カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • CKD(20)
  • 三菱電機(20)
  • ALCANhands(6)
  • 黒田精工(4)
  • Canon(3)
  • 長沢製作所(3)
  • KOA(3)
  • イスカル(2)
  • ELPA(2)
  • オカモト(2)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2)
  • BeHAUS(2)
  • CF POSH(2)
  • エースクラウン(2)
  • EPCOS(2)
  • 三菱(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • R&G RACING PRODUCTS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「333c」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アドバンスシリーズ あけたらタイマ 親器遅れ消灯 留守番タイマ機能付 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ あけたらタイマ 親器遅れ消灯 留守番タイマ機能付

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。
    タイプON/OFFタイプ消費電力(W)1以下(待機時)定格電圧(V)AC100定格電流(A)4定格周波数(Hz)50/60時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)RoHS指令(10物質対応)対応タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
  • 天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、集光タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    仕様100V配線ダクト用、コード70cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、位相制御式(2線式)適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ配線ダクト取付型、集光タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8全高(mm)725~1425調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83
  • 天井半埋込吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井半埋込吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1セット
    3日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井半埋込吊下型、集光タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8全高(mm)925~3025調節可能グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯埋め込み深さ(mm)100幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)70エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(黒) 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(黒) 点灯ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
    電圧(V)100~242枠の色ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ