カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(396)
- 電気材料(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 電動工具(3)
- 制御機器(2)
- 住設機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 卓上消耗品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(39)
- ホンダ(3,081)
- MAZDA(マツダ)(1,756)
- 三菱ふそう(1,236)
- トヨタ(1,235)
- SMC(1,218)
- ミツビシ(843)
- 大阪魂(430)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(422)
- YAMAHA(ヤマハ)(398)
- BIGM(丸山製作所)(351)
- 第一測範(330)
- エスコ(320)
- RS PRO(316)
- スズキ(311)
- 日野自動車(272)
- ニッサン(270)
- いすゞ自動車(222)
- Kawasaki(220)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(195)
グリーン購入法適合(103)
「355」の検索結果

ぐっとすシリーズ プラグ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。 専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。仕様成端方式:圧接接続トラスコ品番799-9682材質ポリカーボネート色サテングレー極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~+40
インナーコンセントスクエア70
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から5日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約70mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能用途床用配線器具色ダークグレー取付フロア内有効高さ/38mm以上、開口寸法/□85~93、パネル厚み/19~32mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様種類インナーコンセント材質(プレート)アルミ製
インナーコンセントスクエア50
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から5日以内出荷一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。高さ50mmの置敷タイプのOAフロアパネルに取付可能。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能用途床用配線器具仕様弱電用:通信系およびLAN用コンセント1個用モジュラジャックを2個取り付け可能(テレビコンセントは取り付けできません)対応製品別途必要部材:インナーコンセント用取付ベース50 NE38951色ダークグレー取付パネル/置敷タイプ、H=50mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプ置敷タイプ・一般配線用材質(プレート)アルミ製
インナーコンセントスクエア90
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能用途床用配線器具仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能種別絶縁ワンタッチ取付枠付色ダークグレー取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様材質(プレート)アルミ製
大型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。材質鋼板製外形寸法(mm)119×119適合規格(PS)E板厚(mm)2.0仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS 8340
塗装大型四角コンクリートボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷板厚(mm)2仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1
ジェイスケア PJ70 吊具 正面打・10~45mm出
Panasonic(パナソニック)¥789税込¥8681個4日以内出荷から10日以内出荷仕様ねじ仮留め機能適合パナソニック ジェイスケア PJ70材質ポリカーボネート分類吊具
スリムライン照明
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷置くだけ、付けるだけ、幕板不要の建築化照明。全ラインアップを調光タイプで統一。 連結タイプで長さを簡単に延長可能。 電源投入タイプと連結タイプをつなげて使うことで、さまざまな設置場所に対応。つなぎ目の目立たない光を最大で約6mまで接続可能です。付属品送り用コネクタ付長さ(mm)873(エンド込+別でコネクタ部)幅(mm)56質量(kg)1.1色プラスチックカバー:乳白高さ(mm)18タイプL900種類建築化照明用/連結タイプ(標準入線)電圧(V)100消費電力(W)18.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ両側化粧配光LED交換不可
LEDモールライト駐車場用 パークビームER
Panasonic(パナソニック)¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷から32日以内出荷既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。用途駐車場用適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800電圧(V)200~242本体アルミ(ブラウン)保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色ワイヤー付アーム鋼材(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明)電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
ダウンライト350形 Φ125 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組3日以内出荷URL公開:2025/6/1予定用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダウンライト350形 Φ125 拡散 3000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷URL公開:2025/6/1予定用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
ダウンライト350形 Φ125 拡散 3000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷URL公開:2025/6/1予定用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
ダウンライト 350形 Φ125 拡散 3500K
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷【本体】NDN48507W+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ仕様●器具光束:3925lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:130.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ125、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:58mm●質量:0.9kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
ダウンライト 350形 Φ125 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷【本体】NDN48505W+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ仕様●器具光束:4010lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:133.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ125、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:58mm●質量:0.9kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
ダウンライト 350形 Φ125 拡散 3500K
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷【本体】NDN48517W+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ仕様●器具光束:3790lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:126.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ125、ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:87mm●質量:1kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
ダウンライト 350形 Φ125 拡散 3500K
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷【本体】NDN48517S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ仕様●器具光束:3775lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:125.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ125、ビーム角70度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:87mm●質量:1kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
ダウンライト 350形 Φ125 拡散 3000K
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷【本体】NDN48518S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ仕様●器具光束:3660lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:122lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ125、ビーム角70度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:87mm●質量:1kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
ダウンライト350形 Φ125 拡散 4000K
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組3日以内出荷URL公開:2025/6/1予定用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダウンライト350形 Φ125 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組3日以内出荷URL公開:2025/6/1予定用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダウンライト350形 Φ125 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷URL公開:2025/6/1予定用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダウンライト350形 Φ125 広角 4000K
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組3日以内出荷URL公開:2025/6/1予定用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
ダウンライト350形 Φ125 広角 3500K
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組3日以内出荷URL公開:2025/6/1予定用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
ダウンライト 350形 Φ125 拡散 4000K
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷【本体】NDN48506W+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ仕様●器具光束:3990lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:133lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ125、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:58mm●質量:0.9kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
ダウンライト 350形 Φ125 拡散 3500K
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷【本体】NDN48507S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ仕様●器具光束:3900lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:130lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ125、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:58mm●質量:0.9kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
ダウンライト 350形 Φ125 広角 3500K
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷【本体】NDN48512W+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ仕様●器具光束:3855lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:128.5lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ125、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:87mm●質量:1kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
ダウンライト350形 Φ125 拡散 3500K
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781組3日以内出荷URL公開:2025/6/1予定用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
ダウンライト350形 Φ125 拡散 3500K
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組3日以内出荷URL公開:2025/6/1予定用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
ダウンライト350形 Φ125 拡散 3500K
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781組3日以内出荷URL公開:2025/6/1予定用途ライトコントロール別売RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
ダウンライト 350形 Φ125 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷【本体】NDN48505S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ仕様●器具光束:3990lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:133lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ125、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:58mm●質量:0.9kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
ダウンライト 350形 Φ125 広角 3500K
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷【本体】NDN48502W+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ仕様●器具光束:3990lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:133lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ125、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:58mm●質量:0.9kg●LED(温白色)●色温度:3500K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ