ホームアーキ 建築化照明器具 美ルック・拡散・単体・連結時終端用 調光タイプPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用適合建築化照明用材質カバー(乳白つや消し)長さ(mm)608幅(mm)30質量(kg)0.8取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57備考カバー(乳白つや消し)取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)12.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)入力電流(A)(100V時)0.13トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵調光方式位相制御式(2線式)配光タイプ拡散タイプLED交換不可
ホームアーキ 壁直付型LED ユニバーサルブラケット 美ルックPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)ユニーバーサルブラケット必要な場所へ光の向きを変えられるテーブル面や手元を照らすあかりに欲しいところに光を届けられます本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様美ルック幅(mm)95質量(kg)1取付壁面(上・下向き取付)専用高さ(mm)95取付方式取付型:壁直付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:StylishModern平均演色評価数高演色Ra95首振角度(°)首振範囲上下30、左右各15時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵出しろ(mm)155調光方式位相制御式(2線式)照射方式照射方向可動型配光タイプ集光タイプLED交換不可