カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • KEMET(24)
  • ニチコン(10)
  • RS PRO(6)
  • 日本ケミコン(5)
  • KYOCERA AVX(5)
  • TDK(2)
  • VISHAY(2)
  • 京セラ(1)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • EPCOS(1)
  • NOVA(1)
  • NIC Components(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v 47μ」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEUFC1V470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEUFC1V470

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)35dc寿命1000h静電容量47μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEUHD1V470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEUHD1V470

    Panasonic(パナソニック)
    569税込626
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)35dc寿命1000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, ECA1HHG470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,50V dc, ECA1HHG470

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様NHGシリーズ. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命1000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEUHD1V470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEUHD1V470

    Panasonic(パナソニック)
    569税込626
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)35dc寿命1000h許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEEFK1V470P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEEFK1V470P

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dc寿命2000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEEFP1V470AP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEEFP1V470AP

    Panasonic(パナソニック)
    519税込571
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FPシリーズ. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装. 用途. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FPシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8電圧(V)35dc寿命2000h静電容量47μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEETPV470XAP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEETPV470XAP

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様TP高温リフロー対応シリーズ. パナソニックTPシリーズタイプV電解コンデンサは、+125 ℃で3000時間(D8サイズの場合は2000時間)の耐久性を誇ります。 耐久後も、この表面実装コンデンサは、低温時に低ESRという特性を示します。 TPタイプVアルミ電解コンデンサは、高リフロー温度に耐えられます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックTPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 このパナソニック電解コンデンサは、産業インフラストラクチャにおけるインバータ、モータドライバ、電源、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどでの使用が推奨されます。 その他の適する用途として、基地局、PC、データセンター、非接触充電などのICTが挙げられます。 TPシリーズタイプVアルミ電解コンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に利用することができます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×7.7直径(Φmm)6.3高さ(mm)7.7規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dc寿命2000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-40
  • 電解コンデンサ 47μF 35V dc 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 47μF 35V dc 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●静電容量:47μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6938-56
  • 電解コンデンサ 47μF 35V dc 1セット 900個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 47μF 35V dc 1セット 900個入

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1セット(900個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(900個入り)●静電容量:47μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6940-76
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TQC,47μF,20V dc,D15,20TQC47MYFT Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TQC,47μF,20V dc,D15,20TQC47MYFT

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    仕様POSCAP TQCシリーズ. パナソニックTQCシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TQCタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 高電圧: 最大35 V dc 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 推奨される用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.4奥行(mm)4.3電圧(V)20dcシリーズPOSCAP TQC許容差±20%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD15テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)55電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • 表面実装型 POSCAP タンタルコンデンサ TPEシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 POSCAP タンタルコンデンサ TPEシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷