カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(43)
  • omron(オムロン)(38)
  • VISHAY(16)
  • BOURNS(14)
  • KOA(10)
  • FINDER(10)
  • RS PRO(9)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • Hongfa(ホンファ)(5)
  • TDK(4)
  • onsemi(4)
  • 富士通(3)
  • INFINEON(3)
  • Aratas(旧:omron)(3)
  • 富士電機(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • nexperia(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「360ω」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抵抗器 360Ω 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 360Ω 1020 1W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高出力電流検出抵抗器は、抵抗値が 360 Ω で定格電力が 1 W です。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はん
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:360Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7015-87
  • 抵抗器 360Ω 1020 1W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 360Ω 1020 1W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:360Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7023-63
  • 抵抗器 360Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 360Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:360Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7019-59
  • SMDレジスタ 360Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 250個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 360Ω 0603 1608M 0.1W 1セット 250個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω。パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。AEC-Q200認定 低
    仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:360Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:E24●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6916-11
  • 抵抗器 360Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    抵抗器 360Ω 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥419,800税込¥461,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値 360 Ω、定格電力 0.75 W です。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造による高はんだ接
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:360Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7024-49
  • Panasonic SMDレジスタ, 360Ω, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD3600X Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 360Ω, 0402 (1005M), 0.063W ERJ2RHD3600X

    Panasonic(パナソニック)
    ¥639税込¥703
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.063抵抗(Ω)360許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402 (1005M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 360Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F3600V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 360Ω, 1206 (3216M), 0.66W ERJP08F3600V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159税込¥175
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ). パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP08定格電力(W)0.66抵抗(Ω)360許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 360Ω, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD3600V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 360Ω, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RBD3600V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型抵抗器、ERJ6Rシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)360許容差±0.5%温度係数±50ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 360kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F3603V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 360kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F3603V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥569税込¥626
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、2.1 kΩ → 1 MΩ. ERJPA3シリ-ズのチップ抵抗器は、標準的な金属被膜抵抗器より優れたESDサ-ジ特性を有しています。ESD定格電圧は3.0 kVです。 これらの抵抗器は、メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成され、リフロ-はんだ付けやフロ-はんだ付けに適しています。 これらのチップ抵抗器は、TS 16949及びAEC-Q200認定を取得しており、車載用途に最適です。 その他に電源 / インバ-タ、ストロボ照明、LCDテレビ、家庭用電化製品などにも適しています。高い信頼性、安定した回路動作 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3抵抗(kΩ)360定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 厚膜 固定抵抗器 ERJシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥679税込¥747
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 表面実装耐サージ型 厚膜 固定抵抗器 ERJPAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装耐サージ型 厚膜 固定抵抗器 ERJPAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1袋(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEEFT1V330AR Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 33μF, ,35V dc, EEEFT1V330AR

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様FT高温リフローシリーズ. パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 高い信頼性 長寿命 高リプル電流 表面実装. 用途. パナソニックFTシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定取得済みで、環境制御、ワイパー制御、ステアリングカラム、キーレスエントリなどの車載用途に適しています。 その他にエアバッグ制御やナビゲーションシステムなどの車載用途でも使用できます。寸法(mm)5(Dia.)×5.8直径(Φmm)5高さ(mm)5.8電圧(V)35dc寿命2000h静電容量33μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解等価直列抵抗(mΩ)360最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 35V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥579税込¥637
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    FT高温リフローシリーズ。パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
    仕様●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:360mΩアズワン品番65-7210-18
  • コンデンサ 68μF 16V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 68μF 16V dc 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200認定。FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。製品の特長:。低ESR。高信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。表面実装。用途:。
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:68μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:360mΩアズワン品番65-7184-80
  • コンデンサ 150μF 10V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 150μF 10V dc 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    FK高温リフローシリーズ。パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途。パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●等価直列抵抗:360mΩアズワン品番65-6992-98
  • コンデンサ 33μF 35V dc 1セット 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 33μF 35V dc 1セット 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    FT高温リフローシリーズ。パナソニックFTシリーズタイプVコンデンサは、小型で低ESRのソリューションです。 パナソニックFKシリーズと比べても1サイズ小さい製品です。 これらの電解コンデンサは、+105℃で2000時間使用できる、優れた耐久性を備えています。 FTタイプV表面実装コンデンサは、長時間にわたる高リフロー温度にも耐えます。AEC-Q200認定(一
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.5mm●等価直列抵抗:360mΩアズワン品番65-6943-06
  • Panasonic パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic パワーリレー 12V dc, 1c接点 基板実装タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥279税込¥307
    1個
    7日以内出荷
    取付方式基板実装極数1接点構成SPDTコイル電圧(V)12/dcRoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
  • 表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFTシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFTシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥469税込¥516
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • TQリレー Panasonic(パナソニック)

    TQリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(50個)ほか
    43日以内出荷
    高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型 定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて) SMD自動実装に対応(SAタイプ) 高密度実装が可能 Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現 .ICソケットの使用が可能なDIL端子配列 低熱起電力です。 ラッチングタイプもあります。 自立端子型もあります。 表面実装タイプも品揃えしています。 M・B・B接点型もあります。 サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠
    用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械規格UL、CSA保護構造プラシール
  • GQリレー Panasonic(パナソニック)

    GQリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(50個)
    63日以内出荷
    小型フラットで省スペース (長さ)10.6mm×(幅)7.2mmの省スペースながら、(高さ)5.2mmと低背化を実現。(標準プリント板型) 耐サージ電圧2,500V(接点-コイル間) コイル部分を成形封止したボディブロック構造の採用により、超小型ながら耐サージ電圧 接点-コイル間 : 2,500V 2×10μs(北米Telcordia) 接点間 : 1,500V 10×160μs(FCC Part68)を実現しています。 高接触信頼性を実現 耐硫化に優れるAgPd(銀パラジウム)を使用したクロスバーツイン接点、低ガス成形材料の採用とコイル部分を成形封止しコイルからの有機ガスを抑えることにより、高接触信頼性を実現しました。 高密度実装が可能 高効率磁気回路設計により、漏れ磁束が少なく、近接取り付け時の特性変化が小さいため、高密度実装が可能です。 定格消費電力(mW)140mW 優れた耐振性・耐衝撃性を実現しました。 シーソーバランス機構により、 ・誤動作衝撃 750m/s2以上 ・耐久衝撃 1,000m/s2以上 ・誤動作振動 10~55Hz(複振幅3.3mm) ・耐久振動 10~55Hz(複振幅5mm) を実現。 自動洗浄が可能なプラシールタイプ 高感度シングルスティブル型(定格消費電力(mW)100mW)を品揃え
    用途電話交換機、通信機器、セキュリティ、.計測機器、家電、AV機器規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型