カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • 明工社(5)
  • エスコ(3)
  • omron(オムロン)(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • ベルスター研磨材工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「363a 3m」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)

    ベター小型コードコネクタボディ

    Panasonic(パナソニック)(42件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    用途平形コード用適合電線(mm2)1.25・2定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
  • ベター小型コードコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ベター小型コードコネクタ

    Panasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    キャップとコネクタボディのセット品です。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様平形コード用
  • ベター小型キャップ Panasonic(パナソニック)

    ベター小型キャップ

    Panasonic(パナソニック)(57件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷
    ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
    用途平形コード用適合電線(mm2)0.75・1.25・2定格電流(A)15定格電圧(V)125寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
  • Panasonic SMDレジスタ, 36kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB363V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 36kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB363V

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズE24抵抗(kΩ)36定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア型有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね) 大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
    用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所適合場所業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所仕様●低騒音形●油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね)●大型オイルポケット付●強-弱速調付(速調スイッチ別売)●リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで)●電源接続部:速結端子内蔵材質メッシュフィルター:ステンレス電源(単相/V)100シャッター電気式基準周囲温度(℃)50以下色(マンセル値)オリフィス・羽根:9YR8.4/0.5極数(P)4
  • インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア型有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    気密性の高い近年の建物では、隙間による自然給気はほとんど望めなくなり、強制給気の必要性が高まっています。
    用途店舗、事務所、業務用厨房その他強制給気の必要なところ適合場所店舗、事務所、業務用厨房(ルーバー)9YR8.4/0.5
  • インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア型有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1台
    5日以内出荷
    電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度40℃以下
    用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室仕様低騒音形、強-弱速調付(速調スイッチ別売)、リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)、電源接続部:速結端子内蔵電源(単相/V)100シャッター電気式基準周囲温度(℃)40以下色(マンセル値)ルーバー:9YR8.4/0.5極数(P)4
  • インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア型有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    40,980税込45,078
    1台
    5日以内出荷
    インテリア性を要求されるところでの、高静圧、大風量、低騒音タイプで、インテリアメッシュルーバーを採用。ルーバーのお手入れが簡単にできます。 指の入らないメッシュルーバー付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチFY-SV11W別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで。FY-30LSMの60Hzは4台まで。) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
    用途店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設適合場所店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設(ルーバー)9YR8.4/0.5
  • インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア型有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    40,980税込45,078
    1台
    5日以内出荷
    大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
    用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室仕様●低騒音形●大型オイルポケット付●強-弱速調付(速調スイッチ別売)●リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)●電源接続部:速結端子内蔵寸法H(mm)21寸法D(mm)18電源(単相/V)100寸法I(mm)97シャッター電気式基準周囲温度(℃)50以下色(マンセル値)(オリフィス・羽根)9YR8.4/0.5極数(P)4