カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(28)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(12)
- メディアカバーマーケット(107)
- TRUSCO(58)
- CKD(53)
- EBM(江部松商事)(47)
- コクヨ(39)
- パール金属(31)
- エスコ(24)
- TKG(23)
- アズワン(20)
- アイリスオーヤマ(14)
- 岡崎精工(12)
- 日研工作所(12)
- アイリスチトセ(12)
- ケルヒャー(10)
- サンワサプライ(10)
- WTB(10)
- 森田金網篩製作所(10)
- 大洋ツール(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「385MM」の検索結果

気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター緑茶カテキンバイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 本体高さ200mmの薄形設計で狭い天井裏にも納まります。 埋込寸法(385mm角)はメーカー天井埋込形換気扇(FY-38タイプ)と同一寸法です。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。付属品本体固定用ネジ9本仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用質量(kg)7.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)20/24、(弱)18/19適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(強)36/37、030/29.5埋込穴(Φmm)385角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)60/60、60/60換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)70/72、48/43換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/95、(弱)60/55
シーリングライトFHD40形電球色
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷から32日以内出荷天井にすっきり納まり、しっかり明るく。強化和紙貼。虫・ホコリの入りにくい構造。仕様●LED・電源ユニット:内蔵●数寄屋・パネル付型●光束維持率:70%●側面:強化和紙貼色(木製)白木取付引掛けシーリング方式高さ(mm)146消費電力(W)21.6色温度(K)2700LED色電球色光源寿命40000時間入力電流(A)0.23(100V)色(パネル)(下面アクリルパネル)乳白つや消し明るさツインパルックプレミア蛍光灯40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)8.5材質(本体)鋼板タイプ低騒音600mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)52/86適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/548
加湿器
Panasonic(パナソニック)¥59,900税込¥65,8901台欠品中水イオン「nanoe」搭載 フュージョン加湿フィルター10年交換不要 DCモーター搭載仕様現在湿度の目安/LED5段階表示、タンクハンドル/一体成型、加湿フィルター/防カビ・抗菌加工なし(押し洗いで対応)、水槽トレイ/水槽内イオン除菌ユニット、吸込フィルター/スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌色ホワイトタンク容量(L)約4.5×2個コード長さ(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)強:47/47、中:18/18、弱:12/12イオンナノイーイオン機能チャイルドロック、転倒スイッチ(基板内蔵型)質量(空タンク時)(kg)約9.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×410フィルターサイズ(mm)外径:158、長さ:385適合床面積【木造和室】50Hz/強:42m2(25畳)、60Hz/強:42m2(25畳)、【プレハブ洋室】50Hz/強:69m2(42畳)、60Hz/強:69m2(42畳)電気代の目安1時間当り(50/60Hz)/強:1円/1円、中:0.4円/0.4円、弱:0.3円/0.3円1ヵ月当り(50/60Hz)/強:248円/248円、中:95円/95円、弱:63円/63円連続加湿時間(時間)約6.0(室温20℃、湿度30%時)運転モード連続運転(弱、中、強)、センサー自動運転(おまかせ・のど肌)タイマー2・4時間(切タイマー)騒音値(dB)(50/60Hz)強:45/45、中:35/35、弱:29/29フィルター交換目安約10年(120ヵ月)待機電力(W)約0.3加湿量(mL/h)(室温20℃、湿度30%時)50Hz/強:1500、中:1000、弱:750、60Hz/強:1500、中:1000、弱:750
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)8.1材質(本体)鋼板タイプ低騒音形600mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)82/86適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)8.1材質(本体)鋼板タイプ低騒音形600mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)82/86適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)8.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形質量(kg)9.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音750mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱(常時))88/85適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)47.5/46.5、(排・弱(常時))37.5/35.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)740/705、(排・弱(常時))485/450、(30Pa)(排・強)710/670、(排・弱(常時))450/380、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱(常時))420/360
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部 テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉質量(kg)8.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形750mm3hタイプ適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)110/124、(排・中)80/87、(排・弱)59/64、(排・微)41/44適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・中)40.5/39、(排・弱)35.5/33.5、(排・微)29.5/28.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・中)620/570、(排・弱)490/450、(排・微)360/330、(30Pa)(排・強)720/670、(排・中)590/540、(排・弱)455/420、(排・微)330/290、(50Pa)(排・強)698/650、(排・中)565/505、(排・弱)440/400、(排・微)305/270
ダクト用送風機器 消音ボックス付
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減) 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く) 羽根車は鋼板製極数4電源(V)単相100V
エクステリア用部材 薄形給排気グリル 消音タイプ
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷建材取付可能 フラット形ルーバー仕様消音タイプ材質本体:鋼板製、ルーバー:樹脂製色マンセル値3.2Y8.9/0.6
吊金具他 天吊脱着枠 鋼板製 天井埋込形換気扇用
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。仕様鋼板製天井埋込形換気扇用適合機種FY-38タイプ(鋼板製)(FY-38SA7除く)寸法H(mm)250寸法A(mm)486寸法F(mm)399寸法D(mm)438寸法E(mm)399寸法B(mm)427寸法C(mm)385寸法G(mm)255
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用、フラットパネル形質量(kg)8.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音600mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排)82/86適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)42.5/41.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)610/595、(30Pa)(排)565/550、(50Pa)(排)535/525
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥30,980税込¥34,0781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)8.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)8.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)8.1材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)8.1材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)8.1材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)9.2材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱(常時))88/85適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱(常時))35.5/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱(常時))495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱(常時))450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱(常時))425/360
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)8.5材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/102、(排・弱(常時))63/63.5適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)43.5/42.5、(排・弱(常時))32.5/32風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱(常時))430/420、(30Pa)(排・強)660/640、(排・弱(常時))360/335、(50Pa)(排・強)630/610、(排・弱(常時))330/298
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥30,980税込¥34,0781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)8.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)8.1材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)95/104、(排・弱)65/66適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44.5/43.5、(排・弱)33.0/32.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)700/670、(排・弱)430/420、(30Pa)(排・強)650/625、(排・弱)360/338、(50Pa)(排・強)625/605、(排・弱)330/297
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉、フラットパネル形質量(kg)8.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・大風量形700mm3hタイプ適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)94/102、(排・弱(常時))65.5/66適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱(常時))34.5/34風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)690/660、(排・弱(常時))420/410、(30Pa)(排・強)648/620、(排・弱(常時))350/315、(50Pa)(排・強)620/598、(排・弱(常時))300/275
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部 テナントビルやパーテーションによる用途変更、使用条件に応じて風量が4段階に選べます。用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗仕様24時間・局所換気兼用〈風量4段階切替〉質量(kg)8.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音・風量切替機能内蔵形750mm3hタイプ適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)110/124、(排・中)80/87、(排・弱)59/64、(排・微)41/44適合パイプ径(Φmm)150材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・中)40.5/39、(排・弱)35.5/33.5、(排・微)29.5/28.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・中)620/570、(排・弱)490/450、(排・微)360/330、(30Pa)(排・強)720/670、(排・中)590/540、(排・弱)455/420、(排・微)330/290、(50Pa)(排・強)698/650、(排・中)565/505、(排・弱)440/400、(排・微)305/270
戸建住宅用宅配ポスト コンボ エフ
Panasonic(パナソニック)¥79,980~税込¥87,978~1個12日以内出荷サインポストと宅配ボックスの2つの機能を、スタイリッシュなデザインに納めました。 大型郵便サイズの投函が可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが収納できます。角型2号サイズも収納できます。 幅300mm、10kgまで受け取り可能【収納サイズ】。受け入れできるサイズは300×340×180mmまで対応。通販やインターネットで買った小物の受け取りなどが可能です。 上パネルはゆっくり開閉【「ゆっくり蓋・バタンレス」機構】。上パネルはメーカー独自の「ゆっくり蓋・バタンレス」機構を採用。開け閉めが静かで、指詰めにも配慮しています。 外扉の採用で普段は外観すっきり。宅配物の有無は外扉を開けて確認。 ダイヤル錠で防犯性に配慮【ダイヤル錠】。キー不要で、数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ダイヤル錠施錠時は必ず1回転以上回してください。※番号は変更・指定できません。 専用のシリンダー錠で防犯性に配慮【シリンダー錠】。付属の専用シリンダー錠で宅配物の受け取りが可能。防犯性に配慮しました。 取り出しやすさに配慮。取り出し口蓋は半透明で中身を外から確認可能。蓋保持機能で、中身を片手で取り出せます。取り出し口蓋は割れにくいポリカーボネート製。※完全に中身が見える訳ではありません。特に日陰の場合は中身が見え難いことがあります。 宅配物取り出しやすい【底板凹み形状】。荷物の下に手を差し込むスペースを確保しました。 埋め込み式なので壁からの奥行を抑えた設計(前入れ後出し)。スタイリッシュモダン・ナチュラルモダンなど、様々な住宅のエントランスを彩ります。 施工方法は壁埋め込み・ポール取り付けと外構プランに合わせて様々な設置が可能です。 取り替え前のポストが2ブロックサイズならモダンなスタイルにリフォーム。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385(本体)・390(正面パネル)×455×385収納の目安W300×D340×H180mm・10kgまで
シーリングライトFHD40形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781個32日以内出荷天井にすっきり納まり、しっかり明るく。強化和紙貼。虫・ホコリの入りにくい構造。仕様●LED・電源ユニット:内蔵●数寄屋・パネル付型●光束維持率:70%●側面:強化和紙貼色(木製)白木取付引掛けシーリング方式高さ(mm)146消費電力(W)21.6色温度(K)5000LED色昼白色光源寿命40000時間入力電流(A)0.23(100V)色(パネル)(下面アクリルパネル)乳白つや消し明るさツインパルックプレミア蛍光灯40形1灯器具相当演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台33日以内出荷グリスフィルター付 電源コード・プラグ付用途台所仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)9.6色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプBL規格台所用Ⅲ型600mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)94/100、(排・弱)63/61.5適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)鋼板材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44/42.5、(排・弱)31.30.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)612/570、(排・弱)314/327、(30Pa)(排・強)592/525、(排・弱)295/268、(50Pa)(排・強)561/495、(排・弱)242/220開口面積(cm2)610
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台33日以内出荷グリスフィルター付 電源コード・プラグ付用途台所仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)9.6色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプBL規格台所用Ⅳ型700mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)107.5/116、(排・弱)73/71適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)鋼板材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)46.5/45.5、(排・弱)34/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)690/645、(排・弱)395/378、(30Pa)(排・強)641/598、(排・弱)340/321、(50Pa)(排・強)588/578、(排・弱)275/262開口面積(cm2)610
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台33日以内出荷グリスフィルター付 電源コード・プラグ付用途台所仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)9.6色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプBL規格台所用Ⅲ型600mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)94/100、(排・弱)63/61.5適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)鋼板材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)44/42.5、(排・弱)31.30.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)612/570、(排・弱)314/327、(30Pa)(排・強)592/525、(排・弱)295/268、(50Pa)(排・強)561/495、(排・弱)242/220開口面積(cm2)610
天井埋込形換気扇 BL認定 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台33日以内出荷グリスフィルター付 電源コード・プラグ付用途台所仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)9.6色マンセル値3.2Y8.9/0.6材質(本体)鋼板タイプBL規格台所用Ⅳ型700mm3hタイプ適合場所台所消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)107.5/116、(排・弱)73/71適合パイプ径(Φmm)150材質(ルーバー)鋼板材質(羽根)鋼板埋め込み寸法(mm)385角騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)46.5/45.5、(排・弱)34/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)690/645、(排・弱)395/378、(30Pa)(排・強)641/598、(排・弱)340/321、(50Pa)(排・強)588/578、(排・弱)275/262開口面積(cm2)610