カテゴリ

  • 制御機器(38)
  • 電気材料(13)
  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(164)
  • CKD(133)
  • VISHAY(61)
  • コガネイ(42)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • omron(オムロン)(16)
  • 富士電機(15)
  • 黒田精工(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • ALBA(アルバ)(8)
  • トヨタ(8)
  • イスカル(7)
  • 河村電器産業(7)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
  • 東芝(6)
  • 理研計器(6)
  • テンパール工業(6)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3e-200」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)フィードインキャップPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
電源を本体の端末から引き込む場合に使用します。
クリームグレイ
漏電ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1個
当日出荷
上段3P回路用で感度電流・容量別に2タイプあります。
用途ファクトライン100・60共通クリームグレイ質量(kg)0.94ブレーカBKW-50S型内蔵
ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
材質ボディA/B:ABS樹脂クリームグレー入数(個)1
モータブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)モータブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通クリームグレイ質量(kg)0.94定格3P 200V・E付ブレーカBBW-30CM型内蔵
ファクトライン200本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン200本体Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
3相3線または単相3線用ダクト本体です。アースはダクトのケースを利用しています。
クリームグレイ定格3P200A300V・E付
センターフィードインジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)Panasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。
仕様3P200A300V・E付付属品圧着端子(100-8S)3個質量(kg)3.8適合ノックアウト径(Φmm)(側面)65・77
漏電ブレーカ付プラグ Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ付プラグPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
材質ボディA/B:ABS樹脂クリームグレー適合電線(mm2)3.5~5.5入数(個)1
モータブレーカ付プラグ Panasonic(パナソニック)モータブレーカ付プラグPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
材質ボディA/B:ABS樹脂クリームグレー定格3P 200V・E付適合電線(mm2)3.5~5.5入数(個)1
ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン200用 モータブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35クリームグレイ種類モータブレーカ付ターミナルプラグ定格3P200V・E付ブレーカ内蔵ブレーカ:0.2kW~7.5kW用モータブレーカ BBW-30CM型
ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン200用 漏電ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。)適合ファクトライン200専用種別ファクトライン200質量(kg)1.35クリームグレイ種類漏電ブレーカ付ターミナルプラグブレーカ内臓漏電ブレーカ(BKW-50S型)
ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400アイボリーグレイタイプボックスタイプ種類ブレーカ付ターミナルプラグ
太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
普及しつつある太陽光発電システム。商用電源と組み合わせる専用住宅分電盤です。
用途全電力管内用仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)回路スペース3アース端子実装数12
太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。
用途全電力管内用分岐回路数(単3)1仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)盤定格(A)100回路スペース1
太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 単相3線分岐配線用ブレーカ内蔵 フリースペース付 リミッタースペース付Panasonic(パナソニック)
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用分岐回路数(単3)1仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)盤定格(A)100回路スペース1
太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付 Panasonic(パナソニック)太陽光発電システム対応住宅分電盤 リミッタースペース付Panasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
普及しつつある太陽光発電システム。商用電源と組み合わせる専用住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)盤定格(A)100回路スペース3アース端子実装数12
Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.1WPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0603型抵抗器、ERJ3EKシリーズ ‐ 1 % (510 Ω → 4.99 kΩ). パナソニック製の厚膜チップ精密抵抗器ERJ 3は、小型で軽量なソリューションを提供します。 これらのチップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。 抵抗値許容差が±1 %と低いERJ 3Eシリーズは、自動装着機に対応します。 これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に最適です。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ3EK抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.1許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
ファクトライン200用 補助本体 Panasonic(パナソニック)ファクトライン200用 補助本体Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1本
32日以内出荷
ファクトライン200は、三相または単相3専用の電源が取り出せる高容量ダクトです。(プラグのレバーはブルー色です。)
用途ファクトライン本体をそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は、この補助本体を使用してください。種別ファクトライン200長さ(mm)1000質量(kg)4.8クリームグレイ種類補助本体定格3P200A300V・E付
コスモパネル 省エネ対応 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1台
32日以内出荷
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応回路スペース3アース端子実装数12
コスモパネル 創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
32日以内出荷
高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。<優れた施工信頼性>上部ガタースペースを拡大し、電線サイズの大型化に対応。ドアの形状・深さを変更することにより、引込入線部・分岐配線部の空間を拡大。オール電化など、高容量の引込配線の施工性を考慮しています。<コンバクト>横幅1/2のコンパクトブレーカSH型。主幹ブレーカもコンパクトに。ON・OFF状態も一目でわかる。<利便性・操作性>便利な不可名称カードホルダー。分岐回路用紙はカードホルダー方式で、パソコンを使用した分岐回路名印刷が可能です。分岐回路名の表示位置は上・下段のブレーカ同列配置のため、視認性に優れています。ドアの開閉を2段階開閉にすることで、ブレーカの確認や操作が容易に行えます。<安心・安全>コード短絡保護用瞬時遮断機能を搭載。非常に燃えにくい成形材(UL規格「V-0」クラス)を使用することにより安全性を高めています
仕様引込方式(リミッタースペース)なし適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形アース端子実装数12IHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)(連系)20A太陽光発電用連系ブレーカ30
ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ブレーカ付ターミナルプラグPanasonic(パナソニック)
61,980税込68,178
1個
32日以内出荷
用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400質量(kg)1.3アイボリーグレイタイプコンパクトタイプ種類ブレーカ付ターミナルプラグ
サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 200A Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー225W型 4P3E 200APanasonic(パナソニック)
1個
欠品中
質量(kg)1.9種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)200形名BS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 65kA、AC200V 65kA、AC415V 35kA、AC500V 25kAフレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式
漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 200A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 200A 30mA〈過電流保護兼用〉Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)質量(kg)2.1種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト定格電流(A)200定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V形名KS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)フレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 200A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 200A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)質量(kg)2.1種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト定格電流(A)200定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V形名KS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)フレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)15A 30mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)15A 30mA(AC100V操作)Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 3.7kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)10A 30mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)10A 30mA(AC100V操作)Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 2.2kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)10励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)7.4A 30mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)7.4A 30mA(AC100V操作)Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 1..5kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)7.4励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)32A 30mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)32A 30mA(AC100V操作)Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 7.5kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)32励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)5.5A 30mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)5.5A 30mA(AC100V操作)Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 1.0kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)5.5励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)4.2A 30mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)4.2A 30mA(AC100V操作)Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 0.75kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)4.2励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)2.6A 30mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)2.6A 30mA(AC100V操作)Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 0.4kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)2.6励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)5.5A 30mA(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)5.5A 30mA(AC200V操作)Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 1.0kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)5.5励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)1.3A 30mA(AC200V操作) Panasonic(パナソニック)グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)1.3A 30mA(AC200V操作)Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 0.2kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)1.3励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)1.3A 30mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)1.3A 30mA(AC100V操作)Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 0.2kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)1.3励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)25A 30mA(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)グリーンパワー リモコン漏電ブレーカYRー30型(モータ保護用)3P3E(モータ定格:三相200V)25A 30mA(AC100V操作)Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H96.7×W100×D60(ハンドル含む75)質量(kg)0.85種類リモコン漏電ブレーカ(モータ保護用)モーター容量AC200V 5.5kW定格電圧(V)AC200専用端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)定格電流(A)25励磁方式瞬時励磁式定格遮断容量(kA)AC200V Icu2.5kA形名YR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V専用 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 40A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 40A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)40定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 20A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 20A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)20定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
漏電ブレーカKCー800W型 3P3E OC付 800A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカKCー800W型 3P3E OC付 800A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)質量(kg)11種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)800定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC200V、Icu36kA/AC415V形名KC-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 36kA)フレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 60A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 60A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)60定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 350A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 350A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)350定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 30A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 30A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)30定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替