カテゴリ
- 電気材料(6)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- トヨタ(76)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- SMC(31)
- オリエンタルモーター(28)
- MAZDA(マツダ)(28)
- 河村電器産業(22)
- テンパール工業(18)
- 扶桑精機(17)
- 泰和電器(12)
- ホンダ(10)
- イスカル(9)
- CKD(9)
- タンガロイ(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- ELPA(8)
- オーエッチ工業(8)
- Nikon(ニコン)(8)
- 日東工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3e-60」の検索結果
特価

ファクトライン60 本体
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。 保護キャップ付です。 アースはダクトのケースを利用してます。長さ(mm)3000質量(kg)9.1定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
ファクトライン60本体
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。付属品保護キャップ色クリームグレイ定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 60A
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個93日以内出荷質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)60形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
ファクトライン400用 ターミナルプラグ
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781個32日以内出荷用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400質量(kg)0.8色アイボリーグレイタイプコンパクトタイプ種類ターミナルプラグ定格3P60A300V・E付
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 60A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個93日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)60定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 60A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個93日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)60定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替