カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- コガネイ(32)
- テンパール工業(14)
- オリエンタルモーター(12)
- NAC(長堀工業)(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 東日興産(TN)(9)
- シライ(7)
- TRUSCO(6)
- イスカル(5)
- エスコ(5)
- KTC(5)
- シャープ(5)
- BIG DAISHOWA(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 日東工業(5)
- KSフィルター(5)
- AFAM(アファム)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「3e-75」の検索結果

サーキットブレーカBSー100W型 4P3E 75A
Panasonic(パナソニック)¥42,980税込¥47,2781個92日以内出荷質量(kg)1.4種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)定格電圧(V)AC100、AC200、AC415定格電流(A)75形名BS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100V 50kA、AC200V 50kA、AC415V 30kA、AC500V 22kAフレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 75A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)75定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 75A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)75定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替