カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • ATOM(サイトウ製作所)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • Igus(イグス)(5)
  • INAX(LIXIL)(16)
  • OHSATO(大里)(3)
  • OSRAM(オスラム)(4)
  • エスコ(5)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
  • ダイヤトレンド(7)
  • ニチバン(3)
  • メック(3)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • 三菱電機(6)
  • 大阪魂(5)
  • 日動工業(3)
  • 櫻川ポンプ製作所(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 233」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電インパクトレンチ 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    当日出荷
    リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
    バッテリー容量(Ah)5差込角(sq.)12.7仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能長さ(mm)155幅(mm)61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)色グレー消費電力(W)充電器/198締付能力(普通ボルト)M12締付能力(高力ボルト)M12チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式バッテリーリチウムイオン防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60回転数(min-1[回/分])強モード/0~2300、中モード/0~1400、弱モード/0~1000打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3500、中モード/0~2800、弱モード/0~2000振動3軸合成値(m/s2)17
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27J8V Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27J8V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    4日以内出荷
    湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 本体とルーバーは別売です 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:24.5/16、60Hz:27.5/16.5適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)270角
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27J8T Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-27J8T

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    4日以内出荷
    複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 本体とルーバーは別売です 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:24.5、60Hz:27.5適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所居間消費電力(W/m)50Hz:0.1、60Hz:0.11埋め込み寸法(mm)270角
  • 天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JG8 Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)低騒音・本体・ルーバーセット FY-32JG8

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
    用途事務所、店舗材質本体・羽根:樹脂製方式ダクト定格消費電力(W)50Hz:51.5/31、60Hz:58/33.5適合パイプ径(Φmm)呼び150設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間埋め込み寸法(mm)320角
  • 中性能フィルター(1台分) Panasonic(パナソニック)

    中性能フィルター(1台分)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    5日以内出荷
    耐用時間(時間)約3000(外気塵埃濃度:0.1mg/m3)捕集効率(%)比色法65