カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(19)
  • IKO(日本トムソン)(13)
  • KITO(キトー)(5)
  • RS PRO(9)
  • SMC(344)
  • TRACO POWER(8)
  • TRUSCO(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](16)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
  • コガネイ(21)
  • タイゴン(5)
  • ニッタ(15)
  • バンドー化学(5)
  • ブロードウォッチ(69)
  • ホンダ(30)
  • 三ツ星ベルト(11)
  • 三菱電機(6)
  • 廣杉計器(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 375」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード Panasonic(パナソニック)

    エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    4日以内出荷
    調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 BLⅢ型相当品 ファンフィルター採用 ファンフィルターの自動洗浄機能付 約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。
    仕様整流板捕集方式色シルバータイプ24時間・局所換気兼用消費電力(W)28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時)騒音値(dB)39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時)照明LED(5W)適合パイプ呼び径Φ150換気風量(m3/h)420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時)
  • エコナビ搭載 フラット形レンジフード Panasonic(パナソニック)

    エコナビ搭載 フラット形レンジフード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    油トルネード機能 HEMS(AiSEG2)連携可能 調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 ラクに洗える整流板 室内の温度を検知し、自動で排熱する「排熱運転」機能搭載 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 給気シャッター、排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06)との連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 LED照明(5W) BL3型相当品
    色シルバー消費電力(W)(50/60Hz)強:24、中:11.4、弱:5.6、常時:4.1適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)強:42、中:35、弱:26、常時:21.5適合寸法(mm)(吊戸棚奥行)375±10換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:420、中:300、弱:180、常時:135
  • 中間ダクトファン Panasonic(パナソニック)

    中間ダクトファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
    用途居間・事務所・店舗用仕様風圧式シャッター材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)7.0寸法H(mm)140寸法A(mm)680寸法F(mm)140寸法D(mm)330(308~358)寸法E(mm)280寸法B(mm)450寸法C(mm)350(325~375)適合場所居間・事務所・店舗用消費電力(W)(50/60Hz)(排)35.0/38.5寸法I(mm)240寸法G(mm)113適合パイプ径(Φmm)Φ150換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)310/300
  • 中間ダクトファン Panasonic(パナソニック)

    中間ダクトファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで5台まで)
    用途居間・事務所・店舗用仕様風圧式シャッター、強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製質量(kg)8.2寸法H(mm)140寸法A(mm)680寸法F(mm)140寸法D(mm)330(308~358)寸法E(mm)280寸法B(mm)450寸法C(mm)350(325~375)適合場所居間・事務所・店舗用消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0寸法I(mm)240寸法G(mm)113適合パイプ径(Φmm)Φ150換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
  • 中間ダクトファン Panasonic(パナソニック)

    中間ダクトファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで5台まで)
    用途居間・事務所・店舗用仕様風圧式シャッター、強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)9.0寸法H(mm)140寸法A(mm)930寸法F(mm)140寸法D(mm)330(308~358)寸法E(mm)280寸法B(mm)450寸法C(mm)350(325~375)適合場所居間・事務所・店舗用消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0寸法I(mm)240寸法G(mm)113適合パイプ径(Φmm)Φ150換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
  • 中間ダクトファン Panasonic(パナソニック)

    中間ダクトファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
    用途居間・事務所・店舗用仕様強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)7.7寸法H(mm)140寸法A(mm)680寸法F(mm)140寸法D(mm)330(308~358)寸法E(mm)280寸法B(mm)450寸法C(mm)350(325~375)適合場所居間・事務所・店舗用消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)57.0/67.0、(排・弱)29.5/32.0寸法I(mm)240寸法G(mm)113適合パイプ径(Φmm)Φ150換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)450/450、(排・弱)290/280
  • レンジフード センターフード ACモーター Panasonic(パナソニック)

    レンジフード センターフード ACモーター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    4日以内出荷
    ダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
    仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5開口面積(cm2)315表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150油捕集効率(%)約60