カテゴリ

  • 空調・電設資材(11)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • ダイヤトレンド(54)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • コガネイ(21)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • リコイルジャパン(6)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(6)
  • エンジニア(5)
  • ハンマーキャスター(5)
  • 三菱電機(5)
  • 高須産業(5)
  • TRUSCO(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • ELPA(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • ハスクバーナ(3)
  • BALLUFF(3)
  • JAPANNEXT(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 425」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形) Panasonic(パナソニック)マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ電源表示付定格電圧(V)125定格電流(A)15グレー極数3コンセント形状抜け止め形
台所用換気扇 BL認定 Panasonic(パナソニック)台所用換気扇 BL認定Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
当日出荷
適合場所店舗事務所埋め込み寸法(mm)175角仕様スタンダード、排気・引きひも連動式シャッター、15cm質量(kg)1.8スイッチ内蔵:引きひも式消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/29.0基準周囲温度(℃)-5~40騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/42.0換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)425/445
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね) 大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所適合場所業務用厨房、台所
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)8.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)インテリア型有圧換気扇Panasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度40℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
中間ダクトファン Panasonic(パナソニック)中間ダクトファンPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能〔FY-20DZ4は5台,FY-23DZ4は3台まで(FY-SV11W使用の場合)〕(FY-18DZG4を除く)
用途居間・事務所・店舗用適合場所居間・事務所・店舗用適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)9.2寸法H(mm)150寸法A(mm)780寸法F(mm)150寸法D(mm)350(324~374)寸法E(mm)300寸法B(mm)550寸法C(mm)450(425~475)消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0寸法I(mm)254寸法G(mm)124換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強・弱速調付〉質量(kg)9.2材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱(常時))88/85材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱(常時))35.5/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱(常時))495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱(常時))450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱(常時))425/360
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプPanasonic(パナソニック)
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)8.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、左排気質量(kg)8.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
中間ダクトファン Panasonic(パナソニック)中間ダクトファンPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能(FY-SV11Wで3台まで)
用途居間・事務所・店舗用適合場所居間・事務所・店舗用適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)鋼板製質量(kg)9.7寸法H(mm)150寸法A(mm)780寸法F(mm)150寸法D(mm)350(324~374)寸法E(mm)300寸法B(mm)550寸法C(mm)450(425~475)消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0寸法I(mm)254寸法G(mm)124換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所台所・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)385角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用〈強-弱速調付〉、右排気質量(kg)8.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形750mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)116/125、(排・弱)88/85材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)45.5/44.5、(排・弱)35.5/33.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排・強)760/710、(排・弱)495/455、(30Pa)(排・強)720/670、(排・弱)450/395、(50Pa)(排・強)698/650、(排・弱)425/360
中間ダクトファン Panasonic(パナソニック)中間ダクトファンPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
本体の吊り下げ方向はメンテナンス時の点検口の位置により回路ユニット、モーター部分等を本体下側、右側、左側にすることができます。なお、本体吊り下げ方向に関係なく吊りピッチは同じです。 リレー内蔵で複数台運転可能。(FY-18DZS4は除く)(FY-SV11Wで3台まで)
用途居間・事務所・店舗用適合場所居間・事務所・店舗用適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様強-弱速調付材質(本体)鋼板製、(羽根)樹脂製質量(kg)11.5寸法H(mm)150寸法A(mm)1030寸法F(mm)150寸法D(mm)350(324~374)寸法E(mm)300寸法B(mm)550寸法C(mm)450(425~475)消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)85.0/110.0、(排・弱)59.5/66.0寸法I(mm)254寸法G(mm)124換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)600/610、(排・弱)420/370