カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- 3M(スリーエム)(30)
- 日東エルマテリアル(2)
- ダイヤテックス(1)
- アズワン(4)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- BAHCO(バーコ)(9)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- RS PRO(56)
- TRUSCO(30)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- コーセル(10)
- センセカ(旧デルタオーム)(7)
- パトライト(PATLITE)(10)
- ベルク(7)
- ホンダ(20)
- 三ツ星ベルト(7)
- 椿本チエイン(6)
- 空調服(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3m 471」の検索結果
特価

Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP GX,470μF,2V dc,EEFGX0D471R
Panasonic(パナソニック)¥379税込¥4171個7日以内出荷仕様SP-CAP Gシリ-ズ表面実装タイプ. パナソニックのGXシリ-ズの導電性ポリマ-コンデンサは、より広範なSP-Capシリ-ズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mΩの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマ-コンデンサはESLも低くなっています。特長と利点:. ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 3つの端子とフェイスダウン端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのGXコンデンサは、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、PC及びサ-バ-のFPGA電源ライン及びCPU電源ラインに最適です。その他の用途には、スマ-トメ-タ、LCDパネル、通信インフラストラクチャ、USB充電器、パワ-バンク、サ-バ-、SSDなどがあります。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)2dcシリーズSP-CAP GX寿命1000h許容差±20%静電容量470μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)3最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.3
コンデンサ 470μF 2V dc
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721個7日以内出荷SP-CAP Gシリーズ表面実装タイプ。パナソニックのGXシリーズの導電性ポリマーコンデンサは、より広範なSP-Capシリーズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマーコンデンサはESLも低くなっています。特長と利点:。ロープロファイルの省スペース設計 3つの端子とフェイ仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:3mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP GX●極性あり:極性アズワン品番65-7156-42
コンデンサ 470μF 2V dc 1セット 3500個入
Panasonic(パナソニック)¥519,800税込¥571,7801セット(3500個)7日以内出荷SP-CAP Gシリーズ表面実装タイプ。パナソニックのGXシリーズの導電性ポリマーコンデンサは、より広範なSP-Capシリーズの一部です。これらのアルミ電解コンデンサは、3 mの超低ESRと最大560 μFの大容量を特長としています。また、これらのポリマーコンデンサはESLも低くなっています。特長と利点:。ロープロファイルの省スペース設計 3つの端子とフェイ仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:3mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP GX●極性あり:極性アズワン品番65-7062-13