カテゴリ
- 制御機器(133)
- 電気材料(52)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 家電(3)
- 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- 河村電器産業(201)
- JAPANNEXT(158)
- 日東工業(138)
- 三菱電機(138)
- アズワン(104)
- テンパール工業(65)
- SMC(39)
- ATEN(38)
- 富士電機(26)
- 東洋技研(26)
- シュナイダーエレクトリック(25)
- アメリカン電機(23)
- StarTech.com(21)
- onsemi(20)
- PROTERIAL(プロテリアル)(19)
- 日立産機システム(18)
- エスコ(17)
- 泰和電器(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
グリーン購入法適合(1)
「3p 60a」の検索結果

引掛防水ゴムキャップ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様キャップ形状引掛タイプ色黒タイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数3P定格電圧(V)250
直線ダクト 3P 60A L=3m
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)9色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格3P・60A
直線ダクト 3P 60A L=2m
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)8色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)2定格3P・60A
3P60A引掛防水ゴムコードコンボディ
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷種別コネクタボディ形状引掛色ブラック種類引掛防水ゴムコードコネクタボディ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)60プラグ形状3P 60A 250V
3P60A引掛埋込コンセント・W
Panasonic(パナソニック)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ミルキーホワイト種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 60A 250V定格電流(A)60プラグ形状引掛
接地3P60A引掛埋込コンセント・W
Panasonic(パナソニック)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ミルキーホワイト種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 60A 250V定格電流(A)60プラグ形状引掛
防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)79定格電流(A)20寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)63.6適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
直線ダクト 5P 60A L=3m
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)15色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格5P・60A
直線ダクト 4P 60A L=3m
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)14.1色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格4P・60A
直線ダクト 2P 60A L=3m
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。仕様接続板・導体継手付き材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)8.1色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)3定格2P・60A
ハイトロリール60A本体
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から6日以内出荷多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。用途屋内専用色オレンジ(危険色)タイプ非張力タイプ規格UL規格適合商品材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75標準長さ(mm)2997材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
集電アーム 3P30A600V
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
ハイトロリール(張力タイプ)60A本体
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
【 カット品】ハイトロリール<張力タイプ> ハイトロリール本体
Panasonic(パナソニック)¥72,980~税込¥80,278~1巻(20m)ほか8日以内出荷ハイトロリール<張力タイプ>本体のカット品タイプです。材質(シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75シース色オレンジ(危険色)材質(導体)銅(8mm2)+銅(20mm2)グリーン購入法適合