カテゴリ

  • 制御機器(120)
    • プラグ / ボディ(ソケット)(22)
    • 配線用遮断器本体(37)
  • 電気材料(36)
    • 埋込コンセント(9)
    • 露出コンセント(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
プラグ形状
  • 3P 30A 250V(5)
  • (引掛形)3P 30A 250V(4)
  • (引掛形)接地2P 30A 250V(1)
  • (引掛形)接地3P 30A 250V(6)
  • 接地3P 30A 250V(6)
種類
  • セット品(4)
  • プラグ(14)
  • ボディ(4)
形状
  • 平刃タイプ(15)
  • 引掛タイプ(22)
定格電流(A)
  • 30(33)
定格電圧(V)
  • 250(33)
色
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(27)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(1)
グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト・レッド
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 明工社(42)
  • 日東工業(71)
  • 三菱電機(47)
  • マリンテック(1)
  • 河村電器産業(91)
  • アメリカン電機(28)
  • 泰和電器(24)
  • 日立産機システム(13)
  • テンパール工業(13)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • コガネイ(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • THK(8)
  • StarTech.com(7)
  • 富士電機(5)
  • TOSPACK(5)
  • 寺崎電気産業(4)
  • NAKANO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3p30a」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
160件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3P30Aゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    3P30Aゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    種別キャップ形状平刃色ブラック種類ゴムキャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
  • 接地3P30Aキャップ・W Panasonic(パナソニック)

    接地3P30Aキャップ・W

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    種別キャップ形状平刃色ミルキーホワイト種類キャップ定格電圧(V)250コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)30プラグ形状接地3P(旧4P) 30A 250V
  • 3P30A引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)

    3P30A引掛露出コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプ色ミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
  • 機器用3P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)

    機器用3P30A引掛コン クロ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプ色ブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 250V定格電流(A)30
  • 接地3P30A引掛埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)

    接地3P30A引掛埋込コンセント・W

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント
  • 集電アーム 3P30A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 3P30A600V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)3P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-57
  • 3P30A引掛防雨コンセント Panasonic(パナソニック)

    3P30A引掛防雨コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    種別コンセント形状引掛種類引掛防雨コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
  • 接地3P30A引掛埋込コンセント・R Panasonic(パナソニック)

    接地3P30A引掛埋込コンセント・R

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    形状引掛タイプ色赤種類埋込コンセント
  • SHEーV型3P3E30A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E30A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    欠品中
    極数・素子数3P3E
  • コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A Panasonic(パナソニック)

    コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)
    用途自家発電(燃料電池/ガス発電)用 電源送り配線用型式SH-50G定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(負荷側)圧着端子専用定格電流(A)30端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
  • 接地3P30A引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    接地3P30A引掛埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    32日以内出荷
    形状引掛タイプ色緑種類埋込コンセント
  • 接地3P30A引掛埋込コンセント・A Panasonic(パナソニック)

    接地3P30A引掛埋込コンセント・A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    32日以内出荷
    形状引掛タイプ色チョコ種類埋込コンセント
  • BJWA-100 3P100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 3P100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    欠品中
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-75 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-75 3P75A30MA

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-75 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-75 3P75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-75 3P3E75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-75 3P3E75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-75 3P3E60A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-75 3P3E60A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-100 3P3E100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-100 3P3E100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-100 3P60A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-100 3P60A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-100 3P100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-100 3P100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-100 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-100 3P75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 3P75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWA-100 3P60A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWA-100 3P60A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-100 3P3E75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-100 3P3E75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHEーV型3P3E40A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E40A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • BKWA-100C 3P100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 3P100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 3P60A30MA Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 3P60A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • SHEーV型3P3E50A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E50A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • SHEーV型3P3E20A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E20A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • BKWM-100C 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BKWM-100C 3P75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWN-100C 3P100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BKWN-100C 3P100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 3P75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWN-100C 3P75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BKWN-100C 3P75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWM-100C 3P90A30MA Panasonic(パナソニック)

    BKWM-100C 3P90A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 主幹用NJ型3P2E30A MCB Panasonic(パナソニック)

    主幹用NJ型3P2E30A MCB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    4日以内出荷
    性能。【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}。【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs。【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回。仕様。【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共)。 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2)を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52)。【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)。【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
    材質ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金 質量(kg)0.26タイプ逆接続可能型極数3P定格電圧1Φ3W 50-60Hz AC100/200V適合規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言) 定格電流(A)30温度上昇(性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下定格遮断容量(kA)IC2.5(AC100/200V)耐電圧性能2000V×1分間使用環境条件使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること)絶縁抵抗5MΩ以上標準締付トルク(N・m)1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5)定格動作過電圧(V)135定格不動作過電圧(V)125定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
  • BKWN-100C 3P60A30MA Panasonic(パナソニック)

    BKWN-100C 3P60A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWM-100C 3P60A30MA Panasonic(パナソニック)

    BKWM-100C 3P60A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 3P75A30MA(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 3P75A30MA(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 3P60A30MA(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 3P60A30MA(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWA-100C 3P100A30MA(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 3P100A30MA(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応