カテゴリ

  • 制御機器(72)
  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 理研計器(55)
  • テンパール工業(55)
  • 河村電器産業(45)
  • 富士電機(38)
  • キョーリン(33)
  • CKD(26)
  • 日東工業(22)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • ペットアイ(6)
  • KSフィルター(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • nepros(3)
  • HIKARI(3)
  • ダイキン工業(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3p3e」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHーV型3P3E40A過電圧保護付 Panasonic(パナソニック)

    SHーV型3P3E40A過電圧保護付

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    極数・素子数3P3E
  • SHーG型3P3E40A Panasonic(パナソニック)

    SHーG型3P3E40A

    Panasonic(パナソニック)
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • BJWN-75 3P3E60A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-75 3P3E60A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-75 3P3E75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-75 3P3E75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHーG型3P3E50A Panasonic(パナソニック)

    SHーG型3P3E50A

    Panasonic(パナソニック)
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • SHEーV型3P3E40A15mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E40A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • SHEーV型3P3E40A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E40A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • BJWN-100 3P3E75A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-100 3P3E75A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJWN-100 3P3E100A30MA Panasonic(パナソニック)

    BJWN-100 3P3E100A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    ボックス内取付用ブレーカー
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHEーV型3P3E50A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E50A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • SHEーV型3P3E20A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E20A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • SHEーV型3P3E30A30mA Panasonic(パナソニック)

    SHEーV型3P3E30A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    極数・素子数3P3E
  • コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A Panasonic(パナソニック)

    コンパクトブレーカ SH-G型3P3E30A

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    2次送り専用 コンパクト連系ブレーカ(3Cモジュール)
    用途自家発電(燃料電池/ガス発電)用 電源送り配線用型式SH-50G定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(負荷側)圧着端子専用定格電流(A)30端子ねじ(負荷側)M5相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
  • 自家発電連系専用SH-G3P3E20A Panasonic(パナソニック)

    自家発電連系専用SH-G3P3E20A

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質(端子板)銅合金質量(kg)約0.165規格電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用定格電流(A)20材質(ケース)PET樹脂材質(ハンドル)PBT樹脂接点材質銀合金定格遮断容量(kA)2.5極数・素子数3P3E適合圧着端子5.5-5フレーム(AF)50接続可能電線 撚線(mm2)3.5接続可能電線 単線(Φmm)2.0~2.6
  • コンパクト漏電ブレーカ SHE-V型 3P3E40A100mA Panasonic(パナソニック)

    コンパクト漏電ブレーカ SHE-V型 3P3E40A100mA

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エネルギー対応 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカABF型 3P3E(逆接続可能型) Panasonic(パナソニック)

    エネルギー対応 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカABF型 3P3E(逆接続可能型)

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49質量(kg)0.41定格電圧(V)AC100/200専用端子形状(電源側)圧着端子専用動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式表示過電流引きはずし方式熱動・電磁式極数・素子数3P3E動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
  • SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V Panasonic(パナソニック)

    SH-V型3P3E50A過電圧保護付コンパクトブレーカSH-50V

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下材質ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金質量(kg)約0.18規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格電圧(V)AC100/200専用端子形状電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5定格電流(A)50絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。)締付トルク(N・m)2.0~2.5周囲湿度(%RH)45~85動作時間(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能)動作電圧(過電圧)130±5定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動電磁式耐振動性能振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。耐衝撃性能衝撃加速度490m/s2で各部に異常を生じない。機械的開閉耐久性0.4万回電気的開閉耐久性6000回極数・素子数3P3E適合圧着端子14-5フレーム(AF)50耐電圧(V/min)2000接続可能電線 撚線(mm2)14
  • サーキットブレーカBSー600W型 3P3E 500A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー600W型 3P3E 500A

    Panasonic(パナソニック)
    239,800税込263,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)500形名BS-600W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式
  • サーキットブレーカBSー800W型 3P3E 800A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー800W型 3P3E 800A

    Panasonic(パナソニック)
    359,800税込395,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)8.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)800形名BS-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
  • サーキットブレーカBSー800W型 3P3E 700A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー800W型 3P3E 700A

    Panasonic(パナソニック)
    359,800税込395,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)8.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)700形名BS-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
  • サーキットブレーカBSー600W型 3P3E 600A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー600W型 3P3E 600A

    Panasonic(パナソニック)
    239,800税込263,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)600形名BS=600W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kAフレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式
  • サーキットブレーカ BCー800W型 3P3E 800A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカ BCー800W型 3P3E 800A

    Panasonic(パナソニック)
    329,800税込362,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)8.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)800形名BC-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 50kA、AC415V 36kA、AC500V 15kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
  • サーキットブレーカ BCー800W型 3P3E 700A Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカ BCー800W型 3P3E 700A

    Panasonic(パナソニック)
    329,800税込362,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)8.5種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)700形名BC-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 50kA、AC415V 36kA、AC500V 15kAフレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 32A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 32A(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.72種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC200V 7.5kW定格電圧(V)AC200定格電流(A)32励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 2.6A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 2.6A(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.72種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC200V 0.4kW定格電圧(V)AC200定格電流(A)2.6励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 15A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 15A(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.72種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC200V 3.7kW定格電圧(V)AC200定格電流(A)15励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 10A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 10A(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.72種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC200V 2.2kW定格電圧(V)AC200定格電流(A)10励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 5.5A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 5.5A(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.72種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC200V 1.0kW定格電圧(V)AC200定格電流(A)5.5励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 4.2A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 4.2A(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.72種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC200V 0.75kW定格電圧(V)AC200定格電流(A)4.2励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 7.4A(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 7.4A(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.72種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC200V 1.5kW定格電圧(V)AC200定格電流(A)7.4励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
  • サーキットブレーカBSー2000WE型 3P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000A(可調整) Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー2000WE型 3P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000A(可調整)

    Panasonic(パナソニック)
    999,800税込1,099,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)54種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H450×W320×D185(ハンドル含む1245)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整1000/1200/1400/1600/1800/2000形名BS-2000WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)2000引外し方式電子式
  • サーキットブレーカBSー1250WE型 3P3E 500/600/700/800/1000/1200/1250A(可調整) Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー1250WE型 3P3E 500/600/700/800/1000/1200/1250A(可調整)

    Panasonic(パナソニック)
    669,800税込736,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)19.8種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370(バー含む530)×W210×D120(ハンドル含む171)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整500/600/700/800/1000/1200/1250形名BS-1250WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 100kA、AC415V 65kA、AC500V 45kAフレーム(AF)1250引外し方式電子式
  • 漏電ブレーカKCー800W型 3P3E OC付 800A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKCー800W型 3P3E OC付 800A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1個
    62日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)質量(kg)11種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)800定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC200V、Icu36kA/AC415V形名KC-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 36kA)フレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 漏電ブレーカKCー600W型 3P3E OC付 600A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKCー600W型 3P3E OC付 600A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1個
    62日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)600定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC200V、Icu36kA/AC415V形名KC-600W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 36kA)フレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 漏電ブレーカKCー600W型 3P3E OC付 500A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKCー600W型 3P3E OC付 500A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1個
    62日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)500定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC200V、Icu36kA/AC415V形名KC-600W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 36kA)フレーム(AF)600引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)30
  • サーキットブレーカBSー2500WE型 3P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000/2500A(可調整) Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー2500WE型 3P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000/2500A(可調整)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)64種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H450×W320×D185(ハンドル含む1245)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整1200/1400/1600/2000/2500形名BS-2500WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)2500引外し方式電子式
  • 漏電ブレーカKCー800W型 3P3E OC付 700A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKCー800W型 3P3E OC付 700A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1個
    62日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)質量(kg)11種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)700定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC200V、Icu36kA/AC415V形名KC-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 36kA)フレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)30
  • サーキットブレーカBSー1600WE型 3P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整) Panasonic(パナソニック)

    サーキットブレーカBSー1600WE型 3P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整)

    Panasonic(パナソニック)
    839,800税込923,780
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)27種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H370×W210×D140(ハンドル含む171)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600形名BS-1600WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)1600引外し方式電子式
  • 漏電ブレーカKCー800W型 3P3E OC付 800A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKCー800W型 3P3E OC付 800A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    299,800税込329,780
    1個
    62日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)質量(kg)11種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)800定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC200V、Icu36kA/AC415V形名KC-800W極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 36kA)フレーム(AF)800引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
  • グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 1.3A(AC100V操作)(AC100V操作) Panasonic(パナソニック)

    グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 1.3A(AC100V操作)(AC100V操作)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    62日以内出荷
    仕様JIS協約形質量(kg)0.72種類リモコンモーターブレーカ外形寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)モーター容量AC200V 0.2kW定格電圧(V)AC200定格電流(A)1.3励磁方式瞬時励磁式形名DR-30極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 2.5kAフレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC100引外し方式熱動・電磁式
3p3e ブレーカー特集