カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- APEM(3)
- Carling Technologies(2)
- FINDER(12)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- honeywell(2)
- IDEC(和泉電気)(2)
- KNITTER-SWITCH(2)
- omron(オムロン)(1)
- Relpol(2)
- RS PRO(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- イスカル(9)
- シュナイダーエレクトリック(12)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ミヤマ電器(1)
- 京セラ(4)
- 渡辺電機工業(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3pdt」の検索結果

Panasonic リレー 24V dc 基板実装タイプ
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様TUV. リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。. SFSシリーズ. これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。. 公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s 2 フォースガイドコンタクト構造取付方式基板実装極数6シリーズSF接点構成3PDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)6最大スイッチング電流(AC A)6最大スイッチング電流(DC A)6最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)125コイル抵抗(kΩ)1.152