カテゴリ

  • 制御機器(54)
  • 電気材料(19)
  • 空調・電設資材(3)
  • 医療(3)
  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • バンドー化学(2)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • IBS(4)
  • CKD(122)
  • 明工社(81)
  • omron(オムロン)(75)
  • アメリカン電機(63)
  • RS PRO(47)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
  • 三菱電機(39)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38)
  • オジデン(大阪自動電機)(32)
  • ミヤマ電器(31)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(29)
  • 東和制電工業(TOWA)(28)
  • 泰和電器(23)
  • 日本モレックス(molex)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v-250」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地3PPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250種別JIS防雨形
15Aハイスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)15AハイスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(72件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
タイプ標準タイプ保護構造IP40定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)ハンドル形状標準トグル接点材質AgZnO系合金操作部形状トグルタイプ強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
接地3P角型コンセント Panasonic(パナソニック)接地3P角型コンセントPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプブラックコンセント個数1
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)112寸法B(Φmm)67.5寸法C(Φmm)16.5適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)適合電線(mm2)2・3.5
接地3P引掛キャップ Panasonic(パナソニック)接地3P引掛キャップPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種類キャップ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250適合電線コンセント
引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)引掛露出コンセントPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類露出コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
引掛埋込コンセント Panasonic(パナソニック)引掛埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
869税込956
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
形状引掛タイプ種類埋込コンセント
防水コードコネクタボディ 接地3P Panasonic(パナソニック)防水コードコネクタボディ 接地3PPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V寸法A(mm)120寸法B(Φmm)73寸法C(Φmm)16
防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
種類キャップ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形寸法B(Φmm)69.5寸法C(Φmm)18
防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V種別JIS防雨形寸法A(mm)222適合電線径(Φmm)12~16
防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)187.5適合電線(mm2)2・3.5適合電線径(Φmm)12~16
引掛防雨コンセント Panasonic(パナソニック)引掛防雨コンセントPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
種類防水コンセント形状引掛タイプJIS規格防雨形
防水ゴムコードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ ボディPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250ブラック
防水ゴムキャップ 引掛3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛3PPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)68.8寸法B(Φmm)53寸法C(Φmm)15適合コードコネクタボディWA5329K適合圧着端子R2-4適合埋込コンセントWF2320BK
トグルスイッチ3A,6Aスナップスイッチ Panasonic(パナソニック)トグルスイッチ3A,6AスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
奥行寸法18.6mm。小型サイズの汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子保護構造IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~70寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)ハンドル形状トグル接点材質AgZnO系合金機械的寿命5万回以上強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1mSec.以下)耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック)操作用押釦 露出形Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類露出形定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2力率(投入・遮断電流)0.6~0.7ねじ寸法M3.5電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形寸法A(mm)118.5寸法B(Φmm)74.5寸法C(Φmm)18
防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形寸法A(mm)208.5適合電線(mm2)3.5・5.5適合電線径(Φmm)14~17.5
接地3P20A250V キャップ Panasonic(パナソニック)接地3P20A250V キャップPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250Vブラック寸法A(mm)41.2寸法B(mm)53寸法C(Φmm)27適合電線(mm2)2・3.5
高容量埋込コンセント Panasonic(パナソニック)高容量埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1
ターコイズ マイクロスイッチ ABVシリーズ Panasonic(パナソニック)ターコイズ マイクロスイッチ ABVシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
2号 ペンダントスイッチ Panasonic(パナソニック)2号 ペンダントスイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
ホワイトタイプ平形コード用定格3A 250V包装パック商品
引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250V引掛形タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップ適合電線径(Φmm)19.5~24
3P 引掛キャップ Panasonic(パナソニック)3P 引掛キャップPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形ブラック寸法A(mm)38寸法B(Φmm)46寸法C(Φmm)23適合電線(mm2)3.5・5.5適合電線径(Φmm)2、2.6
キャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)キャップ 接地3PPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250
ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ 接地3PPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V種別非防水寸法A(mm)70寸法B(Φmm)52.2寸法C(Φmm)16適合電線(mm2)2・3.5
乾電池エボルタネオ 単3形 30本パック Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタネオ 単3形 30本パックPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
パナソニック史上No.1長もち※1!長もち性能10%アップ※2!長期保存後の長もち性能アップ!10年後のエネルギー保持率20%アップ!※3 銀の力でガスを削減する「液もれ防止※4製法Ag+」採用!※12017年3月1日現在、パナソニック製アルカリ乾電池、IECにおける全放電モードの平均値より。※2乾電池エボルタ(LR6EJ)比、IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA1日1時間放電終止電圧0.9Vなど(温度20℃±2℃ 相対湿度55%±20%)。※3乾電池エボルタ(LR6EJ)比、10年相当保存後のエネルギー保持率の比較において。試験条件:特定条件での保存(加速テスト)後、IECデジカメモードでの放電試験において。※4乾電池を誤使用された場合は液もれする場合があります。
タイプ単3本数30本保存期間(年)10
操作用押釦 埋込形 Panasonic(パナソニック)操作用押釦 埋込形Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25材質(ケース)プラスチック開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2力率(投入・遮断電流)0.6~0.7定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)ねじ寸法M3.5準拠規格JIS C4521接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップ
防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250ブラック
引掛防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコンボディPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250V引掛形タイプ圧着端子結線可否:○寸法A(mm)171.5寸法B(mm)74寸法C(Φmm)24適合電線径(Φmm)19.5~24
照明パーツ(スタンド用ソケット) Panasonic(パナソニック)照明パーツ(スタンド用ソケット)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
結線方式巻締端子式
引掛防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコンボディPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250ブラック
防水ゴムコードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ セット品Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○ブラック
高精度型 マイクロスイッチ AVTシリーズ Panasonic(パナソニック)高精度型 マイクロスイッチ AVTシリーズPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
169税込186特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
引掛コーナーキャップ Panasonic(パナソニック)引掛コーナーキャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○寸法A(mm)73.25寸法B(mm)43寸法C(Φmm)56.5
ゴムキャップ(非防水) Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ(非防水)Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップブラック
機器用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)機器用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
機器用4P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)機器用4P30A引掛コン クロPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V定格電流(A)30