カテゴリ

  • 電気材料(30)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • CKD(79)
  • 三菱電機(36)
  • エスコ(30)
  • DiodesZetex(29)
  • RS PRO(27)
  • コガネイ(19)
  • 東和制電工業(TOWA)(14)
  • ナリカ(13)
  • 青山電陶(13)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 東西電気産業(10)
  • 東芝(9)
  • ニッタン(NITTAN)(8)
  • カネミツ(7)
  • AMPHENOL(7)
  • スリーハイ(6)
  • ELPA(5)
  • オーム電機(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v300」の検索結果

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベター3A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター3A中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    定格3A 300V
  • ベター3A 中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター3A 中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    タイプ平形コード用定格3A 300V包装パック商品
  • フルカラー埋込ほたるスイッチC Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるスイッチC

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(10個)
    当日出荷
    3路。ネーム付。15A-300V AC(表示ランプは100V用)
  • ターミナルプラグA Panasonic(パナソニック)

    ターミナルプラグA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    上段3P回路用のターミナルプラグです。
    用途ファクトライン100・60共通色クリームグレイ
  • 標準トロリー Panasonic(パナソニック)

    標準トロリー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ドリルドライバー 本体のみ EZ74A Panasonic(パナソニック)

    ドリルドライバー 本体のみ EZ74A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
    質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
  • インパクトドライバー 本体のみ EZ76A Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 本体のみ EZ76A

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    質量(kg)取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)
  • キャノピスイッチ Panasonic(パナソニック)

    キャノピスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    色グレー取付木ねじでの取付もできます定格3A-300V包装パック商品
  • コスモシリーズ 埋込パイロットスイッチ(3路) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込パイロットスイッチ(3路)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回路方式3路
  • インパクトドライバー 14.4V EZ76A1 Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 14.4V EZ76A1

    Panasonic(パナソニック)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.6(14.4V 5.0Ah)打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【正逆同トルク】(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420]回転数(min-1[回/分])強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800ねじ締め能力(mm)ボルト(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約360本(14.4V 5.0Ah)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×232×60(14.4V 5.0Ah)
  • フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電源を本体の端末から引き込む場合に使用します。
    色クリームグレイ
  • ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーカ付
  • ローラタイプトロリー Panasonic(パナソニック)

    ローラタイプトロリー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格5A
  • フィードインボックス Panasonic(パナソニック)

    フィードインボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハンガー Panasonic(パナソニック)

    ハンガー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本体のレールへの固定用
  • 水平曲りダクト Panasonic(パナソニック)

    水平曲りダクト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)3P300定格電流(A)30
  • ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    仕様3心・3分岐20A300Vタッピングネジ(呼び4×18、皿2種)1本付色グリーン結線方式ねじなし端子式
  • トロリーダクト エンド Panasonic(パナソニック)

    トロリーダクト エンド

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
  • ドロップアウトダクト Panasonic(パナソニック)

    ドロップアウトダクト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
  • 水平曲りダクト Panasonic(パナソニック)

    水平曲りダクト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷
    定格電流(A)60
  • センターフィードインジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)

    センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン30本体相互の接続も同時に行えます。
    仕様4P3A300V・E付トラスコ品番818-5369質量(kg)0.24適合規格(PS)E
  • ドロップアウトダクト Panasonic(パナソニック)

    ドロップアウトダクト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
  • トロリーダクト Panasonic(パナソニック)

    トロリーダクト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    長さL(mm)1000定格電流(A)60
  • ファクトライン200本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン200本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    3相3線または単相3線用ダクト本体です。アースはダクトのケースを利用しています。
    色クリームグレイ定格3P200A300V・E付
  • センターフィードインジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)

    センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
    電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。
    付属品圧着端子(100-8S)3個仕様3P200A300V・E付質量(kg)3.8適合ノックアウト径(Φmm)(側面)65・77
  • センターフィードインジョイナ(クリームグレイ) Panasonic(パナソニック)

    センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    3日以内出荷
    電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。
    用途ファクトライン100.・60共通仕様3P100A300V・E付+2P20A300V・E付、38mm2 圧着端子付トラスコ品番819-6176質量(kg)2.4適合ノックアウト径(Φmm)(側面)8.8×1・21.5×1
  • ファクトライン60本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン60本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
    付属品保護キャップ色クリームグレイ定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
  • ファクトライン100本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン100本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
    上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
    付属品保護キャップ色クリームグレイ定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
  • 横行用ハンガー Panasonic(パナソニック)

    横行用ハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
  • センターフィードインボックス Panasonic(パナソニック)

    センターフィードインボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷
  • ファクトライン200用 補助本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン200用 補助本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    62日以内出荷
    ファクトライン200は、三相または単相3専用の電源が取り出せる高容量ダクトです。(プラグのレバーはブルー色です。)
    用途ファクトライン本体をそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は、この補助本体を使用してください。種別ファクトライン200長さ(mm)1000質量(kg)4.8色クリームグレイ種類補助本体定格3P200A300V・E付
  • ファクトライン400用 センターフィードインジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400用 センターフィードインジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    62日以内出荷
    用途電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン本体相互の接続も同時にできます。種別ファクトライン400質量(kg)19.9色アイボリーグレイ種類センターフィードインジョイナ定格3P400A300V・E付適合圧着端子200~250mm2
  • ファクトライン400用 ターミナルプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400用 ターミナルプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    62日以内出荷
    用途三相電源の取り出しに使用します。適合ファクトライン400専用種別ファクトライン400質量(kg)0.8色アイボリーグレイタイプコンパクトタイプ種類ターミナルプラグ定格3P60A300V・E付
  • ファクトライン400用 フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400用 フィードインキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    62日以内出荷
    用途電源をライン端末から引き込む場合に使用します。種別ファクトライン400質量(kg)10.8色アイボリーグレイ種類フィードインキャップ定格3P400A300V・E付適合圧着端子200~250mm2
  • ファクトライン400用 ジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400用 ジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    62日以内出荷
    用途ファクトライン本体相互の接続に使用します。セット内容導体継手×3コ、セパレータ×1コ、接続部カバー×2コ、本体固定ねじ×4コ種別ファクトライン400質量(kg)1.1色アイボリーグレイ種類ジョイナ定格3P400A300V
  • ファクトライン400本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥73,980税込¥81,378
    1本
    62日以内出荷
    ファクトライン400は、三相の高容量負荷電源が取り出せるプラグインダクトです。三相3線式のダクト本体です。プラグインホールピッチ240mm(片側480mm)。プラグのレバーはレッド色です。
    種別ファクトライン400長さ(mm)1000カバープラグインホールカバー:鉄製、ピッチ240mm(片側480mm)、4ケ所質量(kg)9.3色アイボリーグレイ種類本体定格3P400A300V・E付