電気材料 (25) 制御機器 (3) 電動工具 (3) 空調・電設資材 (2) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック) (8件のレビュー) 当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 露出形 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 ねじ寸法 M3.5 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
操作用押釦 埋込形 Panasonic(パナソニック) (8件のレビュー) 当日出荷
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類 埋込形 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 材質(ケース) プラスチック 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) ねじ寸法 M3.5 準拠規格 JIS C4521 接続可能電線(mm2 ) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
集電子 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
交換部品です。
インパクトドライバー 本体のみ EZ76A Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
連続作業に強い、ネジ締めが速い。
ボルト締め連続作業量約2倍
ネジ締めスピード約1.25倍
足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発
影が出にくい2灯LEDを新搭載
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
質量(kg) 取付時:1.7(18V 5.0Ah)、1.45(18V 3.0Ah)、1.6(14.4V 5.0Ah) 穴あけ能力(mm) (目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(18V 5.0Ah)、約100穴(18V 3.0Ah)、約160穴(14.4V 5.0Ah) ねじ締め能力(mm) (目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah) チャック ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) 寸法(全長×全高×幅)(mm) 127×240×60(18V 5.0Ah)、127×224×60(18V 3.0Ah)、127×232×60(14.4V 5.0Ah)
操作用押釦 露出形 (防雨型) Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
IP65レベルの防塵・防雨構造。
キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類 露出形/防雨形 ボタン数 2 定格容量(kW) (投入・遮断電流)1.25 材質(ケース) プラスチック 開閉寿命(回) (電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字 ON(黒)、OFF(赤) 開閉回数(回) 開閉:5、投入:100(10秒に1) タイプ PW-2 端子ねじ 2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品 ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm) 材質 AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類) 締付トルク(N・m) (標準)0.8~1.2 力率 (投入・遮断電流)0.6~0.7 適合ケーブル パッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2 ×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2 ×3心) 定格 50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) 接点構成 1a+1b ねじ寸法 M3.5 準拠規格 日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529) 接続可能電線(mm2 ) 2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A) (投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3 商品番号 BM28300N
インパクトドライバー 18V EZ76A Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 8日以内出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
連続作業に強い、ネジ締めが速い。
ボルト締め連続作業量約2倍
ネジ締めスピード約1.25倍
足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発
影が出にくい2灯LEDを新搭載
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
チャック ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) バッテリー容量(Ah) 5.0
インパクトドライバー 14.4V EZ76A1 Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 翌日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
連続作業に強い、ネジ締めが速い。
ボルト締め連続作業量約2倍
ネジ締めスピード約1.25倍
足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発
影が出にくい2灯LEDを新搭載
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
バッテリー電圧(V) 14.4 回転数(min-1 [回/分]) 強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 【正逆同トルク】(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420] ねじ締め能力(mm)ボルト (目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約360本(14.4V 5.0Ah) 打撃数(min-1 [回/分]) 強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100 付属品 プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2 質量(kg) 1.6(14.4V 5.0Ah) 穴あけ能力(mm) (目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(14.4V 5.0Ah) ねじ締め能力(mm) (目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah) チャック ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) 寸法(全長×全高×幅)(mm) 127×232×60(14.4V 5.0Ah)
集電アーム 3P30A600V Panasonic(パナソニック) 当日出荷
定格電圧(V) 3P・600 定格電流(A) 30 リード線長さ(mm) 500 アズワン品番 64-8485-57
ハイトロリール60A本体 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 6日以内出荷
多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。
用途 屋内専用 色 オレンジ(危険色) タイプ 非張力タイプ 規格 UL規格適合商品 材質(シース) (絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃) 75 標準長さ(mm) 2997 材質(導体) 鋼(20mm2 )+銅(8mm2 )
ジョイナ Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 4日以内出荷
本体相互の接続に使用します。温度変化による本体の伸縮を吸収します。固定ねじは付いていません。
ねじなしノーマルベントA型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の小さいケーブル用としてご使用ください。
ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
色 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 材質(シース) (絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃) 75 材質(導体) 鋼(8mm2 )+銅(20mm2 )
ハイトロリール(張力タイプ)90Aタイプ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
用途 屋内専用 色 オレンジ(危険色) 材質(シース) (絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃) 75 材質(導体) 銅(28mm2 )
端末引締碍子(F端子なし)3P Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
定格電圧(V) 3P600 適合電流(A) 60・90・150・200 アズワン品番 64-8485-99
センターフィードインジョイナ Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 61日以内出荷
給電用ケーブル付ジョイナです。給電と本体相互の接続が同時に行えます。固定ねじは付いていません。
ジョイナ 3P Panasonic(パナソニック) 当日出荷
定格電圧(V) 3P・600 適合電流(A) 60・90 アズワン品番 64-8486-04
ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 32日以内出荷
ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
種別 ハイトロリール<張力タイプ> 色 オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13 材質(絶縁体) 絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) 使用場所 屋内専用 材質(導体) 鋼(8mm2 )+銅(20mm2 )
ジョイントボックス 電源用70A8P Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 電源3回路・4回路兼用、70A600V、8P端子台付 質量(kg) 2.7 定格入力電圧(V) 100
ハイトロリール(張力タイプ)150A本体 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
色 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格 3P600V150A 材質(シース) (絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃) 75 材質(導体) 銅(44mm2 )
ハイトロリール(張力タイプ)200A本体 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
色 オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13) 定格 3P600V200A 材質(シース) (絶縁シース)耐熱硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃) 95 材質(導体) 銅(44mm2 )
コンセントボックス Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
サスペンションライト、アッパーホリゾントライトなどへの電源供給用