カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ニチコン(18)
  • VISHAY(11)
  • 日本ケミコン(9)
  • TDK(6)
  • KEMET(5)
  • 住友重機械工業(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • オリエンタルモーター(3)
  • 岡谷電機産業(3)
  • AVX(3)
  • 共立電気計器(2)
  • 東信工業(2)
  • EPCOS(2)
  • カスタム(1)
  • 三和電気計器(1)
  • SPG(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • 指月電機製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4.5μf」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,330μF,2.5V dc,EEFSX0E331ER Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,330μF,2.5V dc,EEFSX0E331ER

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様パナソニックSP-CAP SXシリ-ズ導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサ. パナソニックのSXシリ-ズポリマ-コンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリ-ズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 mΩ)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのアルミ電解コンデンサは、一般的な電解コンデンサに比べて寿命が長くなっています。 発火しない自己回復機能により、高い安全性が確保されます。ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 下面3端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのSXコンデンサは、FPGA電源ライン、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、及びPCやサ-バ-のCPU電源ラインに最適です。 その他の用途には、パワ-バンク、サ-バ-、SSD、通信インフラストラクチャ、スマ-トメ-タ、LCDパネル、USB充電器などがあります。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)2.5dcシリーズSP-CAP SX許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)9最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • コンデンサ 330μF 2.5V dc 1セット 3500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 2.5V dc 1セット 3500個入

    Panasonic(パナソニック)
    509,800税込560,780
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサ。パナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6%アズワン品番65-7062-28
  • コンデンサ 120μF 6.3V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 120μF 6.3V dc 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    669税込736
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサ。パナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:7mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●極性あり:極性アズワン品番65-6923-10
  • コンデンサ 120μF 6.3V dc 1セット 3500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 120μF 6.3V dc 1セット 3500個入

    Panasonic(パナソニック)
    509,800税込560,780
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサ。パナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:120μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:7mΩ●リード間隔:1.3mm●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●寿命:1000hアズワン品番65-7062-30
  • コンデンサ 330μF 2.5V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 330μF 2.5V dc 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    829税込912
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    パナソニックSP-CAP SXシリーズ導電性ポリマーアルミ電解コンデンサ。パナソニックのSXシリーズポリマーコンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリーズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 m)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのア
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6%アズワン品番65-6918-68
  • コンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SP-CAP表面実装タイプSシリーズ。パナソニック導電性ポリマーアルミ電解コンデンサシリーズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポーネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:。SS、ST、SRシリーズは低プロファイル品(高さ1.0mm(最低)、1.1mm、1.4mm)低ESR、SXシリーズ:4.5m→9m、及びSS、ST、SRシリーズ:最大15mSXシリーズは最大560μFの大容量使用温度範囲:-55→+105℃定格動作電圧範囲:2Vdc→6.3Vdc静電容量の許容差:±20%DC漏洩電流:2分後にI0.1CV(μA)
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2.5V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:6mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●誘電正接:6%アズワン品番65-7117-68
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,470μF,2.5V dc,EEFSX0E471XE Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,470μF,2.5V dc,EEFSX0E471XE

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様SP-CAP表面実装タイプSシリ-ズ. パナソニック導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサシリ-ズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポ-ネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:. SS、ST、SRシリ-ズは低プロファイル品(高さ1.0 mm (最低)、1.1 mm、1.4 mm) 低ESR、SXシリ-ズ: 4.5 mΩ → 9 mΩ、及びSS、ST、SRシリ-ズ: 最大15 mΩ SXシリ-ズは最大560 μFの大容量 使用温度範囲: -55 → +105 ℃ 定格動作電圧範囲: 2 V dc → 6.3 V dc 静電容量の許容差: ±20 % DC漏洩電流: 2分後にI ≦0.1 CV (μA)長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)2.5dcシリーズSP-CAP SX許容差±20%静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)6最大動作温度(℃)105
  • コンデンサ 470μF 2V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 2V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    SP-CAP表面実装タイプSシリーズ。パナソニック導電性ポリマーアルミ電解コンデンサシリーズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポーネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:。SS、ST、SRシリーズは低プロファイル品(高さ1.0 mm (最低)、1.1 mm、1.4 mm) 低ESR、SXシリーズ: 4.5 m → 9 m、及びSS、ST、SRシリーズ: 最大15 m
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:4.5mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●リップル電流:8.5Armsアズワン品番65-7115-56
  • コンデンサ 470μF 2V dc 1セット 3500個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 470μF 2V dc 1セット 3500個入

    Panasonic(パナソニック)
    709,800税込780,780
    1セット(3500個)
    7日以内出荷
    SP-CAP表面実装タイプSシリーズ。パナソニック導電性ポリマーアルミ電解コンデンサシリーズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポーネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:。SS、ST、SRシリーズは低プロファイル品(高さ1.0 mm (最低)、1.1 mm、1.4 mm) 低ESR、SXシリーズ: 4.5 m → 9 m、及びSS、ST、SRシリーズ: 最大15 m
    仕様●入数:1リール(3500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:4.5mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:SP-CAP SX●リップル電流:8.5Armsアズワン品番65-7140-16
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,150μF,6.3V dc,EEFSX0J151ER Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,150μF,6.3V dc,EEFSX0J151ER

    Panasonic(パナソニック)
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    仕様パナソニックSP-CAP SXシリ-ズ導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサ. パナソニックのSXシリ-ズポリマ-コンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリ-ズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 mΩ)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのアルミ電解コンデンサは、一般的な電解コンデンサに比べて寿命が長くなっています。 発火しない自己回復機能により、高い安全性が確保されます。ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 下面3端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのSXコンデンサは、FPGA電源ライン、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、及びPCやサ-バ-のCPU電源ラインに最適です。 その他の用途には、パワ-バンク、サ-バ-、SSD、通信インフラストラクチャ、スマ-トメ-タ、LCDパネル、USB充電器などがあります。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)6.3dcシリーズSP-CAP SX許容差±20%静電容量150μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)9最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,120μF,6.3V dc,EEFSX0J121E7 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,120μF,6.3V dc,EEFSX0J121E7

    Panasonic(パナソニック)
    549税込604
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様パナソニックSP-CAP SXシリ-ズ導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサ. パナソニックのSXシリ-ズポリマ-コンデンサは、広範囲にわたるSP-CAPシリ-ズに属しています。 この導電性アルミ電解コンデンサは、最大560 μFの大容量及び超低ESR (4.5~9 mΩ)が特長です。 また、8500 mArmsの高リプル電流を実現しています。 安定した周波数特性と温度特性のこのアルミ電解コンデンサは、一般的な電解コンデンサに比べて寿命が長くなっています。 発火しない自己回復機能により、高い安全性が確保されます。ロ-プロファイルの省スペ-ス設計 下面3端子構造 ハロゲンフリ-. 用途. 低ESRのSXコンデンサは、FPGA電源ライン、グラフィックカ-ドのGPU電源ライン、及びPCやサ-バ-のCPU電源ラインに最適です。 その他の用途には、パワ-バンク、サ-バ-、SSD、通信インフラストラクチャ、スマ-トメ-タ、LCDパネル、USB充電器などがあります。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)4.3電圧(V)6.3dcシリーズSP-CAP SX寿命1000h許容差±20%静電容量120μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)7リード間隔(mm)1.3
  • 表面実装型 導電性高分子アルミコンデンサ EEFLXシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 導電性高分子アルミコンデンサ EEFLXシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,470μF,2V dc,EEFSX0D471E4 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,SP-CAP SX,470μF,2V dc,EEFSX0D471E4

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様SP-CAP表面実装タイプSシリ-ズ. パナソニック導電性ポリマ-アルミ電解コンデンサシリ-ズです。これらのコンデンサは、電子回路内の敏感なコンポ-ネントを安全に動作させるのに最適です。特長と利点:. SS、ST、SRシリ-ズは低プロファイル品(高さ1.0 mm (最低)、1.1 mm、1.4 mm) 低ESR、SXシリ-ズ: 4.5 mΩ → 9 mΩ、及びSS、ST、SRシリ-ズ: 最大15 mΩ SXシリ-ズは最大560 μFの大容量 使用温度範囲: -55 → +105 ℃ 定格動作電圧範囲: 2 V dc → 6.3 V dc 静電容量の許容差: ±20 % DC漏洩電流: 2分後にI ≦0.1 CV (μA)長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.9奥行(mm)4.3電圧(V)2dcシリーズSP-CAP SX許容差±20%静電容量470μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)4.5最大動作温度(℃)105