制御機器 (3) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
フィルムコンデンサ 100V dc 4.7μF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 12日以内出荷
メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 Vメタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
仕様 ●静電容量:4.7μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:22.5mm●長さ:26mm●奥行き:7.5mm●高さ:17mm●寸法:7.5 x 17 x 26mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番 65-7161-92
Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,4.7μF,±10% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 26 寸法(mm) 7.5×17×26 高さ(mm) 17 奥行(mm) 7.5 電圧(V) 100dc シリーズ ECQE 許容差 ±10% 静電容量 4.7μF 温度特性 ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 実装タイプ スルーホール 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 22.5
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,4.7μF,±10% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 26 寸法(mm) 12×21.5×26 高さ(mm) 21.5 奥行(mm) 12 電圧(V) 250dc シリーズ ECQE 許容差 ±10% 静電容量 4.7μF 温度特性 ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 リード線径(Φmm) 0.8 実装タイプ スルーホール リード間隔(mm) 22.5