制御機器 (18) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, EEEHB1H4R7R Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm) 5(Dia.)×5.8 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 5.8 電圧(V) 50dc 寿命 2000h 許容差 ±20% 静電容量 4.7μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ 表面実装 テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40
コンデンサ 4.7μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装。用途
仕様 ●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5.8mm●高さ:5.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●極性あり:極性 アズワン品番 65-7159-25
Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,4.7μF,±5% Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 26.3 寸法(mm) 26.3×13.8×19.6 高さ(mm) 19.6 奥行(mm) 13.8 電圧(V) 450dc シリーズ ECWF(A) 許容差 ±5% 静電容量 4.7μF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。 実装タイプ スルーホール 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 22.5
Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, EEUFC1H4R7 Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm) 5(Dia.)×11 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 11 電圧(V) 50dc 寿命 1000h 許容差 ±20% 静電容量 4.7μF 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,4.7μF,±5% Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 23.8 寸法(mm) 23.8×14.8×20.6 高さ(mm) 20.6 奥行(mm) 14.8 電圧(V) 250dc シリーズ ECWF(A) 許容差 ±5% 静電容量 4.7μF 温度特性 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。 実装タイプ スルーホール 最大動作温度(℃) 105 リード間隔(mm) 20
コンデンサ 4.7μF 450V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
NHGシリーズパナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様 ●静電容量:4.7μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●許容差:±20% アズワン品番 65-7168-93
Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, EEUEB1H4R7S Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 EB(A)シリーズ. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。. 長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20 ℃で定格動作電圧を2分間印加後、I≦ 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード. 用途. パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 5(Dia.)×11 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 11 電圧(V) 50dc 静電容量 4.7μF 漏れ電流(μA) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 2
Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,450V dc, ECA2WHG4R7 Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 10(Dia.)×20 直径(Φmm) 10 高さ(mm) 20 電圧(V) 450dc 許容差 ±20% 静電容量 4.7μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -25 リード間隔(mm) 5
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,4.7μF,±10% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 26 寸法(mm) 12×21.5×26 高さ(mm) 21.5 奥行(mm) 12 電圧(V) 250dc シリーズ ECQE 許容差 ±10% 静電容量 4.7μF 温度特性 ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装 リード線径(Φmm) 0.8 実装タイプ スルーホール リード間隔(mm) 22.5
Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,4.7μF,±5% Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
仕様 末端仕様:スルーホール実装 長さ(mm) 26 寸法(mm) 12×21.5×26 高さ(mm) 21.5 奥行(mm) 12 電圧(V) 250dc シリーズ ECQE(F) 許容差 ±5% 静電容量 4.7μF 温度特性 ポリエステル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。 実装タイプ スルーホール 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 22.5
Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, ECEA1HN4R7U Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 製品に+ / -のマーキング可能. パナソニックSUバイポーラシリーズ. パナソニックSUシリーズは、バイポーラ電解コンデンサです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で2000時間の耐久性を誇ります。. 用途. バイポーラ ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流 表面実装. パナソニックSUシリーズ電解コンデンサは、極性が変化する用途にお勧めです。 信頼性が高く、産業用装置や、ハイファイシステムのクロスオーバーネットワークに適しています。 寸法(mm) 5(Dia.)×11 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 11 電圧(V) 50dc シリーズ SU-A (Bi-Polar) 寿命 2000h 静電容量 4.7μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -40
Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, EEUHD1H4R7 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 5(Dia.)×11 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 11 電圧(V) 50dc 許容差 ±20% 静電容量 4.7μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 105 最小動作温度(℃) -55 リード間隔(mm) 2
フィルムコンデンサ 450V dc 4.7μF ±5% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサパナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
仕様 ●静電容量:4.7μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(J)●リード間隔:22.5mm●長さ:25.3mm●奥行き:11.7mm●高さ:16.4mm●寸法:25.3 x 11.7 x 16.4mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番 65-7174-79
コンデンサ 4.7μF 450V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
NHGシリーズパナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様 ●静電容量:4.7μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:NHG アズワン品番 65-7004-65
Panasonic コンデンサ 4.7μF, ,50V dc, ECEA1HKS4R7 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
仕様 アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃. パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85 ℃で1000時間の耐久性を誇ります。. 小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。 寸法(mm) 5(Dia.)×5 直径(Φmm) 5 高さ(mm) 5 電圧(V) 50dc 許容差 ±20% 静電容量 4.7μF RoHS指令(10物質対応) 対応 実装タイプ ラジアル、 スルーホール テクノロジー アルミ電解 最大動作温度(℃) 85 最小動作温度(℃) -40 リード間隔(mm) 2
コンデンサ 4.7μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
HDシリーズ、パナソニック+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様 ●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●リップル電流:26mA アズワン品番 65-7114-52
コンデンサ 4.7μF 50V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
HDシリーズ、パナソニック+105℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
仕様 ●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:HD RADIAL アズワン品番 65-6934-32
コンデンサ 4.7μF 50V dc 1袋 200個入 Panasonic(パナソニック) 欠品中
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
仕様 ●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 5mm●高さ:5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2mm●シリーズ:KS アズワン品番 65-7054-03