カテゴリ
- 制御機器(6)
- 整備工具・収納(5)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BOURNS(6)
- DNライティング(1)
- EPCOS(11)
- KEMET(33)
- KYOCERA AVX(5)
- MURATA(村田製作所)(16)
- OSG(オーエスジー)(1)
- RS PRO(9)
- SCHAFFNER(16)
- SCHURTER(4)
- TDK(9)
- VISHAY(22)
- WURTH ELEKTRONIK(9)
- YAGEO(36)
- イチネンTASCO(2)
- ベン(2)
- 日本ケミコン(2)
- 日精電機[制御機器](3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4.7nf」の検索結果
特価

Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,4.7nF,±2%
Panasonic(パナソニック)¥469税込¥5161袋(10個)翌々日出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)1.25電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±2%静電容量4.7nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)125
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF ±10% 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥53,980税込¥59,3781袋(1000個)7日以内出荷Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6963-89
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF ±20% 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥899税込¥9891袋(10個)7日以内出荷Panasonic ECQUB シリーズのメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作温度範囲が -40 → 110 ℃、定格電圧 300 V ac で、メタライズドポリプロピレンフィルムを使用した無誘導構造です。難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂高安全性(安全機能付)〔クラス X1 〕 高耐湿性 85 ℃、85%、275 V [AC] 500 時間 難燃性プラスチックケースと不燃仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF ±10% 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥709税込¥7801袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6964-95
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 4.7nF ±20% 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥52,980税込¥58,2781袋(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:4.7nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUB
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 11nF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥509税込¥5601袋(10個)欠品中金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:43V●クランプ電流:5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:11nF●長さ:34.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:11.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7208-80
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥309税込¥3401袋(10個)6日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:53V●クランプ電流:2.5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:8.5mm●最大サージ電流:500A●静電容量:3.4nF●長さ:31.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:8.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7208-97
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 3.2nF 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥429税込¥4721袋(5個)6日以内出荷パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:3.2nF●長さ:38.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:15.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7207-81
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 1.7nF 1袋 10個入
Panasonic(パナソニック)¥499税込¥5491袋(10個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:25A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:1.7nF●長さ:34.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:11.5 (Dia.) x 4.7mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-7207-71
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781袋(1000個)7日以内出荷金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量