カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
- 3P電源タップ(6)
- コーナータップ/トリプルタップ(1)
- 電気材料(9)
- コンセント・スイッチ用(2)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 制御機器(2)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 家電(1)
絞り込み
コード長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(2)
- 5(2)
コンセント個数
- 3(1)
- 4(6)
プラグ(凸部)形状
- その他(2)
コンセント(凹部)形状
- 2P(1)
- 3P(接地2P)(2)
色
シルバー(1)
ブラウン(1)
ブラック(5)
ホワイト(5)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(96)
- 明工社(128)
- ELPA(11)
- エレコム(37)
- SMC(549)
- エスコ(192)
- 永田製作所(185)
- 麻場(132)
- TRUSCO(127)
- アネスト岩田(98)
- StarTech.com(78)
- イムラ(70)
- SHINANO(信濃機販)(63)
- WTB(62)
- 田島メタルワーク(57)
- エス・ピー・エアー(54)
- イトーキ(48)
- 近畿製作所(39)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「4口」の検索結果

S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口
Panasonic(パナソニック)¥7,498~税込¥8,248~1個(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷コンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
ローテションアウトレット角型・樹脂製 OAケーブル用4コ口 グレー
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷材質樹脂製適合ケーブル(Φmm)最大14×4本
OAタップ(接地15A抜け止め形)(4コ口・グレー)(マグネット付)
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281台翌日出荷仕様●適合法規:電気用品安全法(特定電気用品)●極数及び極配置:2極(接地形)●端子部強度:1N・mのトルクで締付け●外かく押圧強度:600N 1分間●振子自重落下:器具に長さ1mのコードを接続し●高さ1mから振子状に木板に衝突させる。10回で外かく破損なし。(但し、取付穴部・角部・マグネットは除く)●コード引止部強度(コード張力除去強度)(電気用品法別表第四):コードと器具の間に引張荷重を加える。90N 1秒間25回、コードを器具側より5 cmの箇所を保持して押し込む。コード接続部のズレ 2 mm以、90 N 1秒間 1回●ターミナル強度:1.2N・m性能・試験方法は、 JIS C 8303(配線用差込接続器)試験方法による。・試験場所は、常温(5 ℃~35 ℃)、常湿(相対湿度 45 %~85 %)とする。定格15A 125V合計1500ワットまで温度上昇刃と刃受の接触部30℃以下耐熱性100℃±3℃ 1時間、但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3 ℃7時間絶縁抵抗(MΩ)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前100以上、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む) 開閉試験後5以上[500V絶縁抵抗計]接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間50以下結線方式巻締端子式引張荷重(N)刃受部:キャップとテーブルタップ間 100 1間(ロック状態)開閉22.5A 125V負荷の力率約1開閉の割合6~10回/分連続100回耐電圧(V/min)極性を異にする充電金属部間1250/1、充電金属部と人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)
ハーネス用S-OAタップ キャプタイヤケーブル付 マグネット付 接地2P 15A 125V 4コ口
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1個(3m)ほか当日出荷から5日以内出荷コンセント個数4個口コンセント形状3P(2P接地)プラグ形状3P(2P接地)
フロアコンスクエアLフロアプレート
Panasonic(パナソニック)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。材質アルミ製種類フロアコンセント口数最大4
コンセントボックス
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷支柱タイプのOAフロアを開口加工して取り付けします。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。 ボックス内の空間が大きいため、プラグの抜き差しが容易に行なえます。材質(プレート)アルミ仕様はさみ込み固定仕様セット内容プレート、器具ユニット、内ボックス取付高(mm)(床仕上げ)約50以上(t=6.5タイルカーペット含む)プレート寸法(mm)135×246口数4口開口寸法(mm)[108~112]×[232×236]材質(ボックス)鋼板パネル厚(mm)19~30(タイルカーペット含まず)
フロアコンスクエアL専用埋込ボックス
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。材質埋込ボックスカバー、埋込ボックス:鋼板製、施工蓋:樹脂製
フロアコンスクエアLエクステンダーセット
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。材質鋼板製
フレークアイス製氷機 アンダーカウンタータイプ
Panasonic(パナソニック)¥489,800~税込¥538,780~1台3日以内出荷一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。 貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)435/485付属品スコップ、ドレンキャップ材質[外装]前面・側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板、[貯氷庫内装]ABS樹脂冷却方式空冷式プラグ横型/接地形2極差込み冷媒R404A始動電流(A)約33/30調節範囲(mm)【台脚】70~105給排水口【給水】R1/2、【ユニット排水】R3/4、【貯氷庫排水】R3/4公称出力(W)300(圧縮機/全密閉型)運転電流(A)約5.7/5.1製氷能力約130/150kg/日(周囲温度20℃/水温15℃)、約110/130kg/日(周囲温度30℃/水温25℃)消費水量(m3/日)約0.16/0.18(周囲温度20℃/水温15℃)、約0.14/0.16(周囲温度30℃/水温25℃)放熱量(W)約1030/1175
OAタップ用保護カバー
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷保護カバーなら、ホコリから大切なOA機器を守ります。また、差込口やタップなども保護します用途床用配線器具仕様マグネット付材質PP色グレー取出口(配線)4コ口用
パナトラック F型Sタップ
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から32日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です仕様接地2P15A125Vコンセント個数4コ口マグネット裏面マグネット付
マルチメディアポートALL用ボックスセット
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷付属品施工説明書:1枚、取り付け用木ねじ:4本質量(kg)4.4極数2極定格入力電圧(V)AC100使用周囲温度(℃)0~40入力周波数(Hz)50/60適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 2心 1本結線方式ねじなし端子(電線差込式)差込口4コ口(電源コンセント)端子数1保持力(N)10~60使用湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
エアーカーテン
Panasonic(パナソニック)¥109,800~税込¥120,780~1台5日以内出荷店舗の出入り口で空気の壁が外気を遮断。ドアの開閉による冷暖房時の熱損失を低減。虫やほこりの侵入も抑制します エアーカーテン4つの効用「冷暖気の遮断効果」「ほこりの遮断効果」「虫侵入の遮断効果」「煙・ニオイの遮断効果」 クロスフローファンの採用で風速アップ、低騒音化・消費電力の低減を実現 軽量・コンパクトで設置が容易 風向調節可能材質(羽根)AS樹脂使用環境条件温度-10~40℃、相対湿度95%以下
アドバンスシリーズ宅内LANパネル つなげてねットスイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットブラック)
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷埋込スイッチングHUB(背面4分配)で分配元の配線をスッキリ。ルーターとスイッチングHUBの接続はLANケーブル1本。光ケーブルの引込口も備え本体周辺の配線がスッキリします。色マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ宅内LANパネル つなげてねットスイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷埋込スイッチングHUB(背面4分配)で分配元の配線をスッキリ。ルーターとスイッチングHUBの接続はLANケーブル1本。光ケーブルの引込口も備え本体周辺の配線がスッキリします。色マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ宅内LANパネル つなげてねットスイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットグレー)
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷埋込スイッチングHUB(背面4分配)で分配元の配線をスッキリ。ルーターとスイッチングHUBの接続はLANケーブル1本。光ケーブルの引込口も備え本体周辺の配線がスッキリします。色マットグレーRoHS指令(10物質対応)対応
熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプ
Panasonic(パナソニック)¥269,800~税込¥296,780~1台5日以内出荷DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定電圧(V)単相100
熱交換気ユニット天井カセット形マイコンタイプ
Panasonic(パナソニック)¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定呼び径接続ダクト:Φ100電圧(V)単相100
マルチメディアポートALLギガ(10/100M/1GスイッチングHUB)
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷極数2極付属品施工説明書×2枚、取付用木ねじ×4本、TELコード(50cm)×1本(スター配線端子台に接続済み)セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)質量(kg)約5.2タイプ1外線モジュール15モジュール(空き11モジュール)使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)最大3.9定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器専用設置スペース)適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )、Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E 以上)結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)差込口4コ口適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
MMポートALLギガ10/100M/1G 1外線1系統スター配線端子
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷極数2極セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388)質量(kg)約5.2タイプ1外線1系統スター配線端子モジュール15モジュール(空き7モジュール)使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)周波数帯域(MHz)10~3224プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース)定格消費電力各内器に準じる適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式差込口4コ口端子数1適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
小包ポスト パケモUF
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷から10日以内出荷上・前面と天面の同一カラーで、スタイリッシュなシンプルデザイン。厚さ7cmの大型郵便物が受け取れます。盗難に配慮した独自の投函口設計。郵便物は入れやすいが、抜き取りにくい独自のフラップ構造。投函物最大重量4kgまで対応。底面にクッション材を配置し、郵便物をやさしく受け取ります。施工方法は壁掛け・ポール取り付け。奥行きのない場所の設置に適しています。材質本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂質量(kg)7色本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×192×450RoHS指令(10物質対応)対応投函タイプ上入れ前出し
アウトレット ケーブル付コンセント
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷キャブタイヤケーブル3m付で、コンセント部は抜け止めになっています。専用工具不要で容易に施工できます。裏面にマグネットを取り付けてありますので、机サイドへの仮固定ができます。種類抜け止め式4コ口定格接地2P15A125V適合規格(PS)Eコンセント個数4
コンセントボックス 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥47,980~税込¥52,778~1台32日以内出荷演出空間用配線機材 コンセントボックス種別演出空間用配線機材 コンセントボックス色ブラック仕上
リチウムイオン蓄電システム スタンドアロンタイプ(蓄電容量3.5kWh)
Panasonic(パナソニック)¥1,298,000税込¥1,427,8001台90日以内出荷スマートフォンやタブレットなどを電源アダプタ不要で直接充電できるUSBコンセント4口とAC出力コンセント2個を搭載しています。 1500VAの高出力で停電時も一度に多くの機器が接続可能です。 付属の固定スタンドを設置することで、震度6強レベルの地震での転倒を防止する高い耐震性を実現しました。 機器瑕疵保証・蓄電容量保証10年、長期間ご使用いただくための充実したサポートです。用途工事不要のBCP(事業継続計画)対策に。 必要に応じて設置場所を変更したい場合に。 在宅時間が増え心配な電気代対策に。 災害時の備えに。トラスコ品番250-4834幅(mm)625質量(kg)65高さ(mm)598奥行(mm)240出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100定格出力容量(VA)1500