カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(91)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • GENTOS(23)
  • KOITO(小糸製作所)(24)
  • RS PRO(39)
  • SMC(921)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(57)
  • YAMAHA(ヤマハ)(29)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(30)
  • エスコ(46)
  • オーム電機(38)
  • コイズミ照明(18)
  • シュナイダーエレクトリック(47)
  • パトライト(PATLITE)(57)
  • 三菱電機(387)
  • 塚本無線(18)
  • 明工社(53)
  • 東芝ライテック(22)
  • 河村電器産業(175)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4灯」の検索結果

103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 器具セット品 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアシリーズ 直付・埋込兼用型 格子タイプ 器具セット品

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット
    6日以内出荷から33日以内出荷
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、(安定器出力型)定格出力型、(安定器補足)約10~100%連続調光型適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)材質(ルーバー)亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
  • クラスタ Panasonic(パナソニック)

    クラスタ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    色ブラック定格6A 250V
  • ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状ツイン径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状パラレル径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000電球の種類コンパクト 蛍光灯
  • ツイン蛍光灯ツイン2(4本束) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯ツイン2(4本束)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。
    形状ダブル質量(g)84口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません全光束(Lm)1550定格寿命(時間)6000寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141電球の種類コンパクト蛍光灯
  • ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱
    当日出荷
    4本のチューブを平面に結合した蛍光ランプ「ツイン2パラレル」27形蛍光灯。ショップやオフィスのベースライト等に適す
    質量(g)83口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)27適合点灯管FG-1EL/FG-1PL寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×143
  • ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯ツイン2(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。
    質量(g)84口金GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。全光束(Lm)1375定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.61定格ランプ電力(W)27寸法(ガラス管径×長さ)(mm)16.7×141光色クール色 (6700K)
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    口金G13点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光灯
  • 誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯・非常用照明器具用 畜電池

    Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
  • ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    光色ナチュラル色
  • ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(10本)
    当日出荷
    光色電球色
  • ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10本)
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
    形状ダブル質量(g)84定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯
  • 殺菌灯 Panasonic(パナソニック)

    殺菌灯

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    点灯形スタータ形
  • ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥20,980税込¥23,078
    1箱(10本)
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
    長さ(mm)116形状パラレル質量(g)72口金GX10q-2定格消費電力(W)13全光束(Lm)850定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)3000光色電球色電球の種類コンパクト蛍光灯
  • LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形 Panasonic(パナソニック)

    LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット
    3日以内出荷
    高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは商品価格に含まれています)
    材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)100保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:16000、周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • ツイン蛍光灯(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    事務所、オフィスなどの照明に。
    形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
  • 長寿命点灯管 2個入 FG4PLシリーズ Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管 2個入 FG4PLシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥659税込¥725
    1セット(2個)
    当日出荷
    長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
  • ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース) Panasonic(パナソニック)

    ストロングンテ タングステン切創手袋 薄手・指先ゴムコート付 (プロユース)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
    用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。材質タングステン繊維色グレー規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準入数(双)1機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手ゲージ数18ゲージ耐摩耗性2耐切創性F
  • ツイン1蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    ツイン1蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。 コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。 ツイン1(2本ブリッジ)、ツイン2(4本束状ブリッジ)、ツイン2パラレル(4本平面ブリッジ)の一般形3タイプとHfツイン1(2本ブリッジ)、ツイン3(6本束状ブリッジ)、ツイン4(8本束状ブリッジ)の高周波点灯専用3タイプがあります。
    長さ(mm)135形状ツイン質量(g)37口金GX10q-1全光束(Lm)540定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)9色温度(K)5000適合点灯管FG-7E(L)/FG-7P(L) (適合電子点灯管:FE7E/FE1E)光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • 引掛レセップキャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛レセップキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    仕様(梱包)パック商品色ミルキーホワイト定格1A-125V定格電圧(V)125適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • パルック 40形 電球色 Panasonic(パナソニック)

    パルック 40形 電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    見え方のよい蛍光灯
    仕様●種別:40形●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●色温度:3000K●定格寿命:12000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P口金G13全光束(Lm)3560アズワン品番65-6679-91光色電球色電球の種類蛍光灯
  • パルック 40形 クール色 Panasonic(パナソニック)

    パルック 40形 クール色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    見え方のよい蛍光灯。色温度が7200Kです。
    仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ:1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:7200K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-80
  • レセプタクル Panasonic(パナソニック)

    レセプタクル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本仕様送りなし、(梱包)パック商品色黒定格6A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • 電子点灯管 Panasonic(パナソニック)

    電子点灯管

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    蛍光灯スタータ式点灯回路に。
    用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
  • 送り付 レセプタクル Panasonic(パナソニック)

    送り付 レセプタクル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本仕様送り付、(梱包)パック商品色黒定格6A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • 長寿命点灯管 2個入 FG1ELシリーズ Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管 2個入 FG1ELシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個(2個)
    当日出荷
    長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
    仕様●スタータ形の蛍光灯は始動の際に電極を予熱する必要があります。●点灯管はバイメタルの働きにより電源スイッチを入れた後、自動的に蛍光灯の電極を数秒間予熱してランプを自動的に点灯させる働きをします。●FG-1EL適合ランプ:蛍光灯10~30形ほか、FG-4PL適合ランプ:蛍光灯40形ほかアズワン品番65-6677-76エコロジー商品長寿命
  • けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし・あかり付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし・あかり付)(警報音・音声警報機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    あかり付。非火災報対策強化。機器交換時期お知らせ。
    用途寝室・居室・階段・廊下などに。適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)(交換用電池/品番:SH384552520×1本)形状露出型 薄型使用温度範囲(℃)0~40作動方式煙式(光電式2種)対応あかり(白色LED)付:○電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)設置位置天井面・壁面電池切れ警報期間約1週間自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。本体寸法(cm)高さ2.5×直径10交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
  • 多回路エネルギーモニタ 本体ユニット Panasonic(パナソニック)

    多回路エネルギーモニタ 本体ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    翌々日出荷
    複数回路に適した本格タイプ 多回路エネルギーモニタ。電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量を計測。電力計測だけでなくパルス信号計測によりガス、水道等トータルで計測。本体ユニット1台で4回路、増設ユニットを接続すると最大16回路が計測可能。LED照明機器など低電流の負荷機器の電力計測にも対応できます。積算電力量のチェック、瞬時電力のチェック、月別・日別・時間別のデータ確認に最適。1台で4回路までの電圧、電流、電力、力率、積算電力量、パルス積算量を計測。1.細かく計測。計測精度向上により低電流な負荷機器にも対応。2.グループ・演算(加・減算)機能を搭載。3.計測・演算した積算電力量を「パルス出力ユニット」よりパルス出力。4.多系統計測対応:異種系統ユニットを使用することで電灯、動力など異種の電源系統を最大4系統まとめて計測ができます。三相4線ユニットで三相4線式にも対応。5.SDHC/SDメモリーカードによるデータ収集:CSV形式で、データ収集可能。(1ヵ月分のデータ容量は約60MB:グループ設定「有効」時)。6.データ保持用バックアップ電池内蔵:停電補償200時間のバックアップ用2次電池を内蔵し、停電時にもデータ保持。7.パルス信号で効率よく計測:パルス信号入力によるエアー、ガス、水道水、生産数量などの計量ができます(乗率設定が可能です)。8.LAN対応ユニット、電力管理名人 Sに対応:RS-485通信機能により、さまざまなシステムに対応。計測したデータを演算設定することで、設備ごとの電力計測が可能となりました。パルス出力ユニットにより、計測・演算した積算電力量(kWh)を、パルス出力可能になりました。本体ユニットの設定データをバックアップしたSDメモリーカードのファイルの読み込み機能を追加しました。1分ごとのトレンドデータ(詳細ロギング)、1時間ごと、1日ごとのデータがメモリーできます。停電補償の200時間バックアップ電池内蔵により、万一の停電時にもデータ保持が可能です。50A~600Aまで高容量に対応できます。ロギングデータを取り込めば、お手持ちのパソコンでデータ解析が可能です。RS-485通信に接続が可能で、ロギングデータの管理が行えます。SDHC/SDカード運用が可能です。初期動作設定には表示設定ユニットが必要です。
    仕様パルス入力 入力方式:無電圧a接点またはオープンコレクタ(NPN)/接点条件:DC10V、10mA以上/オープンコレクタ条件:リーク電流1mA以下/パルス条件:パルスON、OFF時間30ms以上/許容チャタリング3ms以下/毎時32000パルス以下/パルス入力ケーブル長さ延長:100m以下(電線径0.9mm2以上)※「重み」は、0.1~6553.5(0.1単位)の範囲で設定可能。CTケーブル:1/2/5/10/20/30/50m、パルス入力ケーブル:9VA、最大増設ユニット数:合計3ユニット(1台の本体ユニットに対して、増設ユニット・異種系等ユニット・パルス出力ユニットの合計)、電気的仕様:RS-485に準拠、計測要素:瞬時電力/積算電力量/電圧/電流/力率/パルス数、時計精度:約±1分/月差(周囲温度25℃時)種別本体ユニット材質ABS色グレー質量(g)300 ※バックアップ電池、SDメモリーカード含まず取付方式IECレール、連接取付板、ねじ止め精度50~600ACT(品番末尾KN)使用時:瞬時電力(kW)精度±1.0%(定格入力に対して)/積算電力量(kWh)精度±1.0%(定格電流の3.3~100%範囲、力率1)/電圧(V)精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A)精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%)精度±3.0%(定格入力に対して)、/5A CT、5A CT、カンタッチブレーカCT内蔵カンタッチバー専用CT使用時:瞬時電力(kW) 精度±2.0%(定格入力に対して):積算電力量(kWh)精度±2.0%(定格電流の5.0~100%範囲、力率1)/電圧(V)精度±1.0%(定格入力に対して)/電流(A)精度±1.0%(定格入力に対して)/力率(%)精度±3.0%(定格入力に対して)定格消費電力(W)10定格入力電圧(V)単相2線、単相3線:100/200、三相3線:110、220通信方式RS-485 2線式/4線式定格入力電流(A)/5、5、50、100、250、400、600、30Aカンタッチブレーカ ※/5ACTはお客様にて準備いただく2次側5A定格の汎用CTと組合せて使用。相線式単相2線/単相3線/三相3線:使用時は本体ユニット単体または本体ユニットに増設または異種系統ユニットを組合せます。異種系統ユニットを使用すれば電源系統を増やせます。許容電圧範囲(V)100-240(-15%、+10%)(電源と共用です)定格消費電力(VA)20VA(組合せ仕様により消費VAは変わります。本体1+増設3+表示設定ユニットの例)使用条件温度:-10~+50℃、相対湿度:30~80%以内(結露なきこと)停電補償時間200ロギング自動ロギング:計測項目 「時間別」1時間ごとの積算電力量、パルス積算量。「日別」1日ごとの積算電力量、パルス積算量。「月別」1月ごとの積算電力量、パルス積算量。収集 内部メモリーに、「時間別」最新65日分、「日別」最新1年分、「月別」最新3年分を保存します。これらは表示設定ユニットに表示可能です。SDHC/SDメモリーカードで内部メモリーに保存されたデータのうち、今月、先月のデータを取り出し可能です。詳細ロギング:計測項目 1分ごとの瞬時電力・積算電力量・電圧・電流・パルス積算量、収集 本体ユニット内部メモリーに、最新1日分(24時間分)保存します。SDHC/SDメモリーカードで取り出し可能です。計測回路数本体ユニットと増設または異種系統・組合せで最大16回路。全回路ともパルス計測に置換えができます。本体ユニット単体で4回路、増設または異種系統ユニット追加ごと4回路追加。単相2線の場合は回路数は各2倍。パルスでは2倍にできません。
  • MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式 Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 シャンデリア Uライト方式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    翌々日出荷
    MODIFY(モディファイ)。2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリア。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
    仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ704質量(kg)3.8高さ(mm)L350、M250備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、Uライト方式電圧(V)100消費電力(W)29.6グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700LEDランプLED電球一般電球タイプ7.4W4灯(E26)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5入力電流(A)(100V時)0.512光束(Lm)2916LED寿命(時間)40000明るさ60形電球4灯器具相当グリーン購入法適合適用畳数~6畳LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア Panasonic(パナソニック)

    MODIFY 天井吊下型 LED電球交換型 吹き抜け用シャンデリア

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    MODIFY(モディファイ)。2種類の大きさの灯具で高低差をつけ、ひとつにまとめたシャンデリア。パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました。素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しました。ガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です。光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
    仕様光束維持率:70%幅(mm)Φ674取付傾斜天井:32度までの傾斜天井に取付可能高さ(mm)L350、M250備考LED電球専用商品取付方式取付型:天井吊下型、直付タイプ電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)分類デザイン:Casual平均演色評価数高演色Ra90ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)98.5LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合LED交換可能(LED電球)エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    スクエアシリーズ
    材質バッフル:アルミ(ホワイト)取付水平天井埋込専用型定格出力型/約10~100%連続調光型種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能器具・セットセット品ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光(ライコン別売)可能演色指数(Ra)83枠鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)132調光の可否×
  • プルレセプタクル Panasonic(パナソニック)

    プルレセプタクル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本仕様(梱包)パック商品色黒定格3A-250V定格電圧(V)250適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • 捕虫器用蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    捕虫器用蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥55,900税込¥61,490
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
    長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)40定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P
  • パルックプレミア蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥58,980税込¥64,878
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    種別40形質量(g)210口金G13定格寿命(時間)15000定格ランプ電力(W)37定格ランプ電流(A)0.41寸法(ガラス管径×長さ)(mm)28×1198グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
  • 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付型 乳白パネル 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 直付型 乳白パネル 点灯ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
    電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型材質(カバー)ライト:ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LED電球 防湿・防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    LED電球 防湿・防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    ランプ別売り
    材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)取付方式直付形電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)468×468×171固定方法グローブ取付け・ネジ込み方式防塵防水性能IP23 防湿トランスランプ別売(E26)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)取付面位置壁面
  • パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(25本)
    3日以内出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    適合電子点灯管:FE4P種別40W形長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000機能3波長バルブ径(Φmm)28色温度(K)7200適合点灯管FG-4PL
  • 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニット Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 点灯ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
    電圧(V)100~242定格出力約10~100%連続調光型ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)132調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵