絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(4)
- シヤチハタ(9)
- 明邦化学(1)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- 亀田製菓(1)
- SMC(1,730)
- オカムラ(岡村製作所)(537)
- イトーキ(317)
- ダイヤトレンド(89)
- アズワン(44)
- REGZA(31)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- 神保電器(28)
- MIKI(27)
- エスコ(25)
- TERADA(寺田電機製作所)(16)
- C’ultiva(カルティバ)(16)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(15)
- ビーエム機器(14)
- ブランドをもっと見る
「4連」の検索結果

TOUGHBOOK FZ-40A オプション(バッテリーチャージャー4連式)
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷TOUGHBOOK FZ-40A オプション(バッテリーチャージャー4連式)。
全天候型スピーカー(2ウェイ4連アレイ) WS-LB311
Panasonic(パナソニック)¥259,800税込¥285,7801個6日以内出荷2ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mm ドーム型×11)付属品取扱説明書1冊、保証書1式、 (取付工事に使用時)落下防止ワイヤー固定用M10ボルト 1個、落下防止ワイヤー(取付プレート付、約30cm) 1本質量(kg)19(本体)、約2.5(固定金具)形式2 ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mmドーム型×11)使用温度範囲(℃)-20~+60仕上エンクロージャー(前面パネル、スピーカーボックス):PP 樹脂、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、固定金具、外郭ねじ類:ステンレス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×626×415周波数特性55Hz~20kHz(-20 dB)入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス(Hi):167(60 W)、330(30 W)、670(15 W、)、ローインピーダンス(Lo):8 (切替スイッチおよび接続スピーカーケーブルにより切り替え)角度調整範囲垂直:下向き 0 °~40 °(5 °単位での設定可能)音圧レベル(dB)100(1m/1W)、(第2シグナル音圧(L級))60W:L 級(113.8)、30W:L級(111.1)、15W:L級(108.1)、94(音響パワーレベル)指向角(°)(2 kHz) 水平:100、垂直:15(音響軸は下方に5)定格入力(W)60、30、15防水仕様IPX4指向性X許容入力80W(RMS)/160W(連続プログラム)
フルカラー新金属プレート2型 標準プレート
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷用途標準プレート材質耐食アルミニウム合金表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
フルカラー新金属プレート2型 カバープレート
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様取付枠付材質耐食アルミニウム合金形状角型表面処理フルコート加工
コスモシリーズ 新金属コンセントプレート 2型
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷耐久性に優れた新金属コンセントプレート。オフィスなどにおすすめします。
SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用)
Panasonic(パナソニック)¥919~税込¥1,011~1個ほか当日出荷SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷から4日以内出荷材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂色シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
新金属スイッチプレート2型
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷コスモシリーズワイド21材質新金属色ライトシルバープレートスイッチプレート
FP0用圧接ソケット
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷セット内容10pコネクタ(バラ線圧接タイプ)×2個、10p用セミカバー×2セット、AWG22,24用コンタクト×4連(1連にコンタクトが5個付)、AWG22,24用のコンタクトが4連(1連にコンタクトが5個付)
SO-STYLEプレート3コ用(2コ+2コ用)
Panasonic(パナソニック)¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷から3日以内出荷SO-STYLEプレート3コ用(2コ+2コ用)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状4コ用(2コ+2コ用)
SO-STYLEプレート12コ用
Panasonic(パナソニック)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷SO-STYLEプレート12コ用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状12コ用
アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 4コ用
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381枚3日以内出荷材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂色シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
フルカラー腰高ワンタッチモダンプレート
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から6日以内出荷材質ABS樹脂色ミルキーホワイト使用温度範囲(℃)-10~40プレート腰高ワンタッチモダンプレート
アドバンスシリーズ セレクト簡易耐火スイッチプレート
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381セット4日以内出荷材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂色シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 12コ用
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681枚4日以内出荷材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂色シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状12コ用