カテゴリ

  • 整備工具・収納(6)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BOURNS(45)
  • YAGEO(41)
  • MURATA(村田製作所)(28)
  • VISHAY(23)
  • 京セラ(15)
  • KEMET(14)
  • KYOCERA AVX(12)
  • EPCOS(11)
  • Texas Instruments(11)
  • WURTH ELEKTRONIK(8)
  • TDK(7)
  • グリーンクロス(5)
  • SMC(4)
  • 日東工器(4)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
  • プロト(3)
  • フロン工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400pf」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック)強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 380pF, ERZV10D241 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V, 380pF, ERZV10D241Panasonic(パナソニック)
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上材質ZNR長さ(mm)34.5厚さ(mm)5寸法(mm)11.5(Dia.)×5直径(Φmm)11.5電流(A)クランプ:25シリーズV静電容量380pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395最大定格電圧(V)AC:150、直流:200バリスタ電圧(V)240最大サージ電流(A)3500リード間隔(mm)7.5
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 100V Panasonic(パナソニック)ZNRサージアブソーバ Dタイプ 100VPanasonic(パナソニック)
71税込78
1個
5日以内出荷
取付ピッチ(mm)5.0 (±1)電圧許容範囲60Vrms入数1個RoHS指令(10物質対応)対応最大定格電圧(V)85バリスタ電圧(V)100
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 380pF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 380pF 1袋 10個入Panasonic(パナソニック)
649税込714
1袋(10個)
7日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
仕様●最大AC定格電圧:150V●最大直流定格電圧:200V●制限電圧:395V●クランプ電流:25A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:3500A●静電容量:380pF●長さ:34.5mm●厚さ:5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 5mm●バリスタ電圧:240Vアズワン品番65-7208-96
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 380pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:240V 最大直流定格電圧:200V 380pF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1袋(1000個)
7日以内出荷から12日以内出荷
金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニックコンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1袋(1000個)
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
フォトモスリレー RF 2a 低オン抵抗 Panasonic(パナソニック)フォトモスリレー RF 2a 低オン抵抗Panasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1箱(50個)
32日以内出荷
低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.2ms) 負荷電圧:200V、400Vを品揃え 微小アナログ信号制御が可能 出力構成:2a
用途電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット接点構成2a
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:910V 最大直流定格電圧:745V 400pF 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)酸化金属バリスタ バリスタ電圧:910V 最大直流定格電圧:745V 400pF 1袋 1000個入Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
仕様●最大AC定格電圧:550V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1500V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:E-S1●直径:17.5mm●最大サージ電流:7500A●静電容量:400pF●長さ:24.5mm●厚さ:9mm●寸法:17.5 (Dia.) x 9mm●リード間隔:10mmアズワン品番65-6928-62