カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- KEMET(8)
- ニチコン(7)
- 日本ケミコン(7)
- ノーブランド(1)
- ルビコン(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
「400v 82μf」の検索結果
特価

コンデンサ 82μF 200V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信仕様●静電容量:82μF●電圧:200V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-7142-68
電解コンデンサ 82μF 35V dc 1セット 400個入
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801セット(400個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:82μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x11.9mm●長さ:11.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6971-51