カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- A-Gas Japan(2)
- ELPA(3)
- KEMET(33)
- MURATA(村田製作所)(3)
- RS PRO(8)
- SCHAFFNER(5)
- testo(テストー)(3)
- VISHAY(19)
- カスタム(2)
- ニチコン(7)
- フルーク(FLUKE)(3)
- マザーツール(1)
- マルチ計測器(1)
- 三和電気計器(5)
- 京セラ(7)
- 共立電気計器(2)
- 日本ケミコン(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「400v100μf」の検索結果

電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 400個入
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781セット(400個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:19mΩ●許容差:±20%●長さ:12.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.8mm●シリーズ:ZS●直径:10mmアズワン品番65-6967-51
電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 400個入
Panasonic(パナソニック)¥74,980税込¥82,4781セット(400個)7日以内出荷Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が ± 20 % で、63 V の電圧を使用しています。100 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12 で、13m Ω ~ 19m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:19mΩ●許容差:±20%●長さ:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.5mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3000mAアズワン品番65-6973-06
電解コンデンサ 100μF 50V dc 1箱 500個入
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781箱(500個)7日以内出荷PanasonicZEシリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、許容差が±20%で、50Vの電圧で使用されています。100μFの静電容量を備え、サイズコードはGで、20mΩ~40mΩの超低ESRを実現します。耐久性:2000時間(145℃(高温/長寿命)自動挿入用テーピング製品ですAEC-Q200準拠仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10 x 9.5 x 0.6mm●長さ:9.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+145℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6965-33
コンデンサ 22μF 400V dc 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1袋(100個)7日以内出荷EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
Panasonic コンデンサ 10μF, ,400V dc, EEUEE2G100
Panasonic(パナソニック)¥969税込¥1,0661袋(5個)7日以内出荷仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)400dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)430最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 10μF, ,400V dc, EEUEE2G100
Panasonic(パナソニック)¥969税込¥1,0661袋(5個)8日以内出荷仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)400dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)430最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
電解コンデンサ 1000μF 16V dc 1セット 400個入
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801セット(400個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(400個入り)●静電容量:1000μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-6953-93
OS-CON / SXV / 63V / 100uF / 125℃ 105° 1セット 400個入
Panasonic(パナソニック)¥169,800税込¥186,7801セット(400個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:63V●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:F12アズワン品番65-6933-77
電解コンデンサ 1000μF 16VV dc 1セット 400個入
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801セット(400個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1mF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:12.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10x12.6mm●シリーズ:SVT●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.7Aアズワン品番65-6967-13
フィルムコンデンサ 800V dc 40μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●静電容量:40μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-86
フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 40 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:40μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
フィルムコンデンサ 800V dc 40μF ±10% 1袋 50個入
Panasonic(パナソニック)¥91,980税込¥101,1781袋(50個)7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 40 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:40μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-27
フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:40μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7030-17
フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801袋(150個)7日以内出荷仕様●静電容量:40μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-64