絞り込み
種別
- 40W形(6)
- その他(2)
光色
ホワイト(5)
昼光色(2)
昼白色(6)
温白色(4)
電球色(5)
口金
- E26(1)
- GX16t-5(6)
明るさ(Lm)
- 500~600未満(1)
- 800~900未満(2)
- 2000~3000未満(4)
- 3000~4000未満(5)
電球の種類
LED(10)
定格電力(W)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(4)
- 30~40未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(5)
- オーム電機(77)
- アイリスオーヤマ(50)
- エコリカ(15)
- TAIGASHOJI(大河商事)(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(22)
- 三菱電機(3,574)
- エコデバイス(11)
- ハタヤリミテッド(18)
- 東京メタル(62)
- ODELIC(オーデリック)(621)
- 岩崎電気(285)
- 東芝ライテック(259)
- DAIKO(大光電機)(180)
- ENDO(遠藤照明)(169)
- コイズミ照明(165)
- 日動工業(89)
- 山田照明(57)
- HotaluX(ホタルクス)(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,873)
グリーン購入法適合(1,615)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「40W LED」の検索結果
特価

直管LED40形2500LM系
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から4日以内出荷種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)19.4形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から32日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型高さ(mm)80備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
iD6900反射笠RE昼白色PiPit調光
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2高さ(mm)80電圧(V)100~242消費電力(W)43.5制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)155.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)6770RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ LDL40 高出力形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷専用ランプになります。種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7形状直管管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電
直管LEDランプ LDL40 省エネ形
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から4日以内出荷パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)14.8形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
LED電球 ボール電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷口金E26電球の種類LED定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000対応屋外器具配光角度(°)約220演色指数(Ra)84
LEDダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,578特価1台当日出荷から33日以内出荷トルソーシリーズ 光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
iD2000反射笠RE昼白色PiP i t 調光
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781組4日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・2000lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2高さ(mm)80電圧(V)100~242消費電力(W)13.5制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1960RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷から30日以内出荷生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 精肉などにおすすめ 肉の赤みをより際立たせ、サシの白さも強調します。質量(kg)1.2色ブラック取付配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)34.2首振角度(°)90色温度タイプMLED寿命(時間)40000光色生鮮食品用専用光色明るさHID70形器具相当直下近接限度(cm)30取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷から30日以内出荷生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 鮮魚や寿司などにおすすめ 赤みをキレイに、白身はよりみずみずしく見せます。質量(kg)1.2色ブラック取付配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)34.2首振角度(°)90色温度タイプFLED寿命(時間)40000光色生鮮食品用専用光色明るさHID70形器具相当直下近接限度(cm)30取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可電源ユニットLED内蔵材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥7,198~税込¥7,918~特価1台当日出荷から32日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワータイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
LEDユニバーサルダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~特価1台当日出荷から33日以内出荷トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ電圧(V)100~242首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカストエコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷から32日以内出荷生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。用途100V配線ダクト用取付天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)90色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)95(高演色)調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から32日以内出荷生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 色鮮やかな野菜のみずみずしさや、新鮮な魚のいきいきとした艶を引き立てる光で、魅力的な商品演出を実現します。用途100V配線ダクト用種別演色性:彩光色色ブラック取付天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)90色温度(K)3500ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色温白色明るさHID70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781台翌々日出荷まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。仕様調光非調光兼用型質量(kg)1取付埋込型タイプ550形電圧(V)100~242消費電力(W)39.4識別記号【電源ユニット】A13LED寿命(時間)60000明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)85グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED配光タイプ拡散電源ユニットLED内蔵調光範囲約1~100%反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミ(銀色鏡面仕上)遮光(°)光源:15反射板タイププレーン(一般タイプ)/リニューアル枠/銀色鏡面反射板エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷から32日以内出荷生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 食材の赤みをより際立たせる光。精肉や刺身の赤身は赤く、白身は白さを強調することで、新鮮で美味しそうに演出します。用途100V配線ダクト用取付天井面取付専用電圧(V)100首振角度(°)90色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色演色性:彩光色直下近接限度(cm)30調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカストエコロジー商品省エネ
LEDホスピタルブラケット
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781台4日以内出荷用途屋内用質量(kg)2.6消費電力(W)AC100V時:42.0定格電圧(V)100/200平均演色評価数(Ra)83入力電流(A)AC100V時:0.420RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷から32日以内出荷仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、レンズ:アクリル(透明)幅(mm)213高さ(mm)290電圧(V)AC100~242
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 W300 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。材質(本体)亜鉛鋼板タイプ天井埋込型(リニューアル専用)ランプの種類LED材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 W150 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様ライトバー別売材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井埋込型(水平天井埋込専用)ランプの種類LED埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ・長寿命
iD5200反射笠RE昼白色PiPit調光
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781組4日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2高さ(mm)80電圧(V)100~242消費電力(W)32.3制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)157.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷から33日以内出荷トルソーシリーズ 光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 W190 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581台4日以内出荷先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様ライトバー別売材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井埋込型(水平天井埋込専用)ランプの種類LED埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDシステムライト
Panasonic(パナソニック)¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷から32日以内出荷トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ種別LED・灯具ユニット内蔵タイプ100形・150形・200形首振角度(°)45機能配光調整:13°~32°ランプの種類LED材質(枠)アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
LEDホスピタルコンフォート 白色
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)47寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140光源LED:白色、LED小丸電球:電球色色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)4550LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED、LED小丸電球エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 40形 W220 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581台4日以内出荷先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様ライトバー別売材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ天井埋込型(水平天井埋込専用)ランプの種類LED埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ・長寿命
軒下用LEDダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1台4日以内出荷から33日以内出荷優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。用途軒下用電圧(V)100~242構造防雨型角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワータイプ550形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.0角度(°)光源遮光:15色温度(K)3000ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A13エネルギー消費効率(Lm/W)非調光・調光(約1~100%):132.4無線調光WiLIA(約5~100%):130.5材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵光色電球色明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)85グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:鋼板(ホワイトつや消し仕上)定格光束(Lm)非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):5220配光タイプ拡散電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/ホワイト反射板エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷から32日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/ホワイト反射板エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から32日以内出荷大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
LEDベースペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷コンパクトでシンプルなデザイン材質(本体)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)フランジプラスチック(ホワイト)電圧(V)100~242ランプの種類LED材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命60000時間(光束維持率80%)直下近接限度(cm)10調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥8,198~税込¥9,018~1台4日以内出荷から32日以内出荷これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワータイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
LEDホスピタルコンフォート 昼白色
Panasonic(パナソニック)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)47寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140光源LED:昼白色、LED小丸電球:電球色色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)104光束(Lm)4890LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED、LED小丸電球エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 新たな高演色 高い演色性で忠実に色味を再現します。 コンパクトでハイパワー電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売反射板タイプコンフォート/銀色鏡面反射板エコロジー商品省エネ
軒下用LEDダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1台4日以内出荷から33日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)42.4器具・セットセット品材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LEDLED内蔵色(本体)ホワイトつや消し仕上げ配光角度(°)55演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDライト
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷夜間、背後からの被視認性を確保。クルームリアシート、チャイルドシート(後用)レインカバーに取り付け可。連続点滅:約100時間色クリアレッド/ブラック質量(g)約22(電池含)寸法(幅W×高さH)(mm)約40×26光源赤色高輝度LED×2個使用電源CR2032×2個
LEDスポットライト 灯具
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射 軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具取付天井面・壁面・据置取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23使用周囲温度(℃)-20~35ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED内蔵耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニット別売材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷から30日以内出荷スクエアシリーズ材質バッフル:アルミ(ホワイト)取付水平天井埋込専用型定格出力型/約10~100%連続調光型種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)電圧(V)100~242機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能器具・セットセット品ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光(ライコン別売)可能演色指数(Ra)83枠鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)132調光の可否×
...