カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • CKD(10)
  • ハンマーキャスター(8)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • アネスト岩田(1)
  • ELPA(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • タチカワ(1)
  • ニトムズ(1)
  • 日立(1)
  • ホンダ(1)
  • マキタ(1)
  • ヤマト科学(1)
  • 若井産業(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「413j」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • iD 40形LED本体埋込 Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体埋込

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    3日以内出荷
    【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。天井埋込型。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。連結用器具 NNLK41711J (連結中用)。連結用器具 NNLK41712J (連結右用)。連結用器具 NNLK41713J (連結左用)。ライトバー別売
    RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65エコロジー商品省エネ
  • LED□450埋込プリズムパネル昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□450埋込プリズムパネル昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    3日以内出荷
    【本体】NNFK35013J+【パネル付点灯ユニット】NNFK37410KLA9の組合せ
    仕様●器具光束:5950lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:38W ●消費効率:156.5lm/W●【本体】亜鉛鋼板●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:132mm●質量:5.1kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED□450埋込プリズムパネル白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□450埋込プリズムパネル白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    【点灯部】NNFK37411KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット
    材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□470質量(kg)5.1色白色電圧(V)100~242消費電力(W)38全光束(Lm)5610色温度(K)4000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.6光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□450光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED□450埋込プリズムパネル電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED□450埋込プリズムパネル電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    62日以内出荷
    【点灯部】NNFK37413KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット
    材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□470質量(kg)5.1色電球色電圧(V)100~242消費電力(W)38全光束(Lm)5530色温度(K)3000安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.5光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□450光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED□450埋込プリズムパネル温白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□450埋込プリズムパネル温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    62日以内出荷
    【点灯部】NNFK37412KLA9+【本体】NNFK35013Jのセット
    材質【本体】亜鉛鋼板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)幅(mm)□470質量(kg)5.1色温白色電圧(V)100~242消費電力(W)38全光束(Lm)5610色温度(K)3500安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.6光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵埋め込み寸法(mm)□450光色温白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)132電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ