カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- YAMAHA(ヤマハ)(59)
- スズキ(42)
- SMC(26)
- MAZDA(マツダ)(15)
- EBM PAPST(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- ニッサン(9)
- ALCANhands(8)
- スバル(6)
- Festo(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- イトーキ(3)
- エスコ(2)
- 協育歯車(2)
- セイニチ(生産日本社)(2)
- 寺田ポンプ製作所(2)
- トップ工業(2)
- 日研工作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「414f」の検索結果
特価

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スペースコンフォート/フリーコンフォート
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台62日以内出荷長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8取付天井埋込型備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体亜鉛鋼板埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向30エコロジー商品省エネ
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト スペースコンフォート/フリーコンフォート
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台62日以内出荷仕様空間グレア指標:UGR19その他ルーバ:アルミ(つや消し仕上)材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)170質量(kg)3.8取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)111反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)遮光(°)横方向30/縦方向30エコロジー商品省エネ