カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](8)
- ユタカメイク(3)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- コクヨ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(1)
- ニチバン(1)
- クロダブラシ(1)
「416-6027」の検索結果

スナップキャップ
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V