カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(221)
- MIWA(16)
- 星和電機(SEIWA)(15)
- CKD(8)
- omron(オムロン)(7)
- ホンダ(7)
- ラスタバナナ(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 渡辺電機工業(6)
- ALCANhands(5)
- RS PRO(5)
- ミヤコ自動車(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Anywire(エニイワイヤ)(4)
- KSフィルター(4)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(4)
- エスコ(3)
- 岡崎精工(3)
- ブランドをもっと見る
「41a2」の検索結果

防爆型LED スクエア 直付用灯具のみ
Panasonic(パナソニック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷スペシャル商品。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です。防噴流型・耐塵型。取付直付型、天井吊下型、強化ガラスパネル電圧(V)100~242消費電力(W)36.5本体アルミ(マイルドグレー)保護等級【灯体部】IP65光源LED内蔵色温度(K)5000防爆構造ExebmbⅡCT5Gb、ExtbⅢCT85℃Db安定器定格出力型エネルギー消費効率(Lm/W)189光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED昼白色入力電流(A)(100V時/200V時/242V時)0.375/0.2/0.18光束(Lm)【器具】6900明るさ水銀灯250形1灯器具相当適合電線管G16(4方出3方プラグ付)演色指数(Ra)73パネル強化ガラス(透明)LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
耐圧防爆型ユニオンカップリング M型
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷から32日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途配管を回しての接続が困難な場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質鋼製電気亜鉛めっきタイプ耐圧防爆型、M型種類ユニオンカップリング入数(個)1
耐圧防爆型ユニバーサル LL型
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷から6日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LL型種類ユニバーサル入数(個)1
耐圧防爆型ユニバーサル LT型
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LT型種類ユニバーサル入数(個)1
耐圧防爆型ユニバーサル LB型
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷から32日以内出荷電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品用途配管をL形やT形に曲げる場合に使用します。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型、LB型種類ユニバーサル入数(個)1