カテゴリ
- 電動工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(61)
- MAZDA(マツダ)(19)
- CKD(13)
- トヨタ(12)
- ホンダ(8)
- 第一機材(8)
- SMC(7)
- DAIKEN(旧:大建工業)(7)
- エスコ(6)
- 渡辺電機工業(6)
- NAKATAKI(6)
- スズキ(5)
- 三菱電機エンジニアリング(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- omron(オムロン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ニッサン(3)
- EBM PAPST(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「41h3」の検索結果

パイプファン 給気形
Panasonic(パナソニック)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷付属品ねじ(本体固定用)2本仕様8cmターボファン・給気、24時間・局所換気兼用、プラグコード付、壁面、天井面取付兼用形質量(kg)0.85色マンセル値9YR8.4/0.5ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)3.0/3.5適合パイプ径(Φmm)Φ100換気風量(m3/h)40.0/41.0騒音値(dB)(50/60Hz)33.0/33.5開口面積(cm2)118
気調 熱交換形換気扇 壁掛
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。 外風侵入防止シャッター付(手動式) 引きひも長さ調節可能 プラグコード付付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)仕様気調、給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、強制同時給排・強・弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)7.5色マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)28.5/37、(弱)20/19.5シャッター手動式操作方法引きひもスイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22埋込穴(Φmm)Φ80×2有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
気調 熱交換形換気扇 壁掛
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 排気用の羽根は着脱可能でお手入れできます。 外風浸入防止シャッター付(電気式) リレー内蔵複数台運転可 速結端子付付属品専用パイプ(2本)・屋外フード(2個)仕様気調、給気洗浄フィルター、壁埋込スイッチ式、強制同時給排・強・弱・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)7.7色マンセル値フレーム・ルーバー:3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)29.5/38、(弱)21.5/20.5シャッター電気式操作方法壁埋込スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)(強)40/41、(弱)24/22埋込穴(Φmm)Φ80×2有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)84/94、(弱)40/34換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)115/121、(弱)49/41換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)115/121、(弱)49/41
熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン
Panasonic(パナソニック)¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切替。ナイトパージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続:端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気。風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません。電源(V)100/単相200 50/60Hz 共通材質(フィルター)OAフィルター:不織布+PEネット(60メッシュ)、RAフィルター:不織布(捕集効率82%(質量法))RoHS指令(10物質対応)対応換気量率(%)熱交換換気/普通換気(有効):85(H0)・85(H1)