カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ATHENA(アテナ)(5)
- omron(オムロン)(4)
- Vesrah(3)
- トップ工業(2)
- 日研工作所(2)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- X.A.M(2)
- スリーライン(2)
- NAKANO(2)
- おおたけ(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- NOK(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NISSIN(1)
- ハイロジック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「426f」の検索結果

天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) パネル付型 フリーコンフォート
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷長さ(mm)1261取付天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板パネルアクリル(乳白)埋込穴長(mm)1235反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 乳白パネル パネル付型 フリーコンフォート
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)パネルアクリル(乳白)埋込穴長(mm)1235反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命