カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ホンダ(230)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(61)
  • トヨタ(60)
  • RS PRO(47)
  • ハンマーキャスター(36)
  • UNISON(ユニソン)(24)
  • AFAM(アファム)(15)
  • VISHAY(14)
  • EKチェーン(12)
  • ニッサン(12)
  • CKD(11)
  • 三菱ふそう(11)
  • オーム電機(10)
  • 三菱電機(10)
  • DID(9)
  • エースクラウン(9)
  • アズワン(8)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「428 100」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト電源別置型サイン用

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
    材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(電球色)色温度3000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト電源別置型サイン用

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
    材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60演色指数(Ra)85調光の可否不可耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED高天井特殊4環境向けマルチ400形 Panasonic(パナソニック)

    LED高天井特殊4環境向けマルチ400形

    Panasonic(パナソニック)
    77,980税込85,778
    1セット
    4日以内出荷
    【器具本体】NYM20042+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
    材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)130全光束(Lm)21000保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)161.5光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ拡散タイプ電源ユニット別置エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト電源別置型サイン用

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト電源別置型サイン用

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト電源別置型サイン用

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
    材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート Panasonic(パナソニック)

    学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト スクールコンフォート

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254取付天井埋込型備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合埋込穴長(mm)1235遮光(°)横方向24エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート Panasonic(パナソニック)

    学校用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) スクールコンフォート

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254取付天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合埋込穴長(mm)1235遮光(°)横方向24エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD2500埋W15学習プルスイッチ昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD2500埋W15学習プルスイッチ昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1組
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、スクールコンフォートタイプ・プルスイッチ付・2500lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●遮光角:横方向24度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3.2電圧(V)100~242消費電力(W)16.3色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)133.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2180RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ
  • iD2500埋W15学習電球色 Panasonic(パナソニック)

    iD2500埋W15学習電球色

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    4日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、スクールコンフォートタイプ・PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・2500lmタイプ・電球色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●遮光角:横方向24度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3.1電圧(V)100~242消費電力(W)16.7制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)3000光源色LED(電球色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)123.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2060RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ
  • アウトカバー ボックス付下部柱用 Panasonic(パナソニック)

    アウトカバー ボックス付下部柱用

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    用途ポール本体ボックス付タイプ下部柱用
  • スッキリポール スマートタイプ用 アウトカバー Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール スマートタイプ用 アウトカバー

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
    種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材材質鋼板種類アウトカバー仕上アクリル系焼付塗装入数(個)1
  • スタンドライト Panasonic(パナソニック)

    スタンドライト

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1台
    32日以内出荷
    直線的でエッジの効いたカットガラス。
    仕様中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付幅(mm)(セード部)110質量(kg)1.7カットガラス:透明高さ(mm)360材質(本体)クローム仕上電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリア電球タイプエネルギー消費効率(Lm/W)66.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.057光色電球色明るさ25形電球1灯器具相当特性手作り品演色指数(Ra)80定格光束(Lm)225調光の可否不可LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • iD2500埋W15学習昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD2500埋W15学習昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    33日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、スクールコンフォートタイプ・PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・2500lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●遮光角:横方向24度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3.1電圧(V)100~242消費電力(W)16.7制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)134.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2250RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ
  • iD2500埋W15学習昼光色 Panasonic(パナソニック)

    iD2500埋W15学習昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    33日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、スクールコンフォートタイプ・PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・2500lmタイプ・昼光色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●遮光角:横方向24度●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)3.1電圧(V)100~242消費電力(W)16.7制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)6500光源色LED(昼光色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)131.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2190RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)85エコロジー商品省エネ