カテゴリ

  • 制御機器(34)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(6)
  • SMC(442)
  • MAZDA(マツダ)(414)
  • BIGM(丸山製作所)(374)
  • ホンダ(290)
  • IKO(日本トムソン)(165)
  • トヨタ(135)
  • ニッサン(114)
  • YAMAHA(ヤマハ)(106)
  • エスコ(83)
  • ダイヤトレンド(62)
  • メディアカバーマーケット(51)
  • TAKIGEN(タキゲン)(49)
  • 東海キャスター(48)
  • 日研工作所(44)
  • AFAM(アファム)(39)
  • カワムラサイクル(38)
  • カンダ[厨房用品](36)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「42c」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップリング Panasonic(パナソニック)

    カップリング

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    適合ポリエチライニング電線管用材質鋼管
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    68,980税込75,878
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(タイプ)20フリースペース太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • VERITIS 玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 単体框 Panasonic(パナソニック)

    VERITIS 玄関框 ベリティス対応(シート仕上げ) 単体框

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
    適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー芯材MDF+集成材または合板表面仕上げ樹脂化粧シート
  • アドバンスSあけたらタイマ2線式・親器3路配線対応形(逆位相調光用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSあけたらタイマ2線式・親器3路配線対応形(逆位相調光用)

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    普段はスイッチ、ハンドルを開けるとタイマに。照明を自動でON/OFFするので、留守中の簡易防犯やエクステリアの演出におすすめです。アドバンスシリーズでは調光タイプをラインアップしました。リビングなどでの空間演出が可能です。
    タイプ調光タイプ消費電力(W)0.35以下(待機時)定格電圧(V)AC100定格電流(A)3.2定格周波数(Hz)50/60時計機能時刻表示:24時間表示(秒表示なし)/現在時刻確定後0秒のスタート、時刻制度:月差±30秒(室温25℃にて)RoHS指令(10物質対応)対応タイマー機能24時間繰り返し動作、留守番/定刻タイマー『入』:1動作・留守番/定刻タイマー『切』:1動作
  • スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応。リミッタースペース付
    用途太陽光発電システム・エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • アドバンスシリーズ セレクト簡易耐火スイッチプレート Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ セレクト簡易耐火スイッチプレート

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1セット
    4日以内出荷
    材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
  • スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応。リミッタースペースなし
    用途太陽光発電システム・エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
  • スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム・エコキュート・電気温水器・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
  • 気調システム 給気清浄フィルターユニット 天井埋込式 Panasonic(パナソニック)

    気調システム 給気清浄フィルターユニット 天井埋込式

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様給気清浄フィルターユニットルーバー付(天井・壁埋込用)、エアテクト、捕集効率約95%ルーバー:マンセル値3.2Y8.9/0.6寸法320角(埋込寸法)適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
  • スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ レディ型 ZEH・創エネ対応 太陽光システム・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    住宅用分電盤です。電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
  • 天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ・直付タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
    適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井吊下型、集光タイプ・直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)4.8グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯幅(Φmm)52入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応。リミッタースペースなし
    用途太陽光発電システム・エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん オール電化・太陽光発電システム対応 Panasonic(パナソニック)

    コスモパネル あんしん機能付 地震あんしん ばん オール電化・太陽光発電システム対応

    Panasonic(パナソニック)
    93,980税込103,378
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    オール電化対応 高機能住宅分電盤です。「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性なども優れています。「地震あんしん ばん」感震ブレーカー搭載。震度5以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。震度5以上の地震が来たとき、感震ブレーカーが疑似漏電信号を送り、主幹漏電ブレーカを強制遮断して電源をストップ。避難時、ブレーカを切り忘れても安心な設計です
    仕様引込方式(リミッタースペース)なし材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ高機能構造ドア付、露出・半埋込両用形機能地震あんしん ばん(オール電化対応・対応用発電システム対応)/感震ブレーカー搭載回路スペース2アース端子実装数12(12回路以下は6)
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応/フリースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形機能太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応回路スペース2アース端子実装数12(12回路は6)
  • スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付

    Panasonic(パナソニック)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    従来スマートコスモ(。AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。ZEH・創エネ対応。リミッタースペース付
    用途太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)30A太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • ブラケット100形 Panasonic(パナソニック)

    ブラケット100形

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    仕様100形電球1灯器具相当、壁面(上・下向き取付)専用質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)7.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×100光源LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインStylish Modern演色指数(Ra)Ra83取付面位置壁面調光の可否不可
  • RES SMD 2.4K OHM 5% 1/20W 0201 Panasonic(パナソニック)

    RES SMD 2.4K OHM 5% 1/20W 0201

    Panasonic(パナソニック)
    26税込29
    1個
    5日以内出荷
    チップ抵抗 ERJ-1GEJ242C Panasonic製を販売します。
    仕様●抵抗:2.4 kOhms●許容誤差:±5%●電力(ワット):0.05W、1/20W●組成:厚膜●温度係数:±200ppm/℃●動作温度:-55℃~125℃●パッケージ/ケース:0201(0603メートル法)アズワン品番67-0354-63
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応アース端子実装数12
  • ブラケット100形 Panasonic(パナソニック)

    ブラケット100形

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    仕様100形電球1灯器具相当、壁面(上・下向き取付)専用質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)7.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×100光源LEDフラットランプΦ70 クラス700 1灯(口金GX53-1)梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.12LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインStylish Modern演色指数(Ra)Ra90取付面位置壁面調光の可否不可
  • 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 木枠 点灯ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアシリーズ スクエア光源タイプ 埋込型 乳白パネル 木枠 点灯ユニット【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。一歩進んだLEDスクエア照明の定番スタイルです。
    電圧(V)100~242ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)演色指数(Ra)83電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • 開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 43mmタイプ Panasonic(パナソニック)

    開き戸・折れ戸用見切縁(集成材) 43mmタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1本
    9日以内出荷
    仕様特殊樹脂シート仕上げホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
  • ねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)

    ねじなしユニバーサル

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。適合規格(PS)E
  • コードコネクタボディ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    コードコネクタボディ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法C(mm)42適合電線(mm2)1.25~2適合電線ゴムキャブタイヤケーブル(2種類以下)、ゴムキャブタイヤ丸形コード、ビニルキャブタイヤケーブル、ビニルキャブタイヤ丸形コード差込口形状接地2P 15A 125V
  • エクステリア用部材 自然給気口 Panasonic(パナソニック)

    エクステリア用部材 自然給気口

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉シャッター付
    仕様壁用〈定風量機能なし〉、給気清浄フィルター付、取付用ネジ:4本同梱、隙間防止パッキン同梱適合パイプ径(Φmm)呼び径100
  • ユニバーサルLL型 ねじ付 Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルLL型 ねじ付

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ローテションアウトレット角型・樹脂製 OAケーブル用4コ口 グレー Panasonic(パナソニック)

    ローテションアウトレット角型・樹脂製 OAケーブル用4コ口 グレー

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質樹脂製適合ケーブル(Φmm)最大14×4本
  • ユニバーサルLB Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルLB

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 防爆用プラグ Panasonic(パナソニック)

    防爆用プラグ

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途ボックス類の使用しないめねじ部の閉そくに使用します。材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ防爆用種類プラグ入数(個)1
  • ユニバーサルLB型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルLB型(鋳鉄製)

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    めっき付着量は300g/m2以上です。
    材質(ねじ部)ステンレス
  • PLC FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)

    PLC FP7 CPUユニット

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張。2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応。4.全通信ポートが絶縁で安心。横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、。RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出。力を準備しています。3.高性能。60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可。能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシ。ステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも。絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意。※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットをご使用ください。
  • MINAS-A6,A6Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    MINAS-A6,A6Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
  • PLC FP2-PSA3電源ユニット5Aタイプ Panasonic(パナソニック)

    PLC FP2-PSA3電源ユニット5Aタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
    仕様入力100-240V AC 出力5A規格UL/C-UL、CE
  • ユニバーサルT型 ねじ付 Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルT型 ねじ付

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • ユニバーサルT型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルT型(鋳鉄製)

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    露出配管でT形に曲げる場合に使用します。
  • ユニバーサルLL型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルLL型(鋳鉄製)

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    露出配管でL形に曲げる場合に使用します。
  • アース部材 Panasonic(パナソニック)

    アース部材

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤレス充電器(無接点タイプ) Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレス充電器(無接点タイプ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    欠品中
    充電池パックWX-4451を入れたWX-4100B/4212C/4300B/4360B/4370BおよびWX-4400Cを充電するための充電器 1度にマイク2本をセットして5時間で充電を完了
    質量(g)700電源AC100・50/60Hz・4W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×100×108(高さはゴム足含まず)仕上黒色ABS樹脂、マンセルNI近似色