カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • Kawasaki(25)
  • 三菱ふそう(17)
  • Igus(イグス)(16)
  • onsemi(15)
  • ミツビシ(14)
  • ニッセイ(12)
  • SMC(11)
  • ON SEMICONDUCTOR(8)
  • カンペハピオ(6)
  • SATO(サトー)(6)
  • RED LION(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • KANA(片山チエン)(5)
  • BMW(5)
  • AFAM(アファム)(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • アズワン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45-092」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)交換用 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
699税込769
1パック(5枚)
当日出荷
適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・ダクト・白・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・ダクト・白・ランプ別売Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
3日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト配線ダクト取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能照射面近接限度10cm配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。LEDコンパクトランプΦ45用 100V配線ダクト用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
質量(kg)0.2電圧(V)100
LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・直付け・黒・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・直付け・黒・ランプ別売Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用適合ランプとの組み合わせのみ使用可能照射面近接限度10cm幅:Φ45 mm 高:40 mm 出しろ:87 mm質量:0.2 kgLEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用
質量(kg)0.2高さ(mm)40電圧(V)100幅(Φmm)45出しろ(mm)87
LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・2灯・白・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・2灯・白・ランプ別売Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:40 mm 出しろ:87 mm質量:0.4 kgLEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
質量(kg)0.4高さ(mm)40電圧(V)100幅(Φmm)185出しろ(mm)87
LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・2灯・黒・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・2灯・黒・ランプ別売Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用適合ランプとの組み合わせのみ使用可能照射面近接限度10cm幅:185 mm 高:40 mm 出しろ:87 mm質量:0.4 kgLEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用
質量(kg)0.4高さ(mm)40電圧(V)100幅(Φmm)185出しろ(mm)87
LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・直付け・白・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・直付け・白・ランプ別売Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
3日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ホワイト【セード】ホワイト天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能照射面近接限度10cmLEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
質量(kg)0.2高さ(mm)40電圧(V)100幅(Φmm)45出しろ(mm)87
LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・ダクト・黒・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・ダクト・黒・ランプ別売Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
3日以内出荷
【アルミダイカスト本体】ブラック【セード】ブラック配線ダクト取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用LEDコンパクトランプΦ45用100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用適合ランプとの組み合わせのみ使用可能照射面近接限度10cm配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。LEDコンパクトランプΦ45用 100V配線ダクト用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
質量(kg)0.2電圧(V)100
関連キーワード
照明器具カテゴリ