カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(285)
  • 電動工具(9)
  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(34)
  • KANA(片山チエン)(880)
  • NTN(エヌティーエヌ)(479)
  • NACHI(不二越)(220)
  • KHK(小原歯車工業)(182)
  • NSK(日本精工)(156)
  • 大阪魂(148)
  • 岩田製作所(123)
  • 旭精工(122)
  • 鹿島化学金属(UKB)(115)
  • 三木プーリ(103)
  • FYH(日本ピローブロック)(102)
  • エスコ(86)
  • 椿本チエイン(86)
  • NOK(70)
  • TRUSCO(68)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(64)
  • EBM(江部松商事)(62)
  • 三商(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45φ」の検索結果

296件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用 Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    3日以内出荷
    仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)190電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用、壁面(上・下向き取付)専用トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)80エコロジー商品省エネ
  • 壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用 Panasonic(パナソニック)

    壁直付型 LED ブラケット LEDコンパクトランプΦ45用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    3日以内出荷
    仕様壁直付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)52質量(kg)0.4高さ(mm)220電圧(V)100光源LEDコンパクトランプΦ45用トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)80エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 LED ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用 Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LED ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様配線ダクト取付型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)Φ50質量(kg)0.2高さ(mm)126電圧(V)100全高(mm)625~1325 調節可能トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・ダクト・白・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・ダクト・白・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。配線ダクト取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。LEDコンパクトランプΦ45用 100V配線ダクト用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
    質量(kg)0.2電圧(V)100エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・2灯・白・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・2灯・白・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:40 mm 出しろ:87 mm。質量:0.4 kg。LEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
    質量(kg)0.4高さ(mm)40電圧(V)100幅(Φmm)185出しろ(mm)87エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・2灯・黒・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・2灯・黒・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:40 mm 出しろ:87 mm。質量:0.4 kg。LEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用
    質量(kg)0.4高さ(mm)40電圧(V)100幅(Φmm)185出しろ(mm)87エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・ダクト・黒・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・ダクト・黒・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。LEDコンパクトランプΦ45用 100V配線ダクト用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
    質量(kg)0.2電圧(V)100エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・直付け・白・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・直付け・白・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
    質量(kg)0.2高さ(mm)40電圧(V)100幅(Φmm)45出しろ(mm)87エコロジー商品省エネ
  • 天井吊下型 LED ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井吊下型、LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプ幅(mm)Φ50質量(kg)0.2高さ(mm)126電圧(V)100トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・直付け・黒・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・直付け・黒・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。幅:Φ45 mm 高:40 mm 出しろ:87 mm。質量:0.2 kg。LEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用
    質量(kg)0.2高さ(mm)40電圧(V)100幅(Φmm)45出しろ(mm)87エコロジー商品省エネ
  • 天井半埋込吊下型 LED ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用 Panasonic(パナソニック)

    天井半埋込吊下型 LED ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井半埋込吊下型、LEDコンパクトランプΦ45用幅(mm)Φ50質量(kg)0.5高さ(mm)126電圧(V)100全高(mm)825~2925 調節可能埋め込み深さ(mm)100トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)Φ70エコロジー商品省エネ
  • 天井吊下型 LED 吹き抜け用ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 LED 吹き抜け用ペンダント LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井吊下型、LEDコンパクトランプΦ45用・直付タイプ幅(mm)Φ50質量(kg)0.2高さ(mm)126電圧(V)100全高(mm)2225~2925 調節可能トランスランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン電球 Panasonic(パナソニック)

    ミニクリプトン電球

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    口金E17定格寿命(時間)2000電球の種類ミニクリプトン電球
  • 充電スティックドリルドライバー 7.2V Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー 7.2V

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速:2.0[20]、低速:6.0[61]回転数(min-1[回/分])高速:0~900、低速:0~300(2段変速)バッテリーリチウムイオン(LAタイプ)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴締付け能力目安・フル充電で)Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本穴あけ+ねじ締め能力【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴寸法(全長×全高×幅)(mm)243×147×46(折り曲げ時)
  • LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
  • ロックナット(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)

    ロックナット(薄鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    材質鋼板製種類薄鋼電線管用表面処理電気亜鉛めっき
  • LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコンパクトランプ Panasonic(パナソニック)

    LEDコンパクトランプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    3日以内出荷
    LEDコンバクトランプ Φ45。ランプ交換は工具も不要で簡単取り替え
    種別コンパクトランプ幅(mm)Φ45質量(kg)0.103サイズΦ45高さ(mm)69グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)定格寿命(時間)40000Ra83調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • ドリルドライバー 本体のみ EZ74A Panasonic(パナソニック)

    ドリルドライバー 本体のみ EZ74A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
    質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
  • EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    多彩なアタッチメントで、穴あけ作業を自在に。ATTACH8(アタッチ8)(六角軸の新ワンタッチビットロック方式)ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ(全長133mm)を実現。 BRUSHLESS MOTOR(ブラシレスモーター)採用_独自の新機構により従来比30%の小型化を実現、『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術も搭載。 タップさらいも切粉切りも簡単、タップ作業をよりスムーズにM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 アングルアタッチメント:作業環境に合わせてアングル調整・狭所での穴あけ作業をスマートに スミ打ちアタッチメント:天井際・壁際の穴あけを快適に ケーブルカッターアタッチメント:CV線単芯100mm2までの切断が可能 キーレスチャックアタッチメント:軸径1.5~13mmまでの様々な先端工具が使用可能 防塵耐水IP56試験合格18Vも14.4Vも使えるデュアル式
    全長(mm)133ねじ締め能力能力ネジ締め18V5.0Ah使用時【lowモード】コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、【lowモード】コーチネジ・米松(Φ8×80mm)約140本、【lowモード】テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約1150本穴あけ能力18V5.0Ah使用時【highモード】ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、【highモード】木工・集成材(Φ15×120m)約220穴、【highモード】木工・集成材(Φ21×120m)約140穴回転数(min-1[回/分])【18V】高速:70~1800/低速:20~530、【14.4V】高速:70~1450/低速:20~430RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)【18V5.0Ah】133×253×64、【18V3.0Ah】133×237×64、【14.4V5.0Ah】133×245×64クラッチ作動トルク(N・m)【18V】高速:約3~7/低速:約3~18、【14.4V】高速:約3~7/低速:約3~17
  • LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角15°・黒・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角15°・黒・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    3日以内出荷
    電圧:100 V。【鋼板枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能
    電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・黒・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・黒・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    3日以内出荷
    電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能
    電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角30°・黒・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角30°・黒・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    3日以内出荷
    電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。【プラスチック反射板】ブラック。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能
    電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • ダイナミックマイクロホン WM-531 Panasonic(パナソニック)

    ダイナミックマイクロホン WM-531

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    堅牢な高音質スピーチマイクロホン。
    付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))寸法(mm)Φ45(最大径)×183質量(g)270(本体のみ)感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~13000Hz出力インピーダンス(Ω)250±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-12C 相当指向性ハイパーカーディオイド
  • ドリルドライバー 18V EZ74A3 Panasonic(パナソニック)

    ドリルドライバー 18V EZ74A3

    Panasonic(パナソニック)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
    バッテリー電圧(V)18穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ21/低速:38穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33ねじ締め能力(mm)高速:Φ4.2/低速:8.0チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5~Φ13全長(mm)189回転数(min-1[回/分])(18V)高速:70~1800、低速:20~530、(14.4V)高速:70~1450、低速:20~430クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45
  • EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷
    速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。 ※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g) ※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 穴あけスピードが速く、連続作業に強い。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
    バッテリー容量(Ah)5穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33チャック(mm)1.5~13保証期間1年防塵防水性能IP56ねじ締め能力(mm) 機械ねじM5/6/8適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45ライト機能LEDライト:スイッチ連動
  • 遮光フード Panasonic(パナソニック)

    遮光フード

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    LEDコンバクトランプ対応照明器具 スポットライト 別売フード。フードを設置することで、光源が直接目に入りにくく、まぶしさ軽減に役立ちます。
    種別遮光フード材質ブラスチック長さ(mm)18幅(mm)Φ45質量(kg)0.008入数(個)1
  • 充電ドリルドライバー 本体のみ(グレー) Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー 本体のみ(グレー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    大径穴あけが速い。
    用途ネジ締め、穴あけ付属品補助ハンドル(EZ7460K4627)仕様高速・低速、18段クラッチ、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト(サイディング)~Φ65/Highモード・~Φ110/Lowモード、(金工ホールソー)~Φ33/Highモード・~Φ50/Lowモード、(金工)~Φ13/Highモード、(木工)~Φ36/Lowモード、(木ネジ)~Φ8/Lowモード、(テクス)~Φ6/Highモード、(小ネジ)M3~M8トラスコ品番422-9185質量(kg)2.05(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)ねじ締め能力(目安・フル充電で)Highモード/木ネジ・米松(Φ6×80mm)約240本Highモード/テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約560本穴あけ能力(目安・フル充電で)Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴Highモード/金工ドリル・SPC(Φ13×1.6mm、金工Φ6.5下穴あり)約220穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約30穴Highモード/ホールソー・SPC(Φ25×1.6mm)約25穴Highモード/ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約45穴Highモード/木工・米松(Φ18×120mm)約90穴保護等級IP56バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)(別売)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)218×240×63
  • LEDダウンライト本体 DLΦ75・軒下・黒・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト本体 DLΦ75・軒下・黒・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm
    電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • ダイナミックマイクロホン WM-561 Panasonic(パナソニック)

    ダイナミックマイクロホン WM-561

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    マイク部を口元へ近づけられるフレキシブルシャフトを採用したスタンド付タイプ。 マイクON/OFFスイッチ付。(トークスイッチを押すごとにON/OFFが切り替わります。)
    付属品マイクケーブル(Φ5mm、2芯シールド線約5m(XLR-3-11C相当大形単頭プラグ))寸法(mm)マイクロホン部:Φ40 (最大径)×470 、ベース部:112 ×45 ×160質量(kg)1.9感度-56dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性120Hz~10000Hz出力インピーダンス(Ω)500±30%平衡(1kHz)コネクタ(出力)XLR-3-32 相当指向性ハイパーカーディオイド
  • LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・白・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト本体 DLΦ75・グレアレス・白・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    3日以内出荷
    電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】アルミ蒸着鏡面仕上。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
    電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角30°・白・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角30°・白・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    3日以内出荷
    電圧:100 V。【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。【プラスチック反射板】ホワイト。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
    電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角15°・白・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト本体 DLΦ75・遮光角15°・白・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    3日以内出荷
    【鋼板枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 55度までの傾斜天井に取付可能 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。
    電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト本体 DLΦ75・軒下・白・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト本体 DLΦ75・軒下・白・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。55度までの傾斜天井に取付可能。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm
    電圧(V)100埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ
  • 28.8Vハンマードリル Panasonic(パナソニック)

    28.8Vハンマードリル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    圧倒的なパワーで連続作業に強い! 大型・高出力ブラシレスモーターを搭載、パワー・耐久力をアップ。 「集じんシステム」「制御機構」を新搭載。 小型・軽量でオアワフル集じん。 振動を約30%低減し、疲れを軽減。
    用途足場つなぎΦ18mmの穴あけに。 デッキプレートΦ12.5mm貫通も可能。 ドリルモードもパワーアップ。 レンジフード用換気扇Φ160mmも可能。バッテリー電圧(V)28.8バッテリー容量(Ah)3.4(PCタイプ)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560打撃数(min-1[回/分])高速:0~4400、中速:0~3600、低速:0~2950モーターブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 木工【ドリル+高速】木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴、コアドリル・サイディング(Φ160×16mm) 約55穴穴あけ能力(mm) コンクリート【ハンマー+高速】コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴、コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、コンクリート(Φ18×深さ70mm)約35穴、モード切替あり:ハンマー/ドリル(ドリルモード時には別売チャックが必要です)バッテリーリチウムイオン電池使用電池リチウムイオンバッテリー作業量(目安)(目安・フル充電で):ハンマー+高速 コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、ドリル+高速 木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴コアドリル・サイディング(Φ160×16mm)約55穴シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560強度コンクリート:2.4kN/cmm2(240kgf/cmm2)適合バッテリーEZ9L84振動3軸合成値(m/s2)10.0(主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づくメーカー測定値。)
  • EXENA レースウェイカッター&パンチャー Panasonic(パナソニック)

    EXENA レースウェイカッター&パンチャー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    翌日出荷
    レースウェイ切断・穴あけアタッチメントで油圧マルチシリーズが多彩に。火花を出すことなくレースウェイを切断・穴あけ。油圧の力で施工するのでバリや切りくずが出にくく、切断面をきれいに一発施工
    付属品EZ9XRC30・EZ9XRP11質量(kg)4.9切断能力D30切断《EZ9XRC30使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回、D45切断《EZ9XRC45使用》:《18V5Ah》340回/《14.4V5Ah》280回、D15切断《EZ9XRC15使用》:《18V5Ah》420回/《14.4V5Ah》340回接続EZ46A4X-B穴あけ能力Φ8穴あけ対D30《EZ9XRP08使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ11穴あけ対D30《EZ9XRP11使用》:《18V5Ah》400回/《14.4V5Ah》320回、Φ14穴あけ対D45《EZ9XRP14使用》:《18V5Ah》390回/《14.4V5Ah》310回切断対象D30:DC30,DLE030,D1,S-D1(SUS),SD-D1,DP-11 / D45:DC45,DLE045,D2,SD-D2,DP-2 / D15:DLE015,D15,S-D15(SUS),SD-D15RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)122×233×115パンチング能力(mm)Φ8、Φ11、Φ14
  • LEDスポットライト SPOT直付け・黒100形拡散V Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト SPOT直付け・黒100形拡散V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9008。【LEDランプ】LLD3401V CB1
    電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト SPOT直付け・黒60形拡散L Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト SPOT直付け・黒60形拡散L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9008。【LEDランプ】LLD2401L CB1
    電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト SPOT直付け・黒100形拡散L Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト SPOT直付け・黒100形拡散L

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9008。【LEDランプ】LLD3401L CB1
    電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト SPOT直付け・黒60形拡散N Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト SPOT直付け・黒60形拡散N

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9008。【LEDランプ】LLD2401N CB1
    電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ