カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • マルゼン[厨房機器](1,065)
  • マキテック(55)
  • メイキコウ(48)
  • エスコ(40)
  • 堀内機械(24)
  • アズワン(21)
  • 東洋バルヴ(21)
  • RS PRO(21)
  • 協立エアテック(15)
  • 三菱電機(14)
  • コクヨ(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • グリーンクロス(11)
  • 渡辺製作所[住設機器](11)
  • 三菱ふそう(10)
  • トヨタ(10)
  • サカエ(9)
  • ニチコン(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「450-150」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic コンデンサ 15μF, ,450V dc, EEUEE2W150 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 15μF, ,450V dc, EEUEE2W150

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)450dc許容差±20%静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 15μF, ,450V dc, EEUEE2W150 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 15μF, ,450V dc, EEUEE2W150

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)450dc許容差±20%静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
  • 盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15保護等級IP2XD材質(基板)木製
  • 盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 屋根付 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    94,980税込104,478
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)ステンレス製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.5(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製ドア片扉
  • 盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製
  • 盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製ドア片扉
  • アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 Panasonic(パナソニック)

    アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付

    Panasonic(パナソニック)
    72,980税込80,278
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    用途屋外用種別アロー盤 開閉器盤屋根付保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • 盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1面
    5日以内出荷から16日以内出荷
    材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根なし板厚(mm)1.6ドア片扉
  • 盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1面
    5日以内出荷から16日以内出荷
    材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根付板厚(mm)1.6ドア片扉
  • 盤用キャビネットNE型 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネットNE型

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1面
    5日以内出荷から16日以内出荷
    材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様露出形板厚(mm)1.6
  • 盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付

    Panasonic(パナソニック)
    88,980税込97,878
    1面
    5日以内出荷から16日以内出荷
    材質ステンレス製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根付板厚(mm)1.5ドア片扉
  • 集合住宅用宅配ポスト コンボ メゾン Panasonic(パナソニック)

    集合住宅用宅配ポスト コンボ メゾン

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1個
    12日以内出荷
    複数の入居者が共有で使える。アパート対応の屋外用宅配ボックスが新登場。 1台で複数の入居者に対応。入居者ごとに暗証番号を設定できるので、個別に荷物を取り出すことができます。※4世帯の入居者様には2台以上の設置がおすすめです。 電気工事が不要。電気を使わないので取り付け時の配線工事が不要で、電気代などランニングコストもかかりません。 後付設置可能な壁掛け型。壁掛けのねじ取り付けだから、後付け設置が可能です。 既築アパートにも簡単に取り付けができます。 キーレスで鍵の管理が不要。プッシュボタン錠を採用。キーレスのため鍵の管理が不要です。さらに、暗証番号の設定変更が可能なため、入居者が変わるごとに行っていた鍵交換も不要です。 薄型デザインで狭いエントランスでも設置可能。雨水が内部に漏れにくい構造なので屋根のない場所でも設置が可能です。 荷物の有無を色でお知らせ。荷物の受け取り状態と宛先の部屋番号が色でわかりやすく表示します。 レバー操作のみで簡単施錠。扉の内側にあるレバー操作のみで施錠が完了。該当の部屋番号にレバーを合わせてセットするだけの簡単施錠です。 押印は1回のみでイタズラ防止。伝票差込口に伝票を入れ「なつ印」ボタンを押すだけ。1納品につき1回の押印でイタズラ防止の押印回数制限機構付きです。
  • 宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ Panasonic(パナソニック)

    宅配ボックス コンボ コンパクトタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1台
    12日以内出荷
    宅配便の受け取りは、「コンボ」におまかせ。電気工事不要の簡単施工。 荷物の受け入れ・取出しも簡単。操作手順を扉にわかりやすく記載いしてます。 時間指定なしで受け取れ、再配達を依頼する手間がいらない。 受け取りの押印もコンボが代行。 特殊キーを使用し、ピッキングによる解錠は困難。
    投函タイプ前入れ前出しタイプコンパクト取付場所前出し収納の目安W340×D80×H360mm・5kgまで
  • アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 端子台付 Panasonic(パナソニック)

    アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 端子台付

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    32日以内出荷
    用途屋外用 端子台付種別アロー盤 開閉器盤屋根付保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))ブレーカサーキットブレーカ(MCB3P)入数1台
  • 交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック)

    交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力MCB/出力MCB

    Panasonic(パナソニック)
    179,800税込197,780
    1台
    32日以内出荷
    産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
    用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質鋼板製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • 交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力ELB/出力MCB Panasonic(パナソニック)

    交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力ELB/出力MCB

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1台
    32日以内出荷
    産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
    用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質鋼板製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • 交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力MCB/出力LEB Panasonic(パナソニック)

    交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力MCB/出力LEB

    Panasonic(パナソニック)
    339,800税込373,780
    1台
    32日以内出荷
    産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
    用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質ステンレス製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • 交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力MCB/出力LEB Panasonic(パナソニック)

    交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力MCB/出力LEB

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1台
    32日以内出荷
    産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
    用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質鋼板製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • 交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力ELB/出力MCB Panasonic(パナソニック)

    交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力ELB/出力MCB

    Panasonic(パナソニック)
    279,800税込307,780
    1台
    32日以内出荷
    産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
    用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質ステンレス製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • 交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力MCB/出力MCB Panasonic(パナソニック)

    交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力MCB/出力MCB

    Panasonic(パナソニック)
    259,800税込285,780
    1台
    32日以内出荷
    産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
    用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質ステンレス製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • 天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    32日以内出荷
    まぶしさを軽減した壁面を照らすウォールウォッシャダウンライト。スペシャル商品。先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です。
    仕様【光源遮光角】30°質量(kg)0.6取付天井埋込型、天井面取付専用穴径(Φmm)(埋込)Φ75光源LED内蔵色温度(K)4000光源色白色識別記号【電源ユニット】B6(450形)・B5(350形)・B3(250形)・B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)143LED交換不可電源ユニット別売反射板アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LEDグレアレスウォールウォッシャダウンライト 電源ユニット別売

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    32日以内出荷
    まぶしさを軽減した壁面を照らすウォールウォッシャダウンライト。
    仕様【光源遮光角】30°質量(kg)0.6取付天井埋込型、天井面取付専用光源LED内蔵識別記号【電源ユニット】B6(450形)・B5(350形)・B3(250形)・B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)LED交換不可電源ユニット別売反射板アルミ(銀色鏡面仕上)エコロジー商品省エネ