天井埋込型 一体型 LED ベースライト フリーコンフォート パネル付型 環境特化タイプ 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)30日以内出荷
一体型LEDベースライト「iDシリーズ」のコンフォートタイプライトバーです。視方向が一定な講義室や窓口業務を行う事務室などにおすすめです。業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.5取付天井埋込型(水平天井埋込専用)形40材質(本体)亜鉛鋼板備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応タイプフリーコンフォート W220 パネル付型電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光源LED色温度(K)5000光源色昼白色安定器約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル(乳白)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)119調光の可否調光対応反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)