カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ニチコン(32)
- 日本ケミコン(12)
- VISHAY(7)
- KEMET(4)
- RS PRO(2)
- Ruby-con(2)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
- NOVA(1)
- エーアイシーテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「470μf 450v」の検索結果

Panasonic コンデンサ 47μF, ,450V dc, EEUEE2W470
Panasonic(パナソニック)¥469税込¥5161個7日以内出荷仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×31.5直径(Φmm)16高さ(mm)31.5電圧(V)450dc寿命10000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.2最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
Panasonic コンデンサ 47μF, ,450V dc, EEUEE2W470S
Panasonic(パナソニック)¥649税込¥7141個7日以内出荷仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×25直径(Φmm)18高さ(mm)25電圧(V)450dcシリーズEE RADIAL寿命10000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25