カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • KEMET(45)
  • YAGEO(35)
  • MURATA(村田製作所)(22)
  • EPCOS(21)
  • VISHAY(14)
  • TDK(13)
  • KYOCERA AVX(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • SCHAFFNER(6)
  • RS PRO(6)
  • 京セラ(4)
  • 日本ケミコン(3)
  • 日本ファイリング(2)
  • 岡谷電機産業(2)
  • ニチコン(2)
  • AVX(2)
  • WIMA(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「470nf」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,470nF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,470nF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    869税込956
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)13寸法(mm)13×8.7×22.4高さ(mm)22.4奥行(mm)8.7電圧(V)450dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量470nF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)10
  • Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,470nF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,470nF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    569税込626
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)5.3×12.5×18.5高さ(mm)12.5奥行(mm)5.3電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量470nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)15
  • Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,470nF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,470nF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)400dc許容差±5%静電容量470nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール
  • Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,470nF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,470nF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    969税込1,066
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.5寸法(mm)7.8×17×18.5高さ(mm)17奥行(mm)7.8電圧(V)400dcシリーズECQE許容差±10%静電容量470nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.8実装タイプスルーホールリード間隔(mm)15
  • Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,470nF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)630dc許容差±5%静電容量470nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,470nF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,100V dc,470nF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    939税込1,033
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)7.7寸法(mm)7.7×5.5×4高さ(mm)4奥行(mm)5.5電圧(V)100dcシリーズECWU(C)許容差±10%静電容量470nF温度特性ポリエチレンナフタレートRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWU(C)プラスチックフィルムコンデンサ. パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、モールドレス構造を特長としており、誘電体として積層メタライズドPENフィルムを採用しています。. 小型 軽量 リフローはんだ付けに最適. 用途. パナソニックECWU(C)フィルムコンデンサは、バイパス、カップリングなど、一般的な用途に適しています。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3022
  • Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,470nF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,275V ac,470nF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)26寸法(mm)26×8.5×15高さ(mm)15奥行(mm)8.5電圧(V)275acシリーズECQUA許容差±10%静電容量470nF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. UL、CSA、VDE. ECQUAシリーズ20 mmリード. パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィルムコンデンサは、難燃性のプラスチック製ハウジングと不燃性樹脂で構成されています。. UL/CSA及び欧州安全規制クラスX2に適合 安全機能を搭載 小型 リードワイヤタイプ 全長20 mm(最小)のリード. 用途. これらのフィルムコンデンサは、干渉サプレッサの用途に推奨されます。実装タイプスルーホール抑制クラスX2最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)22.5
  • フィルムコンデンサ 630V dc 470nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 630V dc 470nF ±10% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
    仕様●静電容量:470nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:22.5mm●長さ:26mm●奥行き:9.3mm●高さ:18.5mm●寸法:9.3 x 18.5 x 26mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7062-32
  • フィルムコンデンサ 250V dc 470nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 250V dc 470nF ±10% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
    仕様●静電容量:470nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:5.3mm●高さ:12.5mm●寸法:5.3 x 12.5 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7162-11
  • フィルムコンデンサ 400V dc 470nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 400V dc 470nF ±10% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
    仕様●静電容量:470nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:7.8mm●高さ:17mm●寸法:7.8 x 17 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7062-34
  • フィルムコンデンサ 630V dc 470nF ±5% 1袋 500個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 630V dc 470nF ±5% 1袋 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
    仕様●静電容量:470nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:22.5mm●長さ:26mm●奥行き:9.3mm●高さ:18.5mm●寸法:9.3 x 18.5 x 26mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-6943-20
  • フィルムコンデンサ 630V dc 470nF ±5% 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 630V dc 470nF ±5% 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ECWF(L)シリーズ。金属処理済みポリプロピレンラジアルフィルムコンデンサ 高周波数、高電流ストレス用途に最適 小型、低損失、低ノイズ 標準用途: SMPSの保護回路及びアクティブフィルタ回路
    仕様●静電容量:470nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECWF(L)●リード間隔:17.5mm●長さ:20.5mm●奥行き:13.5mm●高さ:20.1mm●寸法:20.5 x 13.5 x 20.1mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7169-30
  • フィルムコンデンサ 275V ac 470nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 275V ac 470nF ±10% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。UL、CSA、VDE。ECQUAシリーズ20 mmリード。パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィ
    仕様●静電容量:470nF●電圧:275V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUA●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:8.5mm●高さ:15mm●寸法:26 x 8.5 x 15mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7179-18
  • フィルムコンデンサ 630V dc 470nF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 630V dc 470nF ±5% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
    仕様●静電容量:470nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:22.5mm●長さ:26mm●奥行き:9.3mm●高さ:18.5mm●寸法:9.3 x 18.5 x 26mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7020-17
  • フィルムコンデンサ 400V dc 470nF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 400V dc 470nF ±5% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    メタライズドポリプロピレン、高周波向け、ECWFシリーズ、400 V。メタライズドポリプロピレン被膜を使用する無誘導性構造 耐火性エポキシプラスチックコーティング 低損失 優れた周波数特性 主な用途: 高周波数、高電流回路
    仕様●静電容量:470nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●リード間隔:20mm●長さ:23mm●奥行き:14.5mm●高さ:21.5mm●寸法:23 x 14.5 x 21.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7162-58
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF ±20% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 470nF ±20% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:470nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6971-78
  • Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 6.75nF, ERZV14D470 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V, 6.75nF, ERZV14D470

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm. 小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上材質ZNR長さ(mm)38.5厚さ(mm)5寸法(mm)15.5(Dia.)×5直径(Φmm)15.5電流(A)クランプ:10シリーズV静電容量6.75nFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)93最大定格電圧(V)AC:30、直流:38バリスタ電圧(V)47最大サージ電流(A)2000リード間隔(mm)7.5