カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • BOURNS(4)
  • ELPA(3)
  • EPCOS(18)
  • KEMET(82)
  • KYOCERA AVX(13)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • MURATA(村田製作所)(13)
  • SCHAFFNER(3)
  • TDK(14)
  • VISHAY(24)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • YAGEO(20)
  • サカタ製作所(5)
  • 京セラ(2)
  • 日本ケミコン(4)
  • 日精電機[制御機器](5)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「47nf」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,47nF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,630V dc,47nF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥549税込¥604
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)6.5×13.5×12高さ(mm)13.5奥行(mm)6.5電圧(V)630dcシリーズECQE許容差±10%静電容量47nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)10
  • Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,47nF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,47nF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥339税込¥373
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)10.3寸法(mm)4.5×7.5×10.3高さ(mm)7.5奥行(mm)4.5電圧(V)250dcシリーズECQE許容差±10%静電容量47nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)7.5
  • Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,47nF,±10% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,47nF,±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319税込¥351
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)5×8.3×12高さ(mm)8.3奥行(mm)5電圧(V)400dcシリーズECQE許容差±10%静電容量47nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V. メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)10
  • Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,47nF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,400V dc,47nF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥859税込¥945
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)12寸法(mm)5×8.3×12高さ(mm)8.3奥行(mm)5電圧(V)400dcシリーズECQE(F)許容差±5%静電容量47nF温度特性ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。リード線径(Φmm)0.6実装タイプスルーホールリード間隔(mm)10
  • Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,47nF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,16V dc,47nF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599税込¥659
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.5高さ(mm)1.5奥行(mm)1.6電圧(V)16dcシリーズECHU(X)許容差±5%静電容量47nF温度特性PPSRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECHU(X)ポリフェニレンフィルムコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。 このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。. リフローはんだ付け専用 小型設計 軽量 低ESR. 用途. パナソニックECHU(F)フィルムコンデンサは、時定数回路や発振 / 共振回路などのフィルタ回路及び高精度回路で使用するのに適しています。実装タイプ表面実装最小動作温度(℃)-55
  • フィルムコンデンサ 100V dc 47nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 100V dc 47nF ±10% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥719税込¥791
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
    仕様●静電容量:47nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7162-19
  • フィルムコンデンサ 400V dc 47nF ±10% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 400V dc 47nF ±10% 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥369税込¥406
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    メタライズドポリエステルコンデンサ ECQEシリーズ 100 → 630 V。メタライズドポリエステルフィルムを用いた無誘導構造 難燃性エポキシ樹脂外装 自己回復性を有し高信頼性 優れた電気特性 難燃性外装
    仕様●静電容量:47nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:5mm●高さ:8.3mm●寸法:5 x 8.3 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7162-06
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 47nF ±20% 1袋 1000個入 Panasonic(パナソニック)

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 300V ac 47nF ±20% 1袋 1000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥72,980税込¥80,278
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:47nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:ECQUBアズワン品番65-6971-75