カテゴリ
- 制御機器(337)
- 電気材料(81)
- 空調・照明・電設資材(62)
- 電動工具(22)
- パソコン/周辺機器(13)
- 住設機器(9)
- 家電(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 建材・エクステリア(3)
- 医療(3)
- 安全用品(2)
- 作業工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(140)
- BIGM(丸山製作所)(1,986)
- コガネイ(1,825)
- エスコ(1,093)
- コクヨ(1,009)
- KITO(キトー)(885)
- 三菱(578)
- CKD(518)
- メディアカバーマーケット(514)
- ナカバヤシ(422)
- リヒトラブ(398)
- StarTech.com(395)
- ヒサゴ(387)
- IDEC(和泉電気)(372)
- ノーリツ(342)
- オカムラ(岡村製作所)(335)
- omron(オムロン)(328)
- おしゃれEXPO(315)
- PLUS(プラス)[文具](295)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
グリーン購入法適合(13)
「4a」の検索結果

アドバンスパイロット・ほたるSWB4A
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.5~4A回路方式B片切
アドバンスパイロット・ほたるSWC4A
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC4A適合電流(A)負荷電流/0.05~4A回路方式C3路
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)
Panasonic(パナソニック)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4回路C(3路)(4A)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A
Panasonic(パナソニック)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか5日以内出荷SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか5日以内出荷SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 4A
Panasonic(パナソニック)¥6,498~税込¥7,148~1個ほか5日以内出荷SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 4A定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか5日以内出荷SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセット パイロットスイッチC 4A×2定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
機器用4P30A引掛コン クロ
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷種別コンセント形状引掛タイプ色ブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V定格電流(A)30
LED電球E17下方向パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
20mmマグネットスイッチ b接点 薄型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚質量(g)スイッチ:10、マグネット:8使用周囲温度(℃)-10~+50設置場所屋内接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
ドリルドライバー 本体のみ EZ74A
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
集電アーム 4P100A600V
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷トラスコ品番835-6398長さ(mm)368幅(mm)80質量(kg)1高さ(mm)144a95定格4P・600V・100A2018年トラスコ掲載ページ3 0882
集電アーム 4P30A600V
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷定格電圧(V)4P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-58
フォトモスリレー HE 1b
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1箱(50個)ほか当日出荷から63日以内出荷負荷電圧:250Vと400Vを品揃え 低オン抵抗(Typ.5.5Ω、AQV453) 耐電圧:5,000Vrmsの強化絶縁タイプも品揃え 出力構成:1b用途セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器電圧AC/DC規格UL/C-UL、BSI接点構成1b負荷電圧(V)400負荷電流(A)0.15パッケージDIP6
LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
コントロール部材 換気扇スイッチ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷ONOFFと強弱の切替用 10W~用 スイッチ定格4A 24時間ラベル入り付属品24時間換気お願いラベル1枚寸法(mm)70×120
LED電球E26レフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷周波数(Hz)50/60口金E26角度(°)ビーム: 60定格寿命(時間)40000電球形状レフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球E17広配光パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)3500定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色温白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072明るさ(Lm)485光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
アイドリングストップ車用バッテリー caos(カオス) A4シリーズ 安心サポートセット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1セット3日以内出荷【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 大容量・高性能充電・低トラブル性を備えた新時代カーバッテリー! アイドリングストップ車は頻繁にエンジンを再始動させる為停車するごとにバッテリーの電力を大きく消費します。 クイックチャージ能力の高いcaosなら、エンジン再始動後に走行する事で低い充電状態から素早く回復できるため、アイドリングシステムをより長く使用し続ける事ができる為、充電回復性の高いカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量と充電回復性能の高い「caosアイドリングストップ車用」ならアイドリングストップ車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caosアイドリングストップ車用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から32日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
LEDブラケット25形X1電球色
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から4日以内出荷仕様壁面・据置取付専用/密閉型/LED電球専用商品質量(kg)1.1電圧(V)100消費電力(W)3.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×129×160色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.1入力電流(A)0.057LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)225演色指数(Ra)84調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ドリルドライバー 18V EZ74A3
Panasonic(パナソニック)¥83,980税込¥92,3781台当日出荷新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!全長(mm)189穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ21/低速:38ねじ締め能力(mm)高速:Φ4.2/低速:8.0チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5~Φ13バッテリー電圧(V)18クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥859税込¥9451個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)5000定格入力電流(A)0.069外径(mm)55光色ナチュラル色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17ミニレフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷長さ(mm)75質量(g)50周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17角度(°)ビーム: 40外径(Φmm)50全光束(Lm)525定格寿命(時間)40000電球形状ミニレフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球E17広配光プレミア調光
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
...