カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- brembo(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
- Klauke(2)
- KSフィルター(4)
- RS PRO(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アサダ(2)
- イトーキ(20)
- エスコ(6)
- タンガロイ(46)
- ニシデン(2)
- マキタ(12)
- ミルウォーキーツール(11)
- 富士電機(2)
- 潤工社(2)
- 興研(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4ah-06」の検索結果

工事用充電LEDマルチ投光器
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。 大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。 面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。) 明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。 持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。) 14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。トラスコ品番835-6931質量(g)610(本体のみ)機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温バッテリーリチウムイオン照度(Lx)約3000(40cm前方)バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売)連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)光束(Lm)約1500適合バッテリーEZ9L54照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
アングルパンチャー
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801台翌々日出荷油圧マルチでアングルの穴あけを。可能に。軟鋼製・ステンレス製のアングルの穴あけ作業時、バリが出にくい。固定台を使用することで、安定した作業が可能。軟鋼・ステンレス、丸穴・長穴に対応。用途<丸穴>穴径:Φ11,12,14mm 厚さ4.0~6.0mm/<長穴>穴径:11×15mm 厚さ4.0~6.0mm付属品ケース(EZ9K12)、厚板用丸穴ダイス11(EZ9XAP11)、固定台(EZ9XAPK7001)適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H質量(kg)3.5(本体・厚板用丸穴ダイス11装着時)(固定台1.0kg)色ブラック能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約390穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約420穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約350穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約430穴【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】:丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約340穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約370穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約310穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約380穴本体寸法(mm)全長196×全高178×全幅81RoHS指令(10物質対応)対応