カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • TOA(4)
  • SMC(2)
  • ダイニチ工業(2)
  • KENWOOD(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • HUBER & SUHNER(2)
  • ATEN(2)
  • TEAC(2)
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • コングスバーグ(1)
  • SPARKFUN(1)
  • RS PRO(1)
  • MICRO(マイクロ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4db-32」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチプロセッサー Panasonic(パナソニック)デジタルマルチプロセッサーPanasonic(パナソニック)
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
設備音響の調整に必要な機能を1台にパッケージング。デジタルイコライザー、不快なハウリングを抑制するハウリングサプレッサー、音の方向性を調整するディレイ機能などを搭載。1台で音響調整が可能となることを目指しました。 音楽ソースとマイクロホンの音を個別に調整できるステレオ・モノラルの3入力、メインスピーカー・後方サブスピーカーの調整に対応する4出力を備えています。 前面パネルのスイッチを音声信号の流れに沿ったレイアウトにし、設定を簡易化しています。設定変更する場合、その音声系統の機能ボタンを押すと液晶画面に現在の設定が表示され、変更が可能となります。また付属の設定支援ソフトでパソコンによる設定、バックアップができるようにもなりました。 タッチパネルシステムや、パソコンなどから外部リモートコントロールシステムにも組み込めるよう、シリアル制御入力および接点制御入力を用意。間仕切り変更などをおこなう部屋にも導入できます。
仕様ダイナミックレンジ:110dB(typ)、THD:0.03%以下、クロストーク:80dB以下(1kHz)、ユーザーメモリー:8個質量(kg)4使用温度範囲(℃)0~45消費電力(W)17出力ch数:4ch、形式:電子バランス方式、定格出力:+4dB±1dB、コネクター:XLR-3-32相当、最大出力:+24dBu、出力インピーダンス:150Ω、適合インピーダンス:10kΩ以上、D/Aコンバーター:24bit寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×44×280(背面の突起およびゴム足含まず)入力ch数:3ch、形式:電子バランス方式、定格入力:+4dBu、コネクター:XLR-3-31相当、最大入力:+24dBu、入力インピーダンス:20kΩ、A/Dコンバーター:24bit仕上(パネル)黒色アルマイトヘアライン(マンセルN1近似色)、(本体)黒色塗装鋼板(マンセルN1近似色)電源電圧(V)AC100・50/60Hz周波数特性20Hz~20000Hz外部制御機能方式:RS-232C、コネクター:D-SUB9ピン(オス)パターン(コントロール)方式:メイク接点方式、制御パターン数8、コネクター:D-SUB15ピン(メス)
熱交換気ユニット天吊カセット形マイコン Panasonic(パナソニック)熱交換気ユニット天吊カセット形マイコンPanasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
DCモーターで低消費電力。低騒音設計で静かな運転音。熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切替。ナイトパージ機能。寒冷地運転対応。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。給気・排気風量を強は5速、弱は6速から選択可能。別売のリモコンスイッチで複数台運転可能(FY-SSUL2 1台で8台まで)。24時間換気設定可能。2リモコン操作可能。本体電源接続:端子台。パッケージエアコンとの連動制御運転が可能。予熱時外気取り入れ停止機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。人不在時省エネ換気機能(パナソニック製空調機との連動が必要)。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。給気フィルターに虫侵入抑制ネット付(60メッシュの目開き 0.282mm×0.282mm)。中性能フィルター(別売品)組込可能(現地取り付け)。内蔵形CO2センサー(別売品)との接続でCO2濃度に応じて換気。風量を自動で強弱切替。IAQセンサー(別売)と連動して風量切替可。IAQセンサーは内蔵形CO2センサーと同時に使用できません。
電源(V)100/単相200 50/60Hz 共通材質(フィルター)OAフィルター:不織布+PEネット(60メッシュ)、RAフィルター:不織布(捕集効率82%(質量法))RoHS指令(10物質対応)対応換気量率(%)熱交換換気/普通換気(有効):85(H0)・85(H1)